26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)2 仕様UVカット:無 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

#69 【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C 粘着力(N/cm)4.4 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)4.8×104 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 電食係数0.9 引張強度(N/10mm)314 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,091 税込1,200
3日以内出荷

NO.540S 【オーダー】ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護/エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護/自動車のエンジン回りの絶縁、保護/ワニス含浸の際の保護 厚さ(mm)0.18 長さ(m)30 基材ガラスクロス 粘着剤シリコン系 伸び(%)5 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/25mm)612.9 粘着力(N/25mm)8.58 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,730 税込1,903
10日以内出荷

#79 【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385) 粘着力(N/cm)3.3 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)2.7×102 連続使用温度(℃)150以下 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/10mm)262 サービス分類オーダー・加工
1巻
935 税込1,029
3日以内出荷

361 【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用 アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ 地震対策用 ダクトのシール用 破断伸度(%)5 粘着力(N/cm)4.3(180ピール) 主な用途結束用、固定用 引張強度(N)250.8/cm サービス分類オーダー・加工
1巻
2,020 税込2,222
3日以内出荷

VAB-100 【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル  バトン式 NBグラス(遮光1級) ニチベイ カスタマイズ可
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。NBグラスは住宅から店舗まで幅広いシーンに使いやすい豊富なカラーの遮光生地です。水拭きによるお手入れも簡単です。
部品:オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)300~3000 取付高(mm)300~3050 製品幅(mm)300~4000 生地色柄見本確認。 関連資料【色柄見本・透け感比較】NBグラス(0.53MB) 取付高さとバトン長さ(0.05MB) 【バトン式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.76MB) 操作位置右/左 納まり単窓(右寄せ/左寄せ) サービス分類オーダー・加工
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

VA-100 【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル  ループコード式 NBグラス(遮光1級) ニチベイ カスタマイズ可
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。NBグラスは住宅から店舗まで幅広いシーンに使いやすい豊富なカラーの遮光生地です。水拭きによるお手入れも簡単です。
部品:オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)300~4000 取付高(mm)300~5500 製品幅(mm)300~4000 生地色柄見本確認。 関連資料【色柄見本・透け感比較】NBグラス(0.53MB) 取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ(0.11MB) 【ループコード式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.78MB) 操作位置右/左 納まり単窓(操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き) サービス分類オーダー・加工
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

VAB-100 【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル  ルーバー幅100mm バトン式 NBグラス遮熱(遮光) ニチベイ カスタマイズ可
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。NBグラス遮熱はグラスファイバーに遮熱性能の高いフィルムを両面ラミネートした遮光生地です。
【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)製品:300~3000、取付:300~3050 製品幅(mm)300~4000 生地色柄見本確認。 操作位置右/左 納まり1:単窓、2:右寄せ/左寄せ サービス分類オーダー・加工
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

VA-100 【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル  ルーバー幅100mm ループコード式 NBグラス遮熱(遮光) ニチベイ カスタマイズ可
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。NBグラス遮熱はグラスファイバーに遮熱性能の高いフィルムを両面ラミネートした遮光生地です。
【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)製品:300~3000、取付:300~5500 製品幅(mm)300~4000 生地色柄見本確認。 操作位置右/左 納まり1:単窓、2:操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き サービス分類オーダー・加工
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

PC 【オーダー】ポリカボネート 透明 ノーブランド カスタマイズ可
透明プラスチックの中では抜群の耐衝撃強度。 透明度、光線透過率にすぐれています。 ロングライフに耐える耐候性。 UL規格に適合したものもあります。 食品衛生法適合グレードもあります。軽量で寸法安定性が良く、成形加工が容易です。 耐熱耐寒性にすぐれ-40℃~120℃の広い範囲で使用できます。 優れた電気絶縁性。 防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
透明 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-40~+120 比重1.2 線膨張係数6.5×10-5-1 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,107 税込6,718
7日以内出荷

【オーダー】ナチュラル 調光ロールスクリーン センシア TOSO カスタマイズ可
2重のスクリーンで光の量を自在にコントロールできる調光ロールスクリーン。自然な風合いがやさしいナチュラルシリーズ
高さ(mm)300~2400 カラーコードSN01(アイボリー)、SN02(ブラウン)、SN03(オリーブ)、SN04(グラス)、SN06(ダークブラウン) チェーン長(mm)650,750,900,1100,1300,1400,1600,1800,2400 製品幅(mm)300~2000 生地ポリエステル100% 関連資料色柄見本(69.54MB) 製品サイズについて(1.77MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
16,670 税込18,337
8日以内出荷

004180 【オーダー】ファサラ ドット SH2FGSK 雫(シズク) 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)81 サービス分類オーダー・加工
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷

069582 【オーダー】ファサラ ジオメトリック SH2CSCP カットグラス パール 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
奥行きを感じられる柄で、ガラスに立体感も演出できます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)78 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

069584 【オーダー】ファサラ ジオメトリック SH2CSCS カットグラス シルバー 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
奥行きを感じられる柄で、ガラスに立体感も演出できます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)77 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

004187 【オーダー】ファサラ ジオメトリック SH2CSPS プリズム シルバー 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)78 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

004186 【オーダー】ファサラ ジオメトリック SH2CSAS アストラル シルバー 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)82 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

004184 【オーダー】ファサラ ドット SH2PCL6 ルナ シックス 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)76 サービス分類オーダー・加工
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷

004183 【オーダー】ファサラ ドット SH2FGVI ビスタ 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)81 サービス分類オーダー・加工
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷

004188 【オーダー】ファサラ ジオメトリック SH2CSPN プリズム ノワール 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)78 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

004185 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2FGCE シエロ 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)81 サービス分類オーダー・加工
1巻
12,900 税込14,190
3日以内出荷

004181 【オーダー】ファサラ ドット SH2PCA9 アウラ ナイン 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)81 サービス分類オーダー・加工
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷

060779 【オーダー】ファサラ ジオメトリック RE1SIAR シルバー1 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)74 サービス分類オーダー・加工
1巻
12,900 税込14,190
3日以内出荷

004182 【オーダー】ファサラ ドット SH2PCL9 ルナ ナイン 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)83 サービス分類オーダー・加工
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷

004179 【オーダー】ファサラ ドット SH2FGKN 歌音(カノン) 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)79 サービス分類オーダー・加工
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷