カテゴリ

  • 厨房用品(40)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業工具(4)
  • 塗料(3)
  • 物流用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • シンコー(40)
  • タチカワブラインド(3)
  • 東日製作所(2)
  • KANON(中村製作所)(2)
  • ニチベイ(2)
  • 日亜ペイント(2)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • タキロンシーアイ(1)
  • TOSO(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
特性
  • 耐候(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工
  • レンタル(7)
  • 名入れ(2)
  • 組立・設置・取付(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コーク」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】スーパーラクール タキロンシーアイ【オーダー】スーパーラクールタキロンシーアイ
825税込908
1個
11日以内出荷
シボ加工および防塵処理剤をコーティングした農業用ビニルフィルムです。 フィルム表面の特殊なシボ加工とベタツキを抑えた配合で、巻き上げ時の作業性が非常に優れています。 防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。 防霧性・防滴性・対候性などの諸性能は、スカイ8配合であるため、一般農ビと同等です。
用途換気専用 サイド用性能防塵厚さ(mm)0.2主な用途換気専用・サイド用サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド スダレ調 ビター プルコード操作 タチカワブラインド【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド スダレ調 ビター プルコード操作タチカワブラインド
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
和紙を編み込んだ素材感が木や畳のぬくもりを大切にした和空間に似合います。ダークな色合いで落ち着いた印象に。
用途【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。 腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。操作方法プルコード関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(0.96MB)生地の種類スダレ調サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アコーディオンドア やまなみ マークⅡ 両開き ニチベイ【オーダー】アコーディオンドア やまなみ マークⅡ 両開きニチベイ
82,980税込91,278
1セット
7日以内出荷
インテリア性と機能性を高めたスタンダードタイプ スムーズな操作性と優れた耐久性。 色柄も充実したバリエーションからお選びいただけます。 幅広い製作寸法に対応しますから、大型リビングの間仕切りから、キッチンやサニタリーなどのドアまで、さまざまな用途にお使いいただけます。
幅(mm)【片側】540~4000【部品】オフホワイト/ライトグレイ/ダークブラウン高さ(mm)610~2800入数1SET(2台)生地色柄見本確認。関連資料【色柄見本】マークⅡ(2.79MB) 採寸方法、取付方法(0.49MB) マークⅡ構造図、把手位置、たたみ代 など(0.58MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アコーディオンドア やまなみ マークⅡ 片開き ニチベイ【オーダー】アコーディオンドア やまなみ マークⅡ 片開きニチベイ
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
インテリア性と機能性を高めたスタンダードタイプ スムーズな操作性と優れた耐久性。 色柄も充実したバリエーションからお選びいただけます。 幅広い製作寸法に対応しますから、大型リビングの間仕切りから、キッチンやサニタリーなどのドアまで、さまざまな用途にお使いいただけます。
幅(mm)540~4000【部品】オフホワイト/ライトグレイ/ダークブラウン高さ(mm)610~2800入数1台生地色柄見本確認。関連資料【色柄見本】マークⅡ(2.79MB) 採寸方法、取付方法(0.49MB) マークⅡ構造図、把手位置、たたみ代 など(0.58MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド アンティーク調 ラーダーコードタイプ TOSO【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド アンティーク調 ラーダーコードタイプTOSO
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
ユーズド感を表現する為、特別な加工塗装をした羽根を使用した木製ブラインドです。様々な風合いのヴィンテージ感をお楽しみください。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。幅(mm)330~2400高さ(mm)200~3800カラーコードRCW-6501~RCW-6504コード長さ(mm)650~2200材質(羽根)バスウッド関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB)操作位置右、左取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg 日亜ペイント【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg日亜ペイント
18,900税込20,790
1缶(16kg)
3日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど仕様碁盤目試験: 10/10乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど塗布方法刷毛/ローラー/スプレー危険等級塗布面積(m2/kg)7~8危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 日亜ペイント【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り)日亜ペイント
4,290税込4,719
1缶
3日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど仕様碁盤目試験: 10/10乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど塗布方法刷毛/ローラー/スプレー危険等級塗布面積(m2/kg)7~8危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 アコーデオンカーテン 両開き 抗ウイルス・抗菌SIAA タチカワブラインド【オーダー】 アコーデオンカーテン 両開き 抗ウイルス・抗菌SIAAタチカワブラインド
85,900税込94,490
1セット
6日以内出荷
ヨコ引きのシンプルな操作で出入りがスムーズ、後付けが簡単でリフォームにも便利なアコーデオンカーテン。●【抗ウイルス・抗菌SIAAマーク」を取得したレザーは、不特定多数の方が過ごすオフィス・店舗・施設はもちろん住宅でも安心・快適にご使用いただけます。
高さ(mm)500~3000製品幅(mm)400~8000(片側(1台あたり)200~4000)関連資料抗ウイルス・抗菌加工について(0.42MB) シーン提案(1.73MB) 商品詳細(1.02MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 アコーデオンカーテン 片開き 抗ウイルス・抗菌SIAA タチカワブラインド【オーダー】 アコーデオンカーテン 片開き 抗ウイルス・抗菌SIAAタチカワブラインド
43,900税込48,290
1セット
6日以内出荷
ヨコ引きのシンプルな操作で出入りがスムーズ、後付けが簡単でリフォームにも便利なアコーデオンカーテン。●【抗ウイルス・抗菌SIAAマーク」を取得したレザーは、不特定多数の方が過ごすオフィス・店舗・施設はもちろん住宅でも安心・快適にご使用いただけます。●間仕切りや扉の代わりなど幅広くご使用いただけます。●軽い力で開けられるアシスト取手が選べます。アシスト取手は引き始めのマグネットから外れる力を軽減し、標準取手より軽い力で開けることができます。※同金額で選べます。
高さ(mm)500~3000製品幅(mm)200~4000関連資料抗ウイルス・抗菌加工について(0.42MB) シーン提案(1.73MB) 商品詳細(1.02MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形KANON(中村製作所)
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形KANON(中村製作所)
29,980税込32,978
1個ほか
7日以内出荷から70日以内出荷
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を関電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS東日製作所
49,980税込54,978
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止角ドライブa(mm)6.35全長L(mm)197質量(kg)0.33全高(mm)37寸法D(Φmm)29寸法e(mm)34頭部寸法(mm)14寸法W(mm)42寸法d(Φmm)15最小単位0.01サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS東日製作所
69,980税込76,978
1個ほか
3日以内出荷から40日以内出荷
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止角ドライブa(mm)9.53精度±4%最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様)キャスター付 SUS304(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様)キャスター付 SUS304(高さ指定)シンコー
69,980税込76,978
1台
14日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)260~850仕様キャスター付車輪径(Φmm)75タイプパンチング天板/四方枠ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列キャスターΦ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具材質(キャスター)スチールサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様)キャスター付 SUS430(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様)キャスター付 SUS430(高さ指定)シンコー
52,980税込58,278
1台
14日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)260~850仕様キャスター付車輪径(Φmm)75タイプパンチング天板/四方枠ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列キャスターΦ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具材質(キャスター)スチールサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/三方枠仕様)キャスター付 SUS304(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/三方枠仕様)キャスター付 SUS304(高さ指定)シンコー
69,980税込76,978
1台
14日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)260~850仕様アジャスター、キャスター付タイプパンチング天板/三方枠ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチールキャスター径(Φmm)75脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/H枠仕様)キャスター付 SUS304(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/H枠仕様)キャスター付 SUS304(高さ指定)シンコー
69,980税込76,978
1台
14日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)260~850仕様アジャスター、キャスター付タイプパンチング天板/H枠ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチールキャスター径(Φmm)75脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/スノコ棚仕様)キャスター付 SUS304(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/スノコ棚仕様)キャスター付 SUS304(高さ指定)シンコー
76,980税込84,678
1台
14日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)260~850仕様アジャスター、キャスター付タイプパンチング天板/スノコ棚ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチールキャスター径(Φmm)75脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/パンチング棚仕様)キャスター付 SUS304(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/パンチング棚仕様)キャスター付 SUS304(高さ指定)シンコー
96,980税込106,678
1台
14日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)260~850仕様アジャスター、キャスター付タイプパンチング天板/パンチング棚ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチールキャスター径(Φmm)75脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様) SUS304(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様) SUS304(高さ指定)シンコー
68,980税込75,878
1台
14日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)185~850仕様アジャスト付タイプパンチング天板/四方枠ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様) SUS430(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様) SUS430(高さ指定)シンコー
48,980税込53,878
1台
14日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)185~850仕様アジャスト付タイプパンチング天板/四方枠ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】パンチング作業台(三方枠仕様)SUS304(高さ指定) シンコー【オーダー】パンチング作業台(三方枠仕様)SUS304(高さ指定)シンコー
76,980税込84,678
1台
14日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に材質(天板)SUS304高さ(mm)185~850タイプ三方枠材質(棚板)三方枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304天板厚さ(mm)1アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】パンチング作業台(三方枠仕様)SUS430(高さ指定) シンコー【オーダー】パンチング作業台(三方枠仕様)SUS430(高さ指定)シンコー
54,980税込60,478
1台
14日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ高さ(mm)185~850タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1材質(枠)SUS430 No.4仕上げアジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】パンチング作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定) シンコー【オーダー】パンチング作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定)シンコー
78,980税込86,878
1台
14日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に材質(天板)SUS304高さ(mm)185~850タイプH枠材質(棚板)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304天板厚さ(mm)1アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】パンチング作業台(H枠仕様)SUS430(高さ指定) シンコー【オーダー】パンチング作業台(H枠仕様)SUS430(高さ指定)シンコー
55,980税込61,578
1台
14日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ高さ(mm)185~850タイプH枠天板耐荷重(kg)120材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1材質(枠)SUS430 No.4仕上げアジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/四方枠仕様)キャスター付 SUS304(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/四方枠仕様)キャスター付 SUS304(高さ指定)シンコー
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)450~850仕様キャスター付タイプ両面引出付/四方枠キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチールキャスター径(Φmm)75サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/四方枠仕様)キャスター付 SUS430(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/四方枠仕様)キャスター付 SUS430(高さ指定)シンコー
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)450~850タイプ両面引出付/四方枠キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチールキャスター径(Φmm)75サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/四方枠仕様)キャスター付 SUS304(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/四方枠仕様)キャスター付 SUS304(高さ指定)シンコー
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)450~850仕様キャスター付タイプ片面引出付/四方枠キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチールキャスター径(Φmm)75サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/四方枠仕様)キャスター付 SUS430(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/四方枠仕様)キャスター付 SUS430(高さ指定)シンコー
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)450~850仕様キャスター付タイプ片面引出付/四方枠キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチールキャスター径(Φmm)75サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(四方枠仕様)キャスター付 SUS304(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(四方枠仕様)キャスター付 SUS304(高さ指定)シンコー
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)260~850仕様キャスター付タイプ四方枠キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチールキャスター径(Φmm)75サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 三方枠)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 三方枠)(高さ指定)シンコー
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304 No.4仕上高さ(mm)260~850材質SUS304 No.4仕上タイプ可動 三方枠材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(SUS430)(可動 三方枠)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(SUS430)(可動 三方枠)(高さ指定)シンコー
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)260~850材質SUS430 No.4仕上タイプ可動 三方枠材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS430支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 H枠)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 H枠)(高さ指定)シンコー
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304 No.4仕上高さ(mm)260~850材質SUS304 No.4仕上タイプ可動 H枠材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(SUS430)(可動 H枠)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(SUS430)(可動 H枠)(高さ指定)シンコー
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)260~850材質SUS430 No.4仕上タイプ可動 H枠材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS430支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)シンコー
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304 No.4仕上高さ(mm)260~850材質SUS304 No.4仕上タイプスノコ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)スノコ棚/0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)シンコー
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304 No.4仕上高さ(mm)260~850材質SUS304 No.4仕上タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/四方枠仕様) SUS304(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/四方枠仕様) SUS304(高さ指定)シンコー
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)335~850タイプ両面引出付/四方枠脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/四方枠仕様) SUS430(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/四方枠仕様) SUS430(高さ指定)シンコー
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)335~850タイプ両面引出付/四方枠脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430)(高さ指定)シンコー
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)335~850タイプ両面引出付/H枠天板厚さ(mm)1.2支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)シンコー
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)335~850タイプ両面引出付/スノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1.2アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら