「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO!
進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。
<耐イオウ性が向上!>
耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。
<防滴持続効果に優れた農業用POフィルム!>
特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。
<省力でしかも経済的な被覆材!>
耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ資料(0.94MB)
サービス分類オーダー・加工
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を関電の危険から守ります。
絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。
耐電圧はAC1000V以内。
右締め専用です。
精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
最小単位0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。
強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。
広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。
屋外でも長時間にわたって使用できます。
水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け
幅(mm)5~150
色灰色不透明
長さ(m)1.5or10or33
テープ厚さ(mm)1.1
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着・耐熱性
90度方向剥離力(N/cm)37
引張接着力(N/cm2)66
剪断接着力(N/cm2)72
剥離紙厚さ(mm)0.13
サービス分類オーダー・加工
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。
絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。
耐電圧はAC1000V以内。
電気自動車の整備、保守点検に最適です。
右締め専用です。
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード