124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FC 【オーダー】調色 フリーコート アトムハウスペイント カスタマイズ可 動画あり
アトムハウスペイント【オーダー】調色 フリーコート
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。 従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。 つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。 フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。 カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙 仕様用具の手入れ:水 種別水性半つや 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1缶
2,290 税込2,519
3日以内出荷

【オーダー】 白白コート5 タキロンシーアイ カスタマイズ可
防滴コーティング済みなので、防滴性・防霧性が長期にわたり持続します。 遮光率99.9%・遮熱性にも優れるのでハウス内が快適です。 耐久性に優れ、作業小屋・格納庫・キノコ栽培ハウスに適しています。
厚さ(mm)0.15 サービス分類オーダー・加工
1枚
911 税込1,002
7日以内出荷

SK1003 【オーダー】調色 プリーズコート エスケー化研 カスタマイズ可
特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。 使用場所屋内外兼用 主成分特殊アクリル樹脂エマルション 主な用途コンクリート 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別非危険物 混合比100:5~15 特性密着性、艶有 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上 サービス分類オーダー・加工
1缶
5,790 税込6,369
翌々日出荷

【オーダー】 スカイコートエアプラス タキロンシーアイ カスタマイズ可
保温性に特化した独立気泡型農PO! メーカー独自の5層構造を活かし、内層にエア(気泡)をプラスしたフィルムです。 エア(気泡)の断熱効果により保温性に優れています。 他社類似品と比較して収納時などの収束性に優れています。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.2 関連資料カタログ資料(1.04MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
翌々日出荷

KS1001 【オーダー】調色 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業 カスタマイズ可
水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り 特性密着性、弾性、耐候、耐久 塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2) 標準塗布量0.2kg/m2以下 塗布方法ローラー塗り/刷毛塗り 使用場所屋外 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 希釈清水 危険物の類別非危険物 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,598 税込9,458
翌々日出荷

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 密着防止コートを施していますので、ガラス天板などに敷いてもくっつきにくいです。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。
厚さ(mm)1.5 透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

OKGE 【オーダー】調色 オーデコートGエコ ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
室内環境にやさしい、つや有り塗料です。 塗装後のVOC放出量がほとんどありません。エマルション塗料に不可欠であった造膜助剤などをゼロに近づけました。 非常に低臭です。臭気成分もゼロに近づけました。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなど、各省庁での規制指針に該当する有機化合物を配合しておりません。 水性つや有り塗料特有の粘着感を低減しました。 防藻・防かび・抗菌機能もオプションとして可能。
特性防藻、防カビ、つや有 規格JIS K 5660 つや有り合成樹脂エマルションペイント性能相当品(つや有り)、JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント合格(7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り、つや消し)、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 主な用途建物内部のコンクリート・モルタル・ボード類や鉄部、木部 塗布方法はけ、ウールローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13 サービス分類オーダー・加工
1缶
9,490 税込10,439
4日以内出荷

【オーダー】 スカイコート    厚さ0.05mm タキロンシーアイ カスタマイズ可
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。 防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。 透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。 防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.05 関連資料パンフレット(14.61MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
92 税込101
翌々日出荷

【オーダー】 スカイコート    厚さ0.075mm タキロンシーアイ カスタマイズ可
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。 防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。 透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。 防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.075 関連資料パンフレット(14.61MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
119 税込131
翌々日出荷

【オーダー】 スカイコート    厚さ0.1mm タキロンシーアイ カスタマイズ可
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。 防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。 透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。 防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.1 関連資料パンフレット(14.61MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
139 税込153
翌々日出荷

SPV-202R 【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工 カスタマイズ可
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。 種別表面保護用粘着フィルム 質量(kg)0.44 伸度(%)220 耐候性(S-W-M(h))25 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.5 粘着力(N/20mm)3.0 粘着力(N/25mm)3.75 粘着力(N/10mm:参考値)1.5 引張強度(N/20mm)70 粘着タイプ強粘着 サービス分類オーダー・加工
1巻
625 税込688
3日以内出荷

3105100000 【オーダー】 遮光・防風ネット(防炎) ポリエステルメッシュ 2mm目 周囲ハトメ約20cmピッチ ダイイチ カスタマイズ可
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け 仕様周囲ハトメ加工 約20cmピッチ(多少前後します)、原反継目:通常継ぎ 材質ポリエステル メッシュ:レッド,グリーン,イエロー,オレンジ,ブルー,ホワイト,クリーム,サックス,スカイブルー,ブラック,ブラウン,ダークグリーン 規格280T/5本格 幅(cm)80~500 長さ(cm)80~1000 特性防炎 目合い2mm目 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,500 税込8,250
11日以内出荷

3105100000 【オーダー】 遮光・防風ネット ポリエステルメッシュ 2mm目 周囲ラダー加工 ダイイチ カスタマイズ可
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け 仕様周囲ラダー加工、原反継目:通常継ぎ 材質ポリエステル メッシュ:レッド,グリーン,イエロー,オレンジ,ブルー,ホワイト,クリーム,サックス,スカイブルー,ブラック、ラダー:グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック 規格280T/5本格 幅(cm)80~500 長さ(cm)80~1000 目合い2mm目 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,560 税込10,516
11日以内出荷

3499100000 【オーダー】 遮光・防風ネット ポリエチレンメッシュ PEラッセル1mm目 周囲ハトメ約20cmピッチ ダイイチ カスタマイズ可
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け 仕様周囲ハトメ加工 約20cmピッチ(多少前後します)、原反継目:通常継ぎ 材質ポリエチレン メッシュ:グリーン・ダークグリーン・シルバー・ブラウン 規格300D/4本格 幅(cm)80~500 長さ(cm)80~1000 目合い1mm目 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,780 税込5,258
11日以内出荷

NGB36TK 【オーダー】ゴルフ ポリエチレン36本25mmグリーン・シルバー無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 仕様日本防炎協会認定品 材質ポリエステル 規格440T/36本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,723 税込5,195
9日以内出荷

NB120TK 【オーダー】防球ネット 120本40mm目グリーン ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/120本 網目角目/無結節 目合い(mm)40 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,954 税込5,449
9日以内出荷

LS-025H(N) 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-025H(N)) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
黒色練りこみPET基材(黒色コート付)+黒色粘着剤の遮光性に優れる粘着テープです。 遮光性、接着性に優れています。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用 光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用 透過率(%)0.1> 体積抵抗率(Ωcm)>1012 表面抵抗(Ω)基材面:>1012 粘着力(N/25mm)(SUS(ヘアライン))11.0、(PC)11.5 保持力(mm/h)2>(70℃・0.5kg) サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
553 税込608
3日以内出荷

NG5TK 【オーダー】ゴルフポリエステル5本25mm目グリーン・グレー・白ラッセル ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエステル 規格2200T/5本 網目角目/ラッセル 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,769 税込5,246
9日以内出荷

NG44YTK 【オーダー】ゴルフネット60本26mm目イエロー無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン イエロー 規格220T/60本 網目角目/無結節 目合い(mm)26 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,600 税込5,060
9日以内出荷

NB48TK 【オーダー】防球ネット 48本37.5mm目 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン 規格440T/48本 網目角目/無結節 目合い(mm)37.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,585 税込5,044
9日以内出荷

NB90TK 【オーダー】防球ネット 90本37.5mm目グリーン ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/90本 網目角目/無結節 目合い(mm)37.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,800 税込5,280
9日以内出荷

NB44TK 【オーダー】防球ネット44本37.5mm(グリーン無結) ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン タイプ角目 規格440T/44本 網目無結節 目合い(mm)37.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,554 税込5,009
9日以内出荷

3105100000 【オーダー】 遮光・防風ネット(防炎) ポリエステルメッシュ 2mm目 周囲ラダー加工 ダイイチ カスタマイズ可
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け 仕様周囲ラダー加工、原反継目:通常継ぎ 材質ポリエステル メッシュ:レッド,グリーン,イエロー,オレンジ,ブルー,ホワイト,クリーム,サックス,スカイブルー,ブラック,ブラウン,ダークグリーン、ラダー:グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック 規格280T/5本格 幅(cm)80~500 長さ(cm)80~1000 特性防炎 目合い2mm目 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,240 税込11,264
11日以内出荷

3499100000 【オーダー】 遮光・防風ネット ポリエチレンメッシュ PEラッセル1mm目 周囲ラダー加工 ダイイチ カスタマイズ可
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け 仕様周囲ラダー加工、原反継目:通常継ぎ 材質ポリエチレン メッシュ:グリーン・ダークグリーン・シルバー・ブラウン、ラダー:グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック 規格300D/4本格 幅(cm)80~500 長さ(cm)80~1000 目合い1mm目 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,500 税込8,250
11日以内出荷

NG60TK 【オーダー】ゴルフネット60本25mm目グリーン無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/60本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,769 税込5,246
9日以内出荷

NG44TK 【オーダー】ゴルフネット44本25mm目グリーン無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/44本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,646 税込5,111
9日以内出荷

NG36TK 【オーダー】ゴルフネット36本25mm目 無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン 規格440T/36本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,723 税込5,195
9日以内出荷

NB180TK 【オーダー】防球ネット 180本45mm目グリーン ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/180本 網目角目/無結節 目合い(mm)45 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,246 税込5,771
9日以内出荷

RS-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 エルデBC ニチベイ カスタマイズ可
プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。 エルデBCはさらっとしたシンプルな質感が魅力のバックコート遮光生地です。ホテルライクなリラックス空間に仕上げます。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~2600 製品幅(mm)500~2500 生地色柄見本確認 関連資料【イメージ】エルデBC(遮光)(0.24MB) プルコード式取付方法とコード長さ(0.23MB) プルコード式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.44MB) 色柄見本(0.61MB) サービス分類オーダー・加工
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RSI-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 エルデBC ニチベイ カスタマイズ可 動画あり
スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。 エルデBCはさらっとしたシンプルな質感が魅力のバックコート遮光生地です。 ホテルライクなリラックス空間に仕上げます。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~2600 取付高(mm)100~3000 製品幅(mm)500~2500 生地色柄見本確認 関連資料【イメージ】エルデBC(遮光)(0.24MB) 取付高さについて参考資料(0.05MB) スマートコード式 構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法(1.44MB) 色柄見本(0.61MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

SI50-ring 【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工 十川ゴム カスタマイズ可
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可) 外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可) 厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
479 税込527
4日以内出荷

RSC-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 エルデBC ニチベイ カスタマイズ可
チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。 なめらかな昇降が特長です。エルデBCはさらっとしたシンプルな質感が魅力のバックコート遮光生地です。 ホテルライクなリラックス空間に仕上げます。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~3000 製品幅(mm)500~2500 生地色柄見本確認 関連資料【イメージ】エルデBC(遮光)(0.24MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ(0.24MB) チェーン式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.46MB) 色柄見本(0.61MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

3105100000 【オーダー】 遮光・防風ネット ポリエステルメッシュ 2mm目 周囲ハトメ約20cmピッチ ダイイチ カスタマイズ可
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け 仕様周囲ハトメ加工 約20cmピッチ(多少前後します)、原反継目:通常継ぎ 材質ポリエステル メッシュ:レッド,グリーン,イエロー,オレンジ,ブルー,ホワイト,クリーム,サックス,スカイブルー,ブラック 規格280T/5本格 幅(cm)80~500 長さ(cm)80~1000 目合い2mm目 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,820 税込7,502
11日以内出荷

NG80TK 【オーダー】ゴルフネット80本25mm目ブラック無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン 規格220T/80本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,646 税込5,111
9日以内出荷

NG40TK 【オーダー】ゴルフネット40本25mm目ホワイト無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン 規格220T/40本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,631 税込5,094
9日以内出荷

NB60TK 【オーダー】防球ネット60本37.5mm(グリーン無結) ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/60本 網目角目/無結節 目合い(mm)37.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,631 税込5,094
9日以内出荷

【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 日亜ペイント カスタマイズ可
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 仕様碁盤目試験: 10/10 乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120 主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 塗布方法刷毛/ローラー/スプレー 危険等級 塗布面積(m2/kg)7~8 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
4,290 税込4,719
3日以内出荷

【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg 日亜ペイント カスタマイズ可
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 仕様碁盤目試験: 10/10 乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120 主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 塗布方法刷毛/ローラー/スプレー 危険等級 塗布面積(m2/kg)7~8 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶(16kg)
18,900 税込20,790
3日以内出荷

【オーダー】特注サイズオーダー ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地(ホーローホワイト) 馬印 カスタマイズ可
ご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応のホワイトボード(スタンダードタイプ)です。 安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠。 ホワイトボード板面はデュアルコートホーロー(JFEホーロー)で表面のホーロー層が2層構造を形成しているためサビに強く耐久性に優れています。それぞれ800℃前後の高温で焼成しています。表面硬度が高く、繰り返し書き消しが可能。 スライド型吊金具タイプ:2枚1組の吊り金具はガタ付きが無く工具なしで簡単にセットできます。 粉受けは付属しておりますが取付しない仕様でもご使用いただけます。
用途壁掛けホワイトボードとして 仕様マグネット対応 付属品W910×H910以下:粉受け、イレイザー(小)1個、ボードマーカー(黒)1本、取付け吊り金具/W1210×H910以上:粉受け、イレイザー(大)1個、ボードマーカー(赤、黒)1本、取付け吊り金具 アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー 種類壁掛け・無地 取付方式吊り金具 表示内容無地 芯材MDF/合板 材質(表面)枠:アルミ/表面:ホーローホワイト サービス分類オーダー・加工
1枚
4,990 税込5,489
3日以内出荷

【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 15kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く) 適用素材 鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理 仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー 膜厚(μm)25~40 指触乾燥時間(分)23℃:5~10 塗布方法エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量9750mL 希釈率(%)(外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・速乾性・付着性 塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃)::40 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書(0.29MB) 塗付量(kg/m2・回)0.06~0.10 危険物の性状非水溶性 適合下塗り【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロ サービス分類オーダー・加工
1缶(15kg)
31,900 税込35,090
3日以内出荷