電解銅箔を使用しており加工性・シールド性に優れています。機械的強度に優れています。
用途電磁波のシールド
スイッチングトランスのショートリング
引張強度(N/25mm)245.2
粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]
取得規格UL510 Flame retardant
サービス分類オーダー・加工
軟質アルミ箔基材の粘着テープです。
電磁波シールド、放熱シート用にご使用ください。UL510FR認定
用途電子機器のEMI対策
熱伝導材用途
粘着力(N/25mm)(SUS)17.6、(Al)16.0、(ABS)16.1、(PS)16.2、(PC)17.4、(PP)15.4
保持力(mm/h)24<(70℃・0.5kg)
サービス分類オーダー・加工
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
破断伸度(%)5
粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)
引張強度(N/10mm)55
引張強度(N)55/cm
特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性
サービス分類オーダー・加工
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。
230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。
耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。
難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用
アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ
地震対策用
ダクトのシール用
破断伸度(%)5
粘着力(N/cm)4.3(180ピール)
主な用途結束用、固定用
引張強度(N)250.8/cm
サービス分類オーダー・加工
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに
形式開き:片開き
操作方法無線リモコン
商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用
定格電圧AC100V
消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)
定格時間10分
最大荷重(kg)カーテン:60
速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)
リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch
到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m
交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱
ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり
使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60
電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池
電池寿命1日4回の操作で約2年
受信周波数426MHz帯
質量(g)受信機:275/送信機:106
関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB)
サービス分類オーダー・加工
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに
形式開き:両開き
操作方法無線リモコン
商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用
定格電圧AC100V
消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)
定格時間10分
最大荷重(kg)カーテン:60
速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)
リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch
到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m
交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱
ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり
使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60
電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池
電池寿命1日4回の操作で約2年
受信周波数426MHz帯
質量(g)受信機:275/送信機:106
関連資料製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB)
サービス分類オーダー・加工
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
使用温度範囲(℃)-20~150
破断伸度(%)600
粘着剤アクリル系
密度(g/cm3)0.75
引張強度(N/cm2)120
熱伝導率(W/mk)0.16
接着力(N/cm)67
粘着タイプ超強力
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。
幅(mm)5~150
長さ(m)3m or 10m
絶縁抵抗(MΩ)1.3×108
体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012
粘着力(N/10mm)27
密度(g/cm3)0.9
熱伝導率(W/mk)0.09
接着力(N/cm)27
剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm
絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
サービス分類オーダー・加工
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600
粘着力(N/10mm)49
密度(g/cm3)0.75
引張強度(N/cm2)120
熱伝導率(W/mk)0.16
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06
粘着力(N/10mm)25
密度(g/cm3)1
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
サービス分類オーダー・加工
紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
電圧貫層破壊電圧:30~45MV/m(90時間/20℃65%吸湿後)
比重1.34~1.40
耐熱温度(℃)100~120
引張強度(MPa)100~150
熱伝導率(W/mk)0.3
吸水率(%)0.2~0.4
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.29~0.39
ヘキ開強さ(KN)3.9~4.9
圧縮強度(MPa)245~300
曲げ強度(MPa)105~195
サービス分類オーダー・加工
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)2.9
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.003
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
サービス分類オーダー・加工
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。
1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。
2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。
3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。
4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。
5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等
幅(mm)5~140
長さ(m)15 or 30
密度(g/cm3)0.9
剥離紙あり、0.14mm
サービス分類オーダー・加工
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。
1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。
2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。
3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。
4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。
5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等
幅(mm)5~140
長さ(m)15 or 30
密度(g/cm3)0.9
剥離紙あり、0.14mm
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)10or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)30
T型方向剥離力(N/cm)23
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)11or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)38
T型方向剥離力(N/cm)27
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)10or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)24
T型方向剥離力(N/cm)20
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
軽量な薄手0.25mm厚の糸入り透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。
主に屋内用の防炎間仕切りシートとして、ビニールカーテンや工場内など屋内の間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.25
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)369
設置場所屋内推奨
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)11or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)52
T型方向剥離力(N/cm)33
サービス分類オーダー・加工
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。
1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
2.反発力を吸収する高い剥離強度。
3.常温感圧型接着タイプ。
4.面接合により応力集中を防ぎます。
5.高いシール性。
6.耐候性に優れた屋外仕様。
7.振動吸収性に優れています。
用途補強板の接合、シール用途等
幅(mm)5~150
長さ(m)33
T型剥離強度(N/mm)2.2
剥離紙あり、0.08mm
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])169
フォーム密度(g/cm3)0.75
25%圧縮応力(N/cm2)130
90度方向剥離力(N/cm)40
引張接着力(N/cm2)89
サービス分類オーダー・加工
布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
電圧貫層破壊電圧:11~15MV/m(90時間/20℃65%吸湿後)
比重1.3~1.4
耐熱温度(℃)100~120
引張強度(MPa)70~100
熱伝導率(W/mk)0.3
吸水率(%)1.4~1.8
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.8~1.3
ヘキ開強さ(KN)9~12
圧縮強度(MPa)260~300
曲げ強度(MPa)140~180
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
薄手の0.3mm厚で軽量、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。
主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)400
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
軽量な薄手0.35mm厚の糸入り透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。
主にビニールカーテンや工場内など屋内の間仕切り、防寒用途、棚などの防塵カバーにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.35
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)450
設置場所屋内推奨
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)2.9
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
サービス分類オーダー・加工
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)3.5
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
サービス分類オーダー・加工
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
厚手の0.5mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。
主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)660
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、不燃ターポリンのビニールカーテンです。
不燃シートの中では薄手の0.42mm厚で軽量な上扱いやすく、不燃材料指定のシートカーテンや間仕切りに最適です。(不燃シート:国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-2056)
主に場内・庫内の間仕切り、ビニールカーテン、製品保管スペース、防汚カバーなど。
不燃シートはガラス基布のため、屈曲や引き裂きに弱く、チョーク痕がつきやすいため、お取扱いにご注意ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(シート)、ガラス基布(シート)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~10090
厚さ(mm)0.42
高さ(mm)500~4000
タイプターポリン
質量(g/m2)589
設置場所屋内推奨
特性不燃
サービス分類オーダー・加工
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
粘着力(N/10mm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
耐久性の高い厚手0.55mm厚の糸入り透明シートを採用し、丈夫で強度の高い間仕切りです。
主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)680
設置場所屋外・屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。
透明オレンジ色の薄手の0.35mm厚で軽量、視認性の高い防虫糸入り透明シートを採用し、機能性を保ちつつ、柔軟性の高い間仕切りです。
主にビニールカーテン、工場・食品加工場などの開口部・出入口、倉庫の防虫対策としておすすめです。静電防止、UVカットの性能も併せ持ったハイグレード生地です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.35
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明オレンジ
横幅(mm)500~9990
質量(g/m2)435
設置場所屋内推奨
特性防炎・防虫
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎)
薄手の0.3mm厚で軽量、優れた透明度と採光性をもつ透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。
このカーテンは防炎機能を有していません。
非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)400
設置場所屋内推奨
特性非防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。
薄手の0.3mm厚で軽量、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。
主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)400
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
重量のある厚手の1.0mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。
主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、固定幕、ビニールカーテンにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~6690
厚さ(mm)1
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
質量(g/m2)1320
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。
薄手の0.35mm厚で軽量、屋外設置可能な糸入り透明シートを採用し、黄変しにくく、柔軟性の高い間仕切りです。
また、紫外線カット(UVカット)も視認性を確保したまま、製品の屋外保管などにも最適です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~10090
厚さ(mm)0.35
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
質量(g/m2)440
設置場所屋外・屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎)
厚手の0.5mm厚、優れた透明度と採光性をもつ透明シートを採用し、扱いやすい間仕切りです。
このカーテンは防炎機能を有していません。
非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)660
設置場所屋内推奨
特性非防炎
サービス分類オーダー・加工
許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm2}と耐圧性に優れています。
(外筒加締、内筒拡大金具の場合)
内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。
土木工事の泥水の吸圧送。
耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。
長さ(m)1~50
特性耐圧
流体水 / モルタル・セメントミルク
商品タイプカスタマイズ品
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)038,050,065,075,100,125,150,200
機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐圧5kgf/cm2以下、耐圧10kgf/cm2以下、耐油
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。
薄手の0.23mm厚で軽量、静電気の帯びにくい糸入り透明シートを採用し、ホコリの吸着を抑制しつつ、柔軟性の高い間仕切りです。
ウェーブ状の糸が特徴的で同じ厚みの糸入りフィルムより強度があります。
主に精密機械、電気製品を扱う工場や食品工場、資材・製品の保管倉庫などにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~10090
厚さ(mm)0.23
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
質量(g/m2)298
設置場所屋内推奨
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
次へ