67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SI50-ring 【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工 十川ゴム カスタマイズ可
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可) 外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可) 厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
479 税込527
4日以内出荷

SI50-maru 【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) 円盤加工 十川ゴム カスタマイズ可
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
279 税込307
翌々日出荷

SR-70 【オーダー】シリコンゴム70°グレー タイガースポリマー カスタマイズ可
耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。 材質シリコーンゴム 適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) グレー 伸び(%)290 耐熱温度(℃)約200 最高耐熱温度(℃)約280 引張強度(MPa)7.1 硬さ(デュロメータA)70 圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,143 税込1,257
4日以内出荷

SI50 【オーダー】シリコンゴム(硬度50°)寸法カット対応品 十川ゴム カスタマイズ可
シリコンゴムシートを寸法指定でカット対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
279 税込307
翌々日出荷

SR-50 【オーダー】シリコンゴム50°乳白色 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。 材質シリコーンゴム 適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 乳白色 伸び(%)320 耐熱温度(℃)約200 最高耐熱温度(℃)約280 引張強度(MPa)8.5 硬さ(デュロメータA)50 圧縮永久ひずみ(%)16(180℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,143 税込1,257
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。 6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数2 サービス分類オーダー・加工
1個
377 税込415
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

TCWL6006 【オーダー】CRゴム60°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 長さ(mm)100~10000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6 伸び(%)630 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)8 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h) テープテープ無し、テープ付 静的せん断弾性率(MPa)0.94 サービス分類オーダー・加工
1枚
891 税込980
3日以内出荷

CR80 【オーダー】CRゴム80° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート 厚さ(mm)1・3・5・6 材質クロロプレンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BCH8320(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 81(78) 引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110) 切断時伸(%)390 圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

RU-G 【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラG グレー 東洋クオリティワン カスタマイズ可
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン 厚さ(mm)3・4・5・6・7・8・10・15 材質ゴムスポンジ(EPDM) 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 グレー 硬さ(N)30±20(40%圧縮) 見掛密度(kg/m3)100±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
878 税込966
3日以内出荷

TCKL6507 【オーダー】CRゴム65°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 長さ(mm)100~20000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20 伸び(%)300 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)7.7 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h) テープテープ無し、テープ付 静的せん断弾性率(MPa)0.98 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
3日以内出荷

CR90 【オーダー】CRゴム90° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート 厚さ(mm)2・3・5 材質クロロプレンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BCH9320(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 91(88) 引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108) 切断時伸(%)190 圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,036 税込1,140
3日以内出荷

CR45 【オーダー】CRゴム45° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート 厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10 材質クロロプレンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BCH0160(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 44(43) 引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67) 切断時伸(%)440 圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

RU-SE 【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒 東洋クオリティワン カスタマイズ可
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン 厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30 材質ゴムスポンジ(EPDM) 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 硬さ(N)40±20(40%圧縮) 見掛密度(kg/m3)110±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
851 税込936
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。 6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数4 サービス分類オーダー・加工
1個
591 税込650
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。 6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
80 税込88
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ECC-8 【オーダー】導電性ゴムシート タイガースポリマー カスタマイズ可
裏表のない構造であるため、長期間使用による”ひずみ”や、”そり”がありません。 表面硬度が高いのに加え、中央にクロスが入っているため、キャスターや台車の動きもスムーズです。 NBR配合なので、耐油性、耐薬品性が優れています。
材質導電性ゴム グリーン 硬さタイプA・62 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35 体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h サービス分類オーダー・加工
1枚
1,017 税込1,119
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。 6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数1 サービス分類オーダー・加工
1個
270 税込297
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。 6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数3 サービス分類オーダー・加工
1個
484 税込532
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。 6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数6 サービス分類オーダー・加工
1個
806 税込887
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。 7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
20 税込22
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。 7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数4 サービス分類オーダー・加工
1個
570 税込627
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。 7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数3 サービス分類オーダー・加工
1個
463 税込509
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。 7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数6 サービス分類オーダー・加工
1個
784 税込862
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。 7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数2 サービス分類オーダー・加工
1個
356 税込392
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。 7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数1 サービス分類オーダー・加工
1個
249 税込274
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

MR1440801 【オーダー】オーダーサイズマット カラー導電性ゴムシート 2mm厚  1m巾 テラモト カスタマイズ可
目に優しく、清潔さを感じる導電性ゴムシート
用途精密工場、デスク、通路などに 材質NBR 厚さ(mm)約2 質量(kg/m2)約2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
32,980 税込36,278
11日以内出荷

SPV-202R 【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工 カスタマイズ可
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。 種別表面保護用粘着フィルム 質量(kg)0.44 伸度(%)220 耐候性(S-W-M(h))25 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.5 粘着力(N/20mm)3.0 粘着力(N/25mm)3.75 粘着力(N/10mm:参考値)1.5 引張強度(N/20mm)70 粘着タイプ強粘着 サービス分類オーダー・加工
1巻
625 税込688
3日以内出荷

MER 【オーダー】やわらかい高弾性ウレタンスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンの一番人気の高弾性ウレタンスポンジです。 一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。 そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。 DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。 ソファなどにお使いの場合は「少し硬めのウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団、マットレスのクッション材 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1200 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)35±3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
2,100 税込2,310
4日以内出荷

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 十分な厚みと磁力で、サインボード用としても使えます。 裏面に磁力のあるシートに印刷を施します。平らな金属面への張替が容易に行えます。
用途屋内・屋外両方使用可能 取付方式マグネット 材質マグネットシート 厚さ(mm)0.6 インクUV紫外線硬化 耐候性1~2年 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,298 税込6,928
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MHRS 【オーダー】硬めの高弾性ウレタンスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番反発の強いウレタンスポンジです。 椅子やソファのクッション部分を張り替える時にお使いいただけます。 高反発マットレスとしてもお使いいただけます。 ソファなどにお使いの場合は「硬めの白ウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)53±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
4,186 税込4,605
4日以内出荷

【オーダー】オーダーサイズマット 平ゴムマット天然 テラモト カスタマイズ可
防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに 材質天然ゴム サービス分類オーダー・加工
1枚
7,998 税込8,798
11日以内出荷

MER4 【オーダー】もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番やわらかいウレタンスポンジです。 一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。 そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。 DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1200 厚さ(mm)10~100 ベージュ 密度(kg/m3)30±3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,886 税込2,075
4日以内出荷

M43 【オーダー】少し硬めのウレタンチップスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番人気のウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1200 厚さ(mm)10~100 混合色 密度(kg/m3)70±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,543 税込1,697
4日以内出荷

MCW 【オーダー】硬めの白ウレタンチップスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で最も硬めのウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「硬めの高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス 長さ(mm)100~1950 幅(mm)100~950 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)80(77.6) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
2,543 税込2,797
4日以内出荷

M41 【オーダー】やわらかいウレタンチップスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番安価なスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 少し硬めのウレタンチップスポンジよりもやや密度が低いです。 ソファなどにお使いの場合は「もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1200 厚さ(mm)10~100 混合色 密度(kg/m3)50±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷

AF35P 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック カスタマイズ可
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)5.8バカ穴 仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー 穴ピッチ(mm)75 サービス分類オーダー・加工
1本
499 税込549
3日以内出荷

A40P 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P ケージーパルテック カスタマイズ可
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)5.8バカ穴 仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー 穴ピッチ(mm)300前後 サービス分類オーダー・加工
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

SC3813R 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ SC3813R ケージーパルテック カスタマイズ可
施工が簡単なタイヤを両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用塩ビタイルや長尺シート用ノンスリップ 付属品両面テープ付 材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)下穴5.8、皿8 仕上金代:HL、タイヤ:α02ダークグレイ・α03シルバーグレイ・α04パールグレイ・α05ベージュ・α06セーフティイエロー・α09ココアブラウン・α11ダークブラウン・α13チャイニーズレッド・α17リーフグリーン 穴ピッチ(mm)300前後 サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

KGF516 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516 ケージーパルテック カスタマイズ可
充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)5.8バカ穴 仕上金代:HL、タイヤ:P01パールグレイ・P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P06アイボリー・P08ベージュ・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート・P12イエロー・P14レッド・P15エンジ・P16リーフグリーン・P20プロセスブルー 別売付属品フラットエンド:FE35RA、コーナー役物:KG516CN入隅・KG516CN入隅 穴ピッチ(mm)75 サービス分類オーダー・加工
1本
669 税込736
3日以内出荷

KGF514 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF514 ケージーパルテック カスタマイズ可
充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)5.8バカ穴 仕上金代:HL、タイヤ:P01パールグレイ・P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P06アイボリー・P08ベージュ・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート・P12イエロー・P14レッド・P15エンジ・P16リーフグリーン・P20プロセスブルー 穴ピッチ(mm)75 サービス分類オーダー・加工
1本
949 税込1,044
3日以内出荷