20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4734 【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 4734 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐熱性の良好なゴム系粘着剤を、異なった特性の基材に均一に塗布した車両塗装用見切りテープです。 各々の特性を活かし、目的・部位・用途に適したテープをお使いいただくことができます。
テープ厚さ(mm)0.05 粘着力(N/cm)2.74 特性耐熱 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,389 税込1,528
3日以内出荷

2800 【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 2800 3M(スリーエム) カスタマイズ可
柔軟性のある特殊オレフィン基材に、耐熱性の良好なアクリル系粘着剤を 均一に塗布したTPO(Thermo Plastic Poly-Olefine)に適した塗装用見切りテープです。
テープ厚さ(mm)0.105 粘着力(N/cm)2.5 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,613 税込1,774
3日以内出荷

T30-3900 【オーダー】TECCELL-PP 総厚29.3mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)29.3(コア材/0.3、ラミシート/1.0) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)3940 密度(g/cm3)(見かけ)0.13 総厚(mm)29.3 圧縮強度(MPa)0.71 曲げ強度(Nm/m)MD:605、TD:890 曲げ剛性(Nm2/m)MD:624、TD:780 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
12,900 税込14,190
6日以内出荷

T8-1800 【オーダー】TECCELL-PP 総厚7.7mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)7.7(コア材/0.3、ラミシート/0.4) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)1830 密度(g/cm3)(見かけ)0.24 総厚(mm)7.7 圧縮強度(MPa)2 曲げ強度(Nm/m)MD:88、TD:110 曲げ剛性(Nm2/m)MD:28、TD:30 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
6,590 税込7,249
6日以内出荷

T20-3500 【オーダー】TECCELL-PP 総厚20.2mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)20.2(コア材/0.3、ラミシート/1.0) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)3490 密度(g/cm3)(見かけ)0.17 総厚(mm)20.2 圧縮強度(MPa)1 曲げ強度(Nm/m)MD:433、TD:528 曲げ剛性(Nm2/m)MD:285、TD:342 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
11,900 税込13,090
6日以内出荷

T5-1300 【オーダー】TECCELL-PP 総厚5.4mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)5.4(コア材/0.2、ラミシート/0.3) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)1320 密度(g/cm3)(見かけ)0.24 総厚(mm)5.4 圧縮強度(MPa)1.6 曲げ強度(Nm/m)MD:50、TD:55 曲げ剛性(Nm2/m)MD:10、TD:11 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
5,290 税込5,819
6日以内出荷

T10-2000 【オーダー】TECCELL-PP 総厚9.7mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)9.7(コア材/0.2、ラミシート/0.6) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)2000 密度(g/cm3)(見かけ)0.21 総厚(mm)9.7 圧縮強度(MPa)0.77 曲げ強度(Nm/m)MD:123、TD:135 曲げ剛性(Nm2/m)MD:46、TD:46 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
6,990 税込7,689
6日以内出荷

T14-3200 【オーダー】TECCELL-PP 総厚13.7mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)13.7(コア材/0.3、ラミシート/1.0) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)3230 密度(g/cm3)(見かけ)0.24 総厚(mm)13.7 圧縮強度(MPa)1.45 曲げ強度(Nm/m)MD:363、TD:421 曲げ剛性(Nm2/m)MD:140、TD:152 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
9,990 税込10,989
6日以内出荷

T8-2500 【オーダー】TECCELL-PP 総厚8.5mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)8.5(コア材/0.3、ラミシート/0.8) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)2550 密度(g/cm3)(見かけ)0.3 総厚(mm)8.5 圧縮強度(MPa)2 曲げ強度(Nm/m)MD:140、TD:160 曲げ剛性(Nm2/m)MD:45、TD:49 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
8,490 税込9,339
6日以内出荷

T13-2500 【オーダー】TECCELL-PP 総厚13.0mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)13(コア材/0.3、ラミシート/0.6) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)2520 密度(g/cm3)(見かけ)0.19 総厚(mm)13 圧縮強度(MPa)1.45 曲げ強度(Nm/m)MD:245、TD:291 曲げ剛性(Nm2/m)MD:108、TD:118 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
8,390 税込9,229
6日以内出荷

5413 【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。
用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用 使用温度範囲(℃)-73~260 破断伸度(%)70 基材厚さ(mm)0.025 粘着力(N/cm)278(180ピール) 引張強度(N)51/cm 特性難燃性、耐薬品性 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,420 税込2,662
3日以内出荷

NO.647-0.1-緑 【オーダー】サーキットテープ 緑 NO.647-0.1-緑 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.1 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,870 税込2,057
10日以内出荷

425 【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 破断伸度(%)5 粘着力(N/10mm)5.50(180ピール) 引張強度(N/10mm)55 引張強度(N)55/cm 特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,195 税込2,415
3日以内出荷

NO.647-0.08 【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.08 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.08 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,750 税込1,925
10日以内出荷

NO.647-0.12 【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.12 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.12 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,090 税込2,299
10日以内出荷

NO.647-0.05 【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.05 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.05 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,610 税込1,771
10日以内出荷

NO.650S#50 【オーダー】カプトン粘着テープ 寺岡製作所 カスタマイズ可
熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
用途耐熱性、絶縁性、難燃性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 耐熱性を求められる電子部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。 UL温度定格200℃、燃焼性試験 UL510 Flame retardant 認定品です。 厚さ(mm)0.08 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.76MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,866 税込2,053
4日以内出荷

NO.7692-#12 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7692-#12 寺岡製作所 カスタマイズ可
第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定/耐熱マスキング/耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定/光学シートの固定 厚さ(mm)0.047 透明 長さ(m)100 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,430 税込2,673
10日以内出荷

NO.652S-#25 【オーダー】カプトン粘着テープ NO.652S-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング/高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング/部品の耐熱工程搬送 厚さ(mm)0.07 長さ(m)30 基材カプトンフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)50 絶縁破壊電圧(kV)7 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm)7.35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁、耐熱 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,500 税込3,850
10日以内出荷

NO.650S-#50 【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S-#50 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング/高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング/部品の耐熱工程搬送 厚さ(mm)0.08 長さ(m)20 基材カプトンフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)50 絶縁破壊電圧(kV)10 引張強度(N/25mm)245.2 粘着力(N/25mm)6.13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁、耐熱 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,000 税込3,300
10日以内出荷