92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)約175 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.11 寸法A(mm)19.5 寸法S(mm)175 寸法B(mm)7.5 寸法T(mm)5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)0.5~3 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)約152 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.1 寸法A(mm)19.5 寸法S(mm)24 寸法B(mm)7.5 寸法T(mm)5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
1個ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。 寸法A(mm)40.6 精度±3% 寸法B(mm)4 寸法D2(Φmm)34 最小単位0.1 寸法H2(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合交換ヘッドMSH15D サービス分類オーダー・加工
1個ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)8~38 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.29 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 最小単位0.1 寸法C(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)24~120 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)32.8 寸法B(mm)11.3 最小単位0.1 寸法C(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)3.5~19 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.15 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法T(mm)7 最小単位0.1 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)13~67 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)25.8 寸法B(mm)9.7 最小単位0.1 寸法C(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルク調整範囲(N・m)8~38 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トルク調整範囲(N・m)13~67 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルク調整範囲(N・m)24~120 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)90~420 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)43.3 寸法B(mm)17.8 最小単位0.1 寸法C(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)30~160 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)32.8 寸法B(mm)11.3 最小単位0.1 寸法C(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルク調整範囲(N・m)3.5~19 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルク調整範囲(N・m)1.5~8 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルク調整範囲(N・m)90~420 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルク調整範囲(N・m)30~160 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルク調整範囲(N・m)0.5~3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
用途油圧マニホールド等 精度±3% 最小単位0.1
1個ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。 寸法d(mm)34 精度±3% 寸法D(mm)45 最小単位1 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向
1本ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)8~38 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.29 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 最小単位0.1 寸法C(Φmm)32.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)約175 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.11 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)19.5 寸法S(mm)175 寸法B(mm)7.5 寸法T(mm)5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)3.5~19 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.15 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法T(mm)7 最小単位0.1 寸法C(Φmm)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)13~67 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)25.8 寸法B(mm)9.7 最小単位0.1 寸法C(Φmm)32.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途SMAコネクタの締付用 全長(mm)128 質量(kg)0.33 精度±5% 有効長(mm)1.2 寸法D(mm)12 頭部寸法(mm)W:8、C:16、b:4 精度(%)±5 最小単位1 最大トルク時の手力(N)9.8 トルク調整範囲(cN・m)50~100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向 サービス分類オーダー・加工
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。 トルク調整範囲(N・m)10~45 最小単位0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1セットほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
用途組み立て・量産用 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トルクレンチが作動すると、ボルトの頭部に印を付けます。 鮮明なマークによリ締め忘れが目で確認できます。 設定トルクに達しない限りマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 ソケットをエクステンションバーで延長することにより、深い位置への締付け・マーキングもできます。 マーカー部はインクの補充が簡単なカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。 1回のインク補充で約6,000回のマーキングが可能。 マーカの上下調節が可能です(±5mm)。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。 精度±3% 寸法B(mm)4 最小単位0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm)970 質量(kg)3.1 本体寸法(mm)(m)38.6(n)16.1(d)30(D)40 有効長(mm)900 材質(グリップ)メタル 頭部寸法(mm)(r)25.5(h)46.5 適合ねじ【普通鋼】 (M22)M24/【ハイテン】M18 角ドライブ(mm)(a)19.05(b)20.5 トルク調整範囲(N・m)60~420 最大トルク時の手力(N)467 校正証明書一般校正 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)