多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)-10~80
使用範囲(mm)幅:600(最大)
プライ数1
質量(kg/m2)0.5
最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35
摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.5
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度80
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
用途食品一般
ベルト幅(mm)50~600
仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり
適合食品衛生法
材質高横剛性ポリエステル(表面・裏面)
形状帆布(表面・裏面)
色白(表面・裏面)
使用温度範囲(℃)-20~+80
ベルト長さ(mm)900~6000
プライ数1
質量(kg/m2)1.3
伸長率(%)0.3
最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15、スカイバ継手:25
摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.8
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度100
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度240
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度120
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)-10~80
使用範囲(mm)幅:1800(最大)
プライ数2
質量(kg/m2)1.2
最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R10
摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.2
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度150
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度60
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度40
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
蛇行レスベルトの採用で、片寄りの少ない安定した運送を実現しました。
他の機械にセットする場合等、保守点検のしにくい場所に最適です。
また、正逆運転など厳しい使用条件にも対応しますので、目的に応じて色々なご利用が可能です。
ベルト幅(mm)100~600
機長(mm)1000~2000
仕様帯電防止処理
減速比1/180~1/9
電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相
材質(ベルト)ポリウレタン
モーター出力(W)25、40、60、90
機高(mm)169
フレーム厚さ(mm)34
速度制御モード定速、変速
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)-10~80
使用範囲(mm)幅:600(最大)
プライ数1
質量(kg/m2)0.5
最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35
摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.5
サービス分類オーダー・加工
用途食品一般
ベルト幅(mm)50~600
仕様2(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり
適合食品衛生法
材質ポリエステル(表面・裏面)
形状表面:平滑、裏面:帆布
色表面:緑、裏面:白
使用温度範囲(℃)-20~+80
ベルト長さ(mm)900~6000
プライ数2
質量(kg/m2)1
伸長率(%)0.5
最小プーリ径(mm)フィンガ継手:40、スカイバ継手:40
摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.1
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード