13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHW-CR形、SHW-HR形 【オーダー】LMガイド SHW-CR形、SHW-HR形 THK カスタマイズ可
LMレールは幅の広い低重心構造のため、Mcモーメントに優れる4方向等荷重形LMガイドです。 LMブロックにタップ加工を施したタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSHW-CR,SHW-HR サービス分類オーダー・加工
1セット
5,500 税込6,050
58日以内出荷

HRW-CR形 【オーダー】LMガイド HRW-CR形 THK カスタマイズ可
レール幅を広くし、全高を低くおさえた低重心構造のため、省スペースが要求される箇所、モーメントが作用し、高剛性が要求される箇所などに1軸で使用できるLMガイドです。 LMブロックにタップ加工を施したタイプです。
種類セット品 ブロックタイプHRW-CR サービス分類オーダー・加工
1セット
8,563 税込9,419
51日以内出荷

SHW-CA形 【オーダー】LMガイド SHW-CA形 THK カスタマイズ可
LMレールは幅の広い低重心構造のため、Mcモーメントに優れる4方向等荷重形LMガイドです。 LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。 上下どちらからでも取付けることができます。
種類セット品 ブロックタイプSHW-CA サービス分類オーダー・加工
1セット
5,500 税込6,050
8日以内出荷

SHS 【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形 THK カスタマイズ可
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-C】LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。 【SHS-LC】SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
種類セット品 ブロックタイプSHS-C,SHS-LC サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

HRW-CA形 【オーダー】LMガイド HRW-CA形 THK カスタマイズ可
レール幅を広くし、全高を低くおさえた低重心構造のため、省スペースが要求される箇所、モーメントが作用し、高剛性が要求される箇所などに1軸で使用できるLMガイドです。 LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプです。 上下どちらからでも取付けが可能です。
種類セット品 ブロックタイプHRW-CA サービス分類オーダー・加工
1セット
8,563 税込9,419
13日以内出荷

HSR-CA形、HSR-HA形 【オーダー】LMガイド HSR-CA形、HSR-HA形 THK カスタマイズ可
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-CA】LMブロックの6箇所にタップ加工を施したタイプです。 【HSR-HA】HSR-CA形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプHSR-CA,HSR-HA サービス分類オーダー・加工
1セット
6,275 税込6,903
30日以内出荷

S 【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ 三機工業 カスタマイズ可
軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途軽量品の搬送に最適 仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転 ベルト幅(mm)100~300 出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25 電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ) ベルトポリウレタン1プライ 機長(m)0.3~2.0 モーターS:変速、E:定速 ベルト色BG:標準緑、BW:標準白 材質(フレーム)アルミ 電源周波数(Hz)A:50、B:60 搬送質量(kg/台)10 プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4 サービス分類オーダー・加工
1台
107,980 税込118,778
16日以内出荷

SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK カスタマイズ可
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-R】LMブロックの幅(W)を狭くし、取付部はタップ加工が施されています。総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです。 【SHS-LR】SHS-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSHS-R,SHS-LR サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

HSR-R形、HSR-LR形 【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形 THK カスタマイズ可
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプHSR-R,HSR-LR サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK カスタマイズ可
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。 LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSSR-XW サービス分類オーダー・加工
1セット
7,188 税込7,907
8日以内出荷

SR-W形、SR-V形 【オーダー】LMガイド SR-W形、SR-V形 THK カスタマイズ可
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイドです。 【SR-W】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。 【SR-V】SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSR-W,SR-V サービス分類オーダー・加工
1セット
7,188 税込7,907
8日以内出荷

SHS-V形、SHS-LV形 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK カスタマイズ可
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。 【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSHS-V,SHS-LV サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

HSR-YR形 【オーダー】LMガイド HSR-YR形 THK カスタマイズ可
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 LMガイドを対向に使用する場合に従来はテーブル加工に時間がかかり精度も出しにくく、すきま調整が難しいなどの問題がありました。HSR-YR形は、ブロック側面に取付用タップが設けられているため、構造が簡単になり、大幅な工数削減と精度アップが図れます。
種類セット品 ブロックタイプHSR-YR サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷