22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途SMAコネクタの締付用 全長(mm)128 質量(kg)0.33 精度±5% 有効長(mm)1.2 寸法D(mm)12 頭部寸法(mm)W:8、C:16、b:4 精度(%)±5 最小単位1 最大トルク時の手力(N)9.8 トルク調整範囲(cN・m)50~100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。 トルク調整範囲(N・m)10~45 最小単位0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1セットほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
用途組み立て・量産用 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トルクレンチが作動すると、ボルトの頭部に印を付けます。 鮮明なマークによリ締め忘れが目で確認できます。 設定トルクに達しない限りマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 ソケットをエクステンションバーで延長することにより、深い位置への締付け・マーキングもできます。 マーカー部はインクの補充が簡単なカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。 1回のインク補充で約6,000回のマーキングが可能。 マーカの上下調節が可能です(±5mm)。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。 精度±3% 寸法B(mm)4 最小単位0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長(mm)970 質量(kg)3.1 本体寸法(mm)(m)38.6(n)16.1(d)30(D)40 有効長(mm)900 材質(グリップ)メタル 頭部寸法(mm)(r)25.5(h)46.5 適合ねじ【普通鋼】 (M22)M24/【ハイテン】M18 角ドライブ(mm)(a)19.05(b)20.5 トルク調整範囲(N・m)60~420 最大トルク時の手力(N)467 校正証明書一般校正 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。 寸法A(mm)40.6 精度±3% 寸法B(mm)4 寸法D2(Φmm)34 最小単位0.1 寸法H2(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合交換ヘッドMSH15D サービス分類オーダー・加工
1個ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様トレサビリティ体系図付 全長(mm)970 質量(kg)3.1 本体寸法(mm)(m)38.6(n)16.1(d)30(D)40 有効長(mm)900 材質(グリップ)メタル 頭部寸法(mm)(r)25.5(h)46.5 適合ねじ【普通鋼】 (M22)M24/【ハイテン】M18 角ドライブ(mm)(a)19.05(b)20.5 トルク調整範囲(N・m)60~420 最大トルク時の手力(N)467 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正 サービス分類オーダー・加工
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。 合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。 設定したトルク以外ではマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。 マーカー部はカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止) 適合マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤 セット内容構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書 寸法A(mm)40.6 精度±3% 寸法D(mm)34 寸法C(mm)27 最小単位0.1 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
89,980 税込98,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3% 材質(グリップ)メタル 最小単位0.1 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

左右ねじ締付け用。 単能形。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
用途組み立て、量産用。 精度±3% サービス分類オーダー・加工
1個ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付。
用途フレアナット用。 トルク調整範囲(N・m)10~45 寸法d(mm)20 精度±3% 寸法D(mm)35 適合ねじ配管用 最小単位0.1 寸法m(mm)27.3 寸法n(mm)8.2 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
用途油圧マニホールド等 精度±3% 最小単位0.1
1個ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

単能形。 リングスパナ付単能形。 リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 また狭い場所での作業に最適。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。
用途組み立て、量産用。 精度±3% サービス分類オーダー・加工
1個ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

左右ねじ締付け用、単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 精度±3% サービス分類オーダー・加工
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。 寸法d(mm)34 精度±3% 寸法D(mm)45 最小単位1 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 材質(グリップ)メタル 最小単位0.1 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付。 単能形。 切欠き式ラチェット機能によってスパナを差し替えなくても簡単に締付け作業ができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富なヘッド厚形状。 樹脂ハンドル付。
用途ブレーキフレアナット用。 精度±3% 最小単位0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止 角ドライブa(mm)9.53 精度±4% 最小単位0.1 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
69,980 税込76,978
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止 角ドライブa(mm)6.35 全長L(mm)197 質量(kg)0.33 全高(mm)37 寸法D(Φmm)29 寸法e(mm)34 頭部寸法(mm)14 寸法W(mm)42 寸法d(Φmm)15 最小単位0.01 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)