140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N550 【オーダー】モノマーキャストナイロン プレート タキロンポリマー カスタマイズ可
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等 材質モノマ-キャストナイロン 長さ(mm)10~1000 幅(mm)10~500 厚さ(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50 ブル- 比重1.16 連続使用温度(℃)120 公差(mm)[カット]幅:-0、+1 長さ:-0、+1 厚さ公差(mm)5~35(公差:0~+1.5)、40~50(公差:0~+5.0) 吸水率(%)0.3 体積抵抗率(Ω・m)10-13 線膨張率(×10-5・K-1)8.7 サービス分類オーダー・加工
1枚
717 税込789
6日以内出荷

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)5 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

MC901-ITA 【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ) カスタマイズ可
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 材質モノマーキャストナイロン 長さL(mm)10~1200 厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50 比重1.16 連続使用温度(℃)120 厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5) 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)10~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0 体積固有抵抗(Ωcm)1015 サービス分類オーダー・加工
1枚
560 税込616
3日以内出荷

ET-1980 【オーダー】塩ビプレート グレー ET-1980 タキロンシーアイ カスタマイズ可
優れた耐薬品性 酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。 優れた加工性 切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。 優れた耐粘性 片面のみ、紙の保護紙付き 仕様:カットのみ(仕上げ無し) 公差 -0 +1
材質塩ビ 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5、8、10から選択 グレー 色相グレー サービス分類オーダー・加工
1枚
673 税込740
6日以内出荷

I-500-TR 【オーダー】塩ビ板透明 (エスビロン プレート) 積水成型工業 カスタマイズ可
抜群の透明性と美しい表面肌 優れた二次成形加工性 耐熱性に優れています 耐薬品性に優れています
用途各種産業用カバー・ケース、家電部材、仕切板、ディスプレイ、化粧板、風防など 材質硬質塩化ビニル(塩ビ) 透明 長さL(mm)50~2000 厚さT(mm)2・3・5 耐熱性自己消化性・UL94 V-0 比重1.4 公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2 全光線透過率(%)85以上 幅W(mm)50~1000 軟化温度(℃)ビカット:66 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 線膨張率(1/℃)5~7×10-5 サービス分類オーダー・加工
1枚
717 税込789
6日以内出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)5 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

PCSP-1700 【オーダー】ポリカーボネートプレート ホワイト PCSP-1700 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~1990(1mm単位) 幅(mm)100~990(1mm単位) 厚さ(mm)3、5から選択 ホワイト 色相ホワイト 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,344 税込4,778
6日以内出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)3 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

PCSP-1900 【オーダー】ポリカーボネートプレート ブラック PCSP-1900 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~1990(1mm単位) 幅(mm)100~990(1mm単位) 厚さ(mm)3、5から選択 ブラック 色相ブラック 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,344 税込4,778
6日以内出荷

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)2 材質PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

CGDFA2M 【オーダー】アクリルプレートホワイト両面マット CGDFA2M クラレ カスタマイズ可
変色や劣化が少ないため長期間の屋外使用に耐えることが可能です
材質アクリル 長さ(mm)100~1800(1mm単位) 幅(mm)100~900(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 ホワイト両面マット 関連資料アクリルプレート説明(0.36MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,324 税込1,456
6日以内出荷

CGDFA2502K 【オーダー】アクリルプレートブラック両面マット CGDFA2502K クラレ カスタマイズ可
変色や劣化が少ないため長期間の屋外使用に耐えることが可能です
材質アクリル 長さ(mm)100~1800(1mm単位) 幅(mm)100~900(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 ブラック両面マット 関連資料アクリルプレート説明(0.36MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,324 税込1,456
6日以内出荷

CGDFA2P 【オーダー】アクリルプレート透明両面マット CGDFA2P クラレ カスタマイズ可
変色や劣化が少ないため長期間の屋外使用に耐えることが可能です
材質アクリル 長さ(mm)100~1800(1mm単位) 幅(mm)100~900(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 透明両面マット 関連資料アクリルプレート説明(0.36MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,262 税込1,388
6日以内出荷

PET-6025 【オーダー】ぺテックガード防虫プレート オレンジ PET-6025 タキロンシーアイ カスタマイズ可
防虫効果 昆虫の可視光領域の波長をカットすることで、光に集まる性質(走行性)をもつ昆虫の飛来を大幅にカットします。 飛来抑制率 92.7%、全光線透過率 45% 感光防止 紫外線カット効果により、感光性樹脂の硬化を防止する効果が期待できます。
用途防虫対策用パーテーションとして昆虫の飛来防止に利用できます。 感光防止用カバーとして利用できます。 色相オレンジ透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,318 税込3,650
7日以内出荷

PCSP-36600 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明型板 PCSP-36600 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)3、5から選択 透明 色相両面耐候透明型板 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,702 税込5,172
6日以内出荷

PCSP-693T 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ブラウンスモーク PCSP-693T タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990 厚さ(mm)2、3、5、8から選択 ブラウンスモーク 色相両面耐侯ブラウンスモーク 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,589 税込1,748
6日以内出荷

PCSP-677T 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 乳半 PCSP-677T タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990 厚さ(mm)2、3、5から選択 乳白 色相両面耐侯乳半 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,178 税込3,496
6日以内出荷

PCSP-692T 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グレースモーク PCSP-692T タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990 厚さ(mm)2、3、5から選択 グレースモーク 色相両面耐侯グレースモーク 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,178 税込3,496
6日以内出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)2 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

PCSP-642T 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ガラス色透明 PCSP-642T タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)3、5から選択 ガラス色透明 色相両面耐候ガラス色透明 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,433 税込4,876
6日以内出荷

PCSP-36400 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グリーン透明型板 PCSP-36400 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)3、5から選択 グリーン 色相両面耐候グリーン透明型板 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,795 税込3,075
6日以内出荷

PCSP-K6930 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ブラウンスモーク片面マット PCSP-K6930 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990 厚さ(mm)2、3、5から選択 ブラウンスモーク 色相両面耐侯ブラウンスモーク片面マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,607 税込3,968
6日以内出荷

PCSP-K6920 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グレースモーク片面マット PCSP-K6920 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990 厚さ(mm)2、3、5から選択 グレースモーク 色相両面耐侯グレースモーク片面マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,607 税込3,968
6日以内出荷

PCSP-K6600 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明片面マット PCSP-K6600 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990 厚さ(mm)2、3、5から選択 透明 色相両面耐侯透明片面マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,358 税込3,694
6日以内出荷

PCSP-R6600 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明両面マット PCSP-R6600 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)3、5、8、10から選択 透明 色相両面耐侯透明両面マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,702 税込5,172
6日以内出荷

PCSP-F6600 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明両面すりガラス調マット PCSP-F6600 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 透明/すりガラス調マット 色相両面耐侯透明両面すりガラス調マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,358 税込3,694
6日以内出荷

PCSP-R6920 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グレースモーク両面マット PCSP-R6920 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)3、5から選択 グレースモーク 色相両面耐侯グレースモーク両面マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
5,075 税込5,583
6日以内出荷

PCSP-R6930 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ブラウンスモーク両面マット PCSP-R6930 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)3、5から選択 ブラウンスモーク 色相両面耐侯ブラウンスモーク両面マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
5,075 税込5,583
6日以内出荷

PCSP-F6400 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ガラス色すりガラス調マット PCSP-F6400 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 ガラス色//すりガラス調マット 色相両面耐侯ガラス色両面すりガラス調マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,178 税込3,496
6日以内出荷

機能防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上除電樹脂 ホワイト 機能抗菌性、除電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,498 税込3,848
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出) 形状平板・平プレート 穴数0 材種アクリル サービス分類オーダー・加工
1個
1,770 税込1,947
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 2色(ブラウンスモーク, 透明)から選べます。
材質ポリカーボネート(PC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)2~5 穴数0 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種ポリカーボネート サービス分類オーダー・加工
1個
2,056 税込2,262
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

【オーダー】アルリーダー(R) 三菱ケミカルインフラテック カスタマイズ可
アルポリックの芯材(黒色)を発泡させ、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって、さらなる軽量化を実現するとともに、コストメリットも生み出しました。 切断や穴あけ加工も簡単にできます。 軽量性と高剛性を生かして、ドアの面材や看板・サイン、装置カバーとしてご利用いただいています。
用途サッシ、建具用面材、看板、サイン材料、店舗、住宅内装 材質アルミ樹脂複合板 長さ(mm)10~2000(一部の色は1820まで) 幅(mm)10~1000(一部の色は910まで) 厚さ(mm)3、アルミ:1.8 質量(kg/m2)2.2 表面両面ポリエステル樹脂 芯材発泡ポリエチレン(黒) 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,966 税込3,263
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質アクリルアルティメットUVカット 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)2.5~4 穴数0 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種アクリル サービス分類オーダー・加工
1個
2,337 税込2,571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

MC901-ROD 【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ) カスタマイズ可
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応
エコ商品
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 材質MCナイロン(MC901) 長さ(mm)10~1000 種別丸棒 外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120 外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0 長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
678 税込746
欠品中

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。
材質アクリル板(キャスト) 形状平板・平プレート 穴数0 材種アクリル サービス分類オーダー・加工
1個
2,027 税込2,230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)