遮へい波長範囲(nm): 950~1150。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3
色緑透明
波長範囲(nm)950~1150
比重1.4
可視光線透過率(%)31
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値6<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 740~840。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。
湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3.5
色緑透明
波長範囲(nm)740~840
比重1.4
可視光線透過率(%)17
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値6<
サービス分類オーダー・加工
・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.)
・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。
・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。
・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。
・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。
・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。)
・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売)
・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。
・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
用途・ねじのトルク管理
・締め忘れ防止(ポカヨケ)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。
湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3.5
色緑透明
波長範囲(nm)950~1150
比重1.4
可視光線透過率(%)26
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値6<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 740~840。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3
色緑透明
波長範囲(nm)740~840
比重1.4
可視光線透過率(%)26
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値6<
サービス分類オーダー・加工
下で書いて上で見る オフィスのスペースを有効活用。床と天井をポールで突っ張る仕様です。ノックダウン式です。
オリジナルアルミ枠を使用。板面の上下スライド時も、ガタつきや横ブレがありません。天井高2300mm~3100mmまで対応します。ご注文の際には、床から天井までの高さをご指定ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)1810×1800(1810×910×2)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1770×870×2枚
ポール径×長さ(Φ×mm)75×2300~3100
仕様マグネット・マーカー・レーザー罫引対応
材質(天板表面)ニッケルホーロー
グリーン購入法適合
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード