1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応
※それ以上の温度になる場合はご相談ください。
ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。
厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。
極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。
形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。
ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温
配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど)
各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など)
各種真空装置の加熱
寒冷地での各種設備の保温
複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温
長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット
内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114
電圧(V)100;200
温度(℃)200;400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.1MB)
サービス分類オーダー・加工
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)200~850
深さ(mm)20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
ベーシックな配色に最適な、抗ウイルス性ノーワックスビニル床シート。
均一なコーティング層によりロングライフ化。床材表面に汚れが付きにくく、ワックスメンテナンスが不要です。
診療室や待合室、エントランスホールやイベントスペースなど様々な場所でご使用いただけます。
用途文教施設、医療福祉施設、公共施設、商業施設など
幅(mm)1820
厚さ(mm)2
関連資料(0.34MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、不燃ターポリンのビニールカーテンです。
半透明で薄手の不燃シートを採用し、0.27mm厚で軽量な上扱いやすく、視認性・採光性を保ちつつプライバシーに配慮した(人影が見える程度の透明度)間仕切りが可能です。
不燃材料指定のシートカーテンや間仕切りに最適です。(不燃シート:国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-2125)
主に場内・庫内の間仕切り、ビニールカーテン、製品保管スペース、ビニールカバーなど。
不燃シートはガラス基布のため、屈曲や引き裂きに弱く、チョーク痕がつきやすいため、お取扱いにご注意ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(シート)、ガラス基布(シート)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~5340
厚さ(mm)0.27
高さ(mm)500~4000
タイプターポリン
質量(g/m2)333
設置場所屋内推奨
特性不燃・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
屋内改修用ノンスリップ
用途改修用の75mm巾ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P08ベージュ;P10ブラウン;P14レッド
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
木の表情を生かしたシンプルなデザインの棚板。お部屋の雰囲気に合わせて棚板を選ぶことが出来ます。
厚さ(mm)20
色ホワイト(アッシュ柄)、ペール(メープル柄)、ライトクリア(オーク柄)、ライトブラウン(ブラックチェリー柄)、ダークブラウン(ウォールナット柄)、グレージュ(オーク柄)、ライトグレージュ(チョークドオーク柄)より選択
材質木
サービス分類オーダー・加工
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、不燃ターポリンのビニールカーテンです。
不燃シートの中では薄手の0.42mm厚で軽量な上扱いやすく、不燃材料指定のシートカーテンや間仕切りに最適です。(不燃シート:国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-2056)
主に場内・庫内の間仕切り、ビニールカーテン、製品保管スペース、防汚カバーなど。
不燃シートはガラス基布のため、屈曲や引き裂きに弱く、チョーク痕がつきやすいため、お取扱いにご注意ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(シート)、ガラス基布(シート)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~10090
厚さ(mm)0.42
高さ(mm)500~4000
タイプターポリン
質量(g/m2)589
設置場所屋内推奨
特性不燃
サービス分類オーダー・加工
ベーシックな配色に最適な、抗ウイルス性ノーワックスビニル床シート。
均一なコーティング層によりロングライフ化。床材表面に汚れが付きにくく、ワックスメンテナンスが不要です。
診療室や待合室、エントランスホールやイベントスペースなど様々な場所でご使用いただけます。
用途文教施設、医療福祉施設、公共施設、商業施設など
幅(mm)1820
厚さ(mm)2
関連資料(0.75MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。食べ残しの回収も可能な回収ボックスです。回収がラクなキャスター付きの便利なゴミ箱です。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【天板】ステンレス【投入口】アルミ【ペール】ポリプロピレン【ペール台】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【キャスター】合成ゴム【ザル容器】ステンレス
質量(kg)21.5
容量(L)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】320×460×950※パネル含む (投入口高:730)【ペール】216×340×430
サービス分類オーダー・加工
屋内改修用ノンスリップ
用途改修用75mm巾ノンスリップ
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:HL、タイヤ:P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P08ベージュ・P10ブラウン・P14レッド
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:HL、タイヤ:P01パールグレイ・P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P06アイボリー・P08ベージュ・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート・P12イエロー・P14レッド・P15エンジ・P16リーフグリーン・P20プロセスブルー
別売付属品フラットエンド:FE35RA、コーナー役物:KG516CN入隅・KG516CN入隅
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。
厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。
主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)680
設置場所屋外・屋内
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
下で書いて上で見る オフィスのスペースを有効活用。床と天井をポールで突っ張る仕様です。ノックダウン式です。
オリジナルアルミ枠を使用。板面の上下スライド時も、ガタつきや横ブレがありません。天井高2300mm~3100mmまで対応します。ご注文の際には、床から天井までの高さをご指定ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)1810×1800(1810×910×2)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1770×870×2枚
ポール径×長さ(Φ×mm)75×2300~3100
仕様マグネット・マーカー・レーザー罫引対応
材質(天板表面)ニッケルホーロー
グリーン購入法適合
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
サービス分類オーダー・加工
充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:HL、タイヤ:P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
間口の広いパントリーやクローゼットに仕切りなしで横幅いっぱいに収納できます。カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。
厚さ(mm)27
色ホワイト(アッシュ柄)、ペール(メープル柄)、ライトクリア(オーク柄)、ライトブラウン(ブラックチェリー柄)、ダークブラウン(ウィールナット柄)、ディープブラウン(スモークオーク柄)、グレージュ(オーク柄)、ライトグレージュ(チョークドオーク柄)より選択
サービス分類オーダー・加工
玄関や階段の昇降口など、段差のある場所におすすめです。
色(本体)A:無塗装、WH:ホワイト、NL:ナチュラル色、MB:ミディアムブラウン色、PL:ペール色、LB:ライトブラウン色、UH:自然塗料クリア色、LC:ライトクリア色、IV:アイボリー色、LT:ライト色、MD:ミディアム色、DA:ダーク色、SN:スモークブラウン色、DK:ダークブラウン色、CH:ショコラブラック色、GE:グレージュ色
色金具:ゴールド、シルバー、ブラック、ホワイト
サービス分類オーダー・加工
トイレなどの立ち座りを必要とする場所におすすめです。
色(本体)A:無塗装、WH:ホワイト、NL:ナチュラル色、MB:ミディアムブラウン色、PL:ペール色、LB:ライトブラウン色、UH:自然塗料クリア色、LC:ライトクリア色、IV:アイボリー色、LT:ライト色、MD:ミディアム色、DA:ダーク色、SN:スモークブラウン色、DK:ダークブラウン色、CH:ショコラブラック色、GE:グレージュ色
色金具:ゴールド、シルバー、ブラック
サービス分類オーダー・加工
充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:HL、タイヤ:P01パールグレイ・P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P06アイボリー・P08ベージュ・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート・P12イエロー・P14レッド・P15エンジ・P16リーフグリーン・P20プロセスブルー
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
等身大パネルは家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。
売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内、誘導のサイン用として設置します。
厚さ(mm)5
表面処理PP(グロス・マットを選択)
印刷紙
芯材スチレンボード5mm厚
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1800×900×5
関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB)
サービス分類オーダー・加工
等身大パネルは家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。
売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内、誘導のサイン用として設置します。
厚さ(mm)5
表面処理PP(グロス・マットを選択)
印刷紙
芯材スチレンボード5mm厚
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1800×600×5
関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB)
サービス分類オーダー・加工
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。
タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。
ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用/紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定/造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作/印刷原紙や段ボールのスプライシング
厚さ(mm)0.125
色半透明
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)31.87
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。
SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
種類セット品
ブロックタイプSSR-XV
サービス分類オーダー・加工
サイズも形もスリムになったロールスクリーン。
小窓や小スペースに最適。防炎加工認定品です。
消臭加工も施しております。
サービス分類オーダー・加工
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイドです。
【SR-W】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
【SR-V】SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
種類セット品
ブロックタイプSR-W,SR-V
サービス分類オーダー・加工
レール幅を広くし、全高を低くおさえた低重心構造のため、省スペースが要求される箇所、モーメントが作用し、高剛性が要求される箇所などに1軸で使用できるLMガイドです。
LMブロックにタップ加工を施したタイプです。
種類セット品
ブロックタイプHRW-CR
サービス分類オーダー・加工
レール幅を広くし、全高を低くおさえた低重心構造のため、省スペースが要求される箇所、モーメントが作用し、高剛性が要求される箇所などに1軸で使用できるLMガイドです。
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプです。
上下どちらからでも取付けが可能です。
種類セット品
ブロックタイプHRW-CA
サービス分類オーダー・加工
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。
【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品
ブロックタイプSHS-V,SHS-LV
サービス分類オーダー・加工
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!
凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。
施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。
BEAUTIFUL AND RELIABLE!
物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。
4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。
吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ
付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本
取付可能対象下地:木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上
質量(kg)15(目安)
色BK(ブラック:黒)/W(ホワイト:白)
高さ(mm)200~600
タイプ水平天井専用
取付寸法(mm)450~1820
材質(表面)ベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
取付穴寸法(mm)69×87.6
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード