素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリエステル化粧合板
形状平板・平プレート
色白
板厚(mm)2.5
穴数1
寸法LA(mm)100~2200
寸法WA(mm)100~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリエステル化粧合板
形状平板・平プレート
色白
板厚(mm)2.5
穴数2
寸法LA(mm)100~2200
寸法WA(mm)120~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
PET基材の黒粘着テープです。絶縁性に優れます
用途絶縁用。グラファイトシート等の放熱シートの保護
幅(mm)10~1000
厚さ(mm)0.005
色黒
長さ(m)100
基材PET
粘着剤アクリル系
主な用途絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
サービス分類オーダー・加工
用途人体落下防止ネット
材質ポリエステル
色白
タイプ菱目
規格280T/162本
網目有結節
目合い(mm)100
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)100N/mm
プライ数1
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)4.3
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:1.5、下面:1.5
参考質量(kg)5.9/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
豪雪地域や風の強い地域に適しています。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止
材質ポリエステル
色ブルー
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)2.06以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
特性防炎
目合い100mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。
店舗や、防用としてもおすすめです。
コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエステル
色シルバー
規格1840T/12本
幅(cm)50~2000
長さ(cm)50~2000
網目無結節
糸径(Φmm)2
目合い100mm 防炎
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。
店舗や、防用としてもおすすめです。
コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエステル
色グリーン
規格2200T/10本
幅(cm)50~2000
長さ(cm)50~2000
網目無結節
糸径(Φmm)2
目合い100mm 防炎
サービス分類オーダー・加工
未包装食品搬送の標準となるベルトです。
用途未包装食品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸
色表面/白、裏面/白
タイプ未包装食品搬送用標準タイプ
プライ数1
使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)0.9
最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)20/R5、(常温ラップ)25
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.8
サービス分類オーダー・加工
プルコード式です。
色マットアイボリーorライトグレーorスカイブルーorパロットグリーンorライムイエローorライトオレンジ
タイプ遮光2級防炎
操作方法プルコード式
生地ポリエステル100%
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)3
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
プルコード式です。
材質ポリエステル100%
色アイボリーorグレーorブルーorグリーン
タイプ非防炎
ベースクロスに「高強度ポリエステル糸」を使用しているため、とても高い強度を持っています。
糸目は2cm角のため、透明度が高く、視認性も良好です。
用途ビニールカーテンの交換に(耐寒性によって寒い時期でもシートが硬くなりにくく割れにくいため、カバーの交換コストを軽減できます。)
幅(mm)100~10100
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)100~5000
タイプ糸入り防炎耐寒透明
サービス分類オーダー・加工
防汚性に優れたポリエステルを使用。
ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴のプレーンカットカーペットです。
材質ポリエステル
幅(cm)100~350
長さ(cm)50~900
機能防ダニ加工、防音、はっ水、防炎、遊び毛防止、床暖対応、F☆☆☆☆
パイル長(mm)6
組成ポリエステル100%
サービス分類オーダー・加工
フックもしくはマグネットで設置が可能なロールスクリーン
用途スチールラックやマグネット使用可能な場所の目隠しとして使えるロールスクリーン
幅(mm)450、600、750、900、1200
色Herringbone、Begie、Green、Blue、Chocolate、Dark grey
高さ(mm)1800
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)450、600、750、900、1200
関連資料説明書1(0.51MB) 説明書2(0.58MB) 説明書3(0.45MB) 色柄見本(0.88MB)
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)2
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエステル
色グリーン、シルバー、ブラウン、ブラック
規格440T/20本
幅(cm)50~2000
長さ(cm)50~2000
網目無結節
糸径(Φmm)1.4
目合い18mm 防炎
サービス分類オーダー・加工
遮光2級の洗える(ウォッシャブル)生地。プライバシーを守り、強い日差しをカットするチェーン式ロールスクリーン。ご自身で操作位置の変更が可能です。
用途日よけや間仕切り、目隠しに。
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)300~2000
高さ(mm)300~2500
品番R601、R602、R603、R604、R605
色メカカラー:ホワイト、ブラウン
操作位置右/左
タイプ遮光2級
関連資料色柄見本(4.08MB) 構造と取付け取り外し(チェーン式)(1.38MB)
サービス分類オーダー・加工
日本製のプロ仕様ロールスクリーン。防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して洗濯可能です。チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。遮熱性能の高いロールスクリーンなので外の日射熱を通しにくく、省エネ効果や節電も期待できます。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
高さ(mm)100~3000
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)300~2000
取付方式天井付け、正面付け
品番色品番:TR-4089、TR-4090、TR-4091、TR-4092、TR-4093、TR-4094、TR-4095、TR-4096
操作位置右、左
幅(mm)300~2000
関連資料※色柄見本(5.51MB) (5.83MB) (0.58MB)
サービス分類オーダー・加工
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。
【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 屋内専用ホース
※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース
仕様屋内専用
材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸
色乳白
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)25~50
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐薬品
関連資料(1.05MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類オーダー・加工
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
内径(Φmm)25~50
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食品対応
関連資料(0.45MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類オーダー・加工
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等
内径×外径(Φmm)9.5×16
内径(Φmm)9.5
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)16
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)20
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)100
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
内径(Φmm)25
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食品対応
関連資料(0.45MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類オーダー・加工
1cm刻みで幅・丈が選べるオーダーカーテン「シーナ」 防炎 ウォッシャブル 国内縫製 ミラーレースカーテン
色ホワイト
幅(cm)30~800
機能防炎 ウォッシャブル ミラー
丈(cm)30~300
組成ポリエステル100%
サービス分類オーダー・加工
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。
【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース
材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色ナチュラル透明/イメージライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
内径(Φmm)19~25
使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐薬品、耐油
関連資料(0.99MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB)
サービス分類オーダー・加工
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。
【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース
材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
色ナチュラル透明
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)19~50
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐薬品、耐溶剤
関連資料(0.98MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB)
サービス分類オーダー・加工
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。
【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。
【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃
【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。
【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース
材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
色ナチュラル透明
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)19~25
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐薬品、耐溶剤
関連資料(0.95MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB)
サービス分類オーダー・加工
1cm刻みで幅・丈が選べるオーダーカーテン「コロレ」 選べる30色 遮熱・保温 1級遮光 防炎加工 ウォッシャブル 国内縫製 節電カーテン タッセル付き
色全30色
タイプタッセル付属
幅(cm)30~800
機能防炎 ウォッシャブル 遮光1級
丈(cm)30~300
組成ポリエステル100%
サービス分類オーダー・加工
窓や棚など 目隠ししたい場所にご利用いただける遮光1級防炎ハトメカーテンです。
遮光1級生地で日差しをカットしてくれます。
防炎加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。
ハトメはアルミハトメで内径は約38mm、外径は約55mmです。
1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
用途工場や事務所の日差しの厳しい場所に間口の仕切りや目隠しなどにご利用いただけます。生地のそばに立ってもシルエットは透けませんのでプライバシーが守られます。日差しを遮ることでエアコン効率を上げます。
付属品アルミハトメ
幅(cm)30~500
機能防炎/遮光1級/家庭用洗濯機可
丈(cm)30~400
色数34色
組成ポリエステル100%
色(生地)裏表:同色
サービス分類オーダー・加工
取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。
スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。
取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。
ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。
オーソドックスなロールスクリーン生地になります。
高さ(mm)900迄
シリーズフルーレ
タイプ無地
生地ポリエステル100%
仕様防炎加工品
サービス分類オーダー・加工
日本製のプロ仕様ロールスクリーン
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。
使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。
建材カラーに合わせたカラーラインナップなのでオフィス家具とも合わせやすいです。
幅広対応(幅2700mmまで対応)なので開口の広い窓でも対応可能です。
遮光1級のロールスクリーンなので西日が強い窓などに効果的です。
ウォッシャブル(洗える)生地なので汚れても安心です。
用途事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓や間仕切に。
色メカ:ホワイト/ブラウン/ベージュ/ブラック
高さ(mm)100~4500
取付け方法天井付け;正面付け
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)300~2700
色番TR-4100;TR-4102;TR-4103;TR-4104;TR-4105;TR-4107;TR-4108;TR-4109;TR-4110;TR-4111
関連資料(0.67MB) (0.31MB)
操作位置右、左
取扱説明書(1.91MB)
サービス分類オーダー・加工
2重のスクリーンで光の量を自在にコントロールできる調光ロールスクリーン。様々なお部屋にマッチするベーシックシリーズ
高さ(mm)300~2400
カラーコードSB01(ホワイト)、SB02(チョコレート)、SB03(ベージュ)、SB04(ココア)、SB05(グリーン)
チェーン長(mm)650,750,900,1100,1300,1400,1600,1800,2400
製品幅(mm)300~2000
生地ポリエステル100%
関連資料色柄見本(61.02MB) 製品サイズについて(1.77MB)
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
日本製のプロ仕様縦型ブラインド。
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
遮光3級~2級の生地なので西日が強い窓でも安心してご使用いただけます。
ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して洗濯可能です。
視線や採光はルーバーの回転で簡単に操作が可能です。
縦型なので見た目がすっきりした印象になります。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)300~2400
色部品:ホワイト、ブラウン
高さ(mm)500~3000
取付高(mm)500~5000
取付け方法天井付け、正面付け
材質(ルーバー)ポリエステル100%
色番RCV-1941~RCV-1955(色柄見本)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(1.3MB) 測り方_操作方法(3.0MB)
納まり左操作左寄せ・右操作右寄せ・左操作右寄せ・右操作左寄せ
ルーバー寸法(mm)幅100
サービス分類オーダー・加工
ツルっとした生地感が特徴的な遮光1級の無地。厚みもありオーダーカーテンならではの品質。50色のカラーバリエーションでお好みの色が見つかります。防炎機能付き。
色全50色
混率(%)ポリエステル 100
機能防炎、洗濯可、遮光1級
生地ドレープ
サービス分類オーダー・加工
取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。
スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。
取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。
ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。
オーソドックスなロールスクリーン生地になります。
高さ(mm)1900迄
シリーズフルーレ
タイプ無地
生地ポリエステル100%
仕様防炎加工品
サービス分類オーダー・加工
取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。
スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。
取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。
ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。
オーソドックスなロールスクリーン生地になります。
高さ(mm)1500迄
シリーズフルーレ
タイプ無地
生地ポリエステル100%
仕様防炎加工品
サービス分類オーダー・加工
コーディネートしやすいベーシックカラー。ほど良い光をお部屋に採り込むスプリング式ロールスクリーン
用途日よけや間仕切り、目隠しに。
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)450~2000
高さ(mm)300~2500
品番R101、R102、R103
色メカカラー:ホワイト、ブラウン
関連資料色柄見本(4.31MB) 構造と取付け取り外し(スプリング式)(1.19MB)
サービス分類オーダー・加工
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面
色表面/白、裏面/白
タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)
プライ数1
使用可能温度範囲-10~80℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)0.9
最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.8
サービス分類オーダー・加工
1cm刻みで幅・丈が選べるオーダーカーテン「ブリエ」 選べる11色 防炎 1級遮光 遮熱 保温 ウォッシャブル 国内縫製 節電カーテン タッセル付き
色全11色
タイプタッセル付属
幅(cm)30~800
機能防炎 ウォッシャブル 遮光1級
丈(cm)30~300
組成ポリエステル100%
サービス分類オーダー・加工
厚さ5ミクロンの極薄両面粘着テープ。
用途薄いシートの固定。グラファイトシート等の放熱シートの固定。磁性シートの固定。
幅(mm)10~1000
厚さ(mm)0.005
長さ(m)100
基材PET
粘着剤アクリル系
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.54MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
次へ