1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QRG 【オーダー】QRG型 スチール製ローラコンベヤ ガイド兼用フレーム仕様 オークラ輸送機 カスタマイズ可
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したガイド兼用フレームタイプ。
用途90Hフレームの中ほどにローラを配置したガイド兼用仕様。 搬送面より上方に伸びたフレームがガイドとして機能。 ガイド部高さは24H。 高さ(mm)H(搬送面):66 全幅(mm)W:370、470、570、670、770 ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700 機長(mm)L:500~3000 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)90H×30W RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)38 フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710 ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150 サービス分類オーダー・加工
1台
5,988 税込6,587
7日以内出荷