耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止
材質ポリエステル
色ホワイト
タイプ非防炎
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
目合い15mm
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止
材質ポリエステル
色ブルー
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
特性防炎
目合い15mm
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
豪雪地域や風の強い地域に適しています。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止
材質ポリエステル
色ブルー
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)2.06以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
特性防炎
目合い100mm
サービス分類オーダー・加工
・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.)
・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。
・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。
・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。
・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。
・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。)
・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売)
・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。
・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
用途・ねじのトルク管理
・締め忘れ防止(ポカヨケ)
サービス分類オーダー・加工
トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。
合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。
設定したトルク以外ではマーキングしません。
速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。
1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。
マーカー部はカートリッジ式です。
マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
適合マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤
セット内容構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書
寸法A(mm)40.6
精度±3%
寸法D(mm)34
寸法C(mm)27
最小単位0.1
サービス分類オーダー・加工
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。【柔軟性】しなやかで柔らかく取り回しがしやすい。【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)
材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸
色グレー/グリーンライン入り
使用温度範囲(℃)-30~140
内径(Φmm)9~25
使用流体水(工業用水)、スチーム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい
関連資料(0.32MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.54MB)
サービス分類オーダー・加工
セラミック変性樹脂を用いることにより、汚染防止性に優れています。
塗装作業性に優れています。
弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できます。
各種下地に対して巾広く適用します。
規格JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級、JASS 18 M-403 適合品
指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60
希釈剤塗料用シンナー
塗布方法刷毛・ローラー・スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)刷毛・ローラー:5~10、エアレス:5~15
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)30℃:4、20℃:8
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.10、エアレス:0.13
サービス分類オーダー・加工
場所に応じて3種の厚みから選べて広範囲に敷き詰められるランナータイプ。底冷えを防ぐ抜群の保温効果。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、疲労軽減、ライン作業、滑り止め、作業現場などに
材質塩化ビニール
サービス分類オーダー・加工
セラミック変性樹脂を用いることにより、汚染防止に優れています。
長期耐候性、光沢保持性に優れています。
弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できます。
各種下地に対して巾広く適応できます。
特性耐候
規格JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 2級、JASS 18 M-404 適合品
指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60
希釈剤塗料用シンナー
塗布方法刷毛、ローラー、スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)刷毛・ローラー:5~10、エアレス:5~15
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)30℃:4、20℃:8
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.11、エアレス:0.14
サービス分類オーダー・加工
高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。
通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。
滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。
ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。
設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
用途ハウス内外・露地畑の通路、法面などの防草に
材質ポリプロピレン
色黒
使用目的防草
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候年数(年)目安4-6
サービス分類オーダー・加工
10cm×10cm~19.8m×20mまで、お客様が必要とするサイズを1枚からオーダーすることが出来る飛散防止ネットです。周囲加工、ハトメ付きです。国内産です。
用途塗装作業の飛散防止・養生に
色白、緑、青、黒
形状折りたたみタイプ
幅(cm)10~1980(10cm単位)
長さ(cm)10~2000(10cm単位)
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)450または均等割り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(mm)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに
材質天然ゴム
色黒
サービス分類オーダー・加工
優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し、作業効率を向上します。クッション性のある長尺タイプなので広範囲で疲労・底冷えを軽減
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに
材質塩化ビニール
幅(mm)910(奥行)
厚さ(mm)約7mm(表面層1mm)
色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテン(防炎品)です。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2mm・3mm
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色透明
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
防炎性能試験番号AT020002(2mm)・AT000009(3mm)
特性帯電防止・防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテン(防炎品)です。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色透明
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
特性帯電防止防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2mm・3mm
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色透明
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
防炎性能試験番号─
特性帯電防止
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテン(防炎品)です。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2mm・3mm
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色透明
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
防炎性能試験番号AT020002(2mm)・AT000009(3mm)
特性帯電防止・防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2mm・3mm
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色オレンジ透明
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
特性帯電防止・防虫
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2/3
色透明
高さ(mm)1000~5000
質量(kg/m)0.5(2mm・200W)、0.8(2mm・300W)、0.8(3mm・200W)、1.2(3mm・300W)、1.3kg(フレーム)、0.2kg(200W ハンガー)、0.3kg(300W ハンガー)
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
入数1式(ハンガー組込シート、フレーム)
特性帯電防止
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2・3
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色透明
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
特性帯電防止
サービス分類オーダー・加工
ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(片開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に
仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付
材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg
タイプ片開き
種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン)
ピッチ(mm)ブラケット:800
高さH(mm)開口寸法:1500~4000
ブラケットスチール/ユニクロメッキ
材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ
材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト
材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ
幅W(mm)開口寸法:1000~10000
関連資料※ネットカーテン構成図(0.27MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール詳細説明案内1(0.15MB) ※間仕切ポール詳細説明案内2(0.16MB)
敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg
チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)
レール取付天井付/壁面(正面)付
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2mm・3mm
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色オレンジ透明
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
特性帯電防止・防虫
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、冷凍室・冷蔵倉庫の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2mm・3mm
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色ナチュラル
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用
防炎性能試験番号─
特性耐寒
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテン(防炎品)です。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色透明
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
特性帯電防止防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2・3
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色透明
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
特性帯電防止
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテン(防炎品)です。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2mm・3mm
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色オレンジ透明
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
防炎性能試験番号AT020002
特性帯電防止・防炎・防虫
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテン(防炎品)です。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2mm・3mm
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色オレンジ透明
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
防炎性能試験番号AT020002
特性帯電防止・防炎・防虫
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2・3
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色グリーン
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
特性防虫
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色クリアグリーン
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
特性防虫
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2・3
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色グリーン
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
特性防虫
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2・3
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色オレンジ透明
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
特性帯電防止・防虫
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2・3
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色オレンジ透明
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
特性帯電防止・防虫
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、冷凍室・冷蔵倉庫の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2mm・3mm
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色ナチュラル
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用
防炎性能試験番号─
特性耐寒
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)3
質量(kg)1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.3(300W ハンガー)
色ナチュラル
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用
特性耐寒
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2・3
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色ナチュラル
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用
特性耐寒
サービス分類オーダー・加工
ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(両開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に
仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付
材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg
タイプ両開き
種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン)
ピッチ(mm)ブラケット:800
高さH(mm)開口寸法:1500~4000
ブラケットスチール/ユニクロメッキ
材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ
材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト
材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ
幅W(mm)開口寸法:1000~10000
関連資料※ネットカーテン構成図(0.27MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール詳細説明案内1(0.15MB) ※間仕切ポール詳細説明案内2(0.16MB)
敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg
チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)
レール取付天井付/壁面(正面)付
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテン(防炎品)です。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)
色グリーン
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)1000~8000
設置場所屋内推奨
特性防虫・防炎
サービス分類オーダー・加工
高密度強力特殊織により、従来品よりも物性強度を大幅アップしました。
高い遮光性で優れた防草効果を発揮し、さらに透水加工を行うことで施設園芸や現場作業場のぬかるみを防止、快適農作業環境を提供します。
また、織り方に工夫を施しているので滑りにくく、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しない素材を使用しています。
用途露地栽培、農業用のビニールハウス内での全面下敷防草に使用します。また、作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止にも使用します。
材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)
厚さ(mm)約0.6~0.8
使用の目安(耐候年数目安)約8~10年
遮光率(%)0.999
カスタマイズオーダー・加工
関連資料(2.2MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード