形状六角棒
JIS規格H3250 C3604
切断方法丸鋸切断
切断公差±2
サービス分類オーダー・加工
タイプ六角棒
サービス分類オーダー・加工
タイプ六角棒
サービス分類オーダー・加工
材質SUS316
タイプ六角棒
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス(SUS316L)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
タイプ六角棒
サービス分類オーダー・加工
材質SUS316L 酸洗
タイプ六角棒
サービス分類オーダー・加工
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。
同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。
精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式
精度(%)±3
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。
同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。
精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式
精度(%)±3
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。
合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。
設定したトルク以外ではマーキングしません。
速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。
1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。
マーカー部はカートリッジ式です。
マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
適合マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤
セット内容構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書
寸法A(mm)40.6
精度±3%
寸法D(mm)34
寸法C(mm)27
最小単位0.1
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード