12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法冷間引抜 参考準拠JIS規格JISG4318 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質真鍮 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法冷間引抜 参考準拠JIS規格JISG4318 サービス分類オーダー・加工
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材) 形状六角棒 サービス分類オーダー・加工
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状六角棒 JIS規格H3250 C6801 切断方法丸鋸切断 切断公差±2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。 合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。 設定したトルク以外ではマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。 マーカー部はカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止) 適合マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤 セット内容構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書 寸法A(mm)40.6 精度±3% 寸法D(mm)34 寸法C(mm)27 最小単位0.1 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
89,980 税込98,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)