商品豆知識
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数2
寸法WA(mm)20~1000
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)
形状平板・平プレート
穴数4
材種アクリル
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC)
色透明
形状平板・平プレート
板厚(mm)1~5
穴数2
寸法LA(mm)100~1800
寸法WA(mm)100~900
材種塩ビ
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
種類汎用押出板
長さL(mm)100~1200
加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃
加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm
比重1.19
仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数2
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数0
サービス分類オーダー・加工
「1つ穴加工付き」フリープレート。
用途各種機械・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数4
寸法LA(mm)20~1000
寸法WA(mm)20~1000
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状凸型
穴数2
サービス分類オーダー・加工
従来からの押し出し板と比較して加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。連続製板によるメーカー独自の商品です。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)2、3、5、10
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)0.3
サービス分類オーダー・加工
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.22
切断公差(-0、+1)
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型
穴数0
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
寸法WA(mm)20~500
サービス分類オーダー・加工
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数4
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)20~1500
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数0
寸法LA(mm)50~2200
寸法WA(mm)50~1200
材種合板
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)
形状平板・平プレート
穴数0
材種アクリル
サービス分類オーダー・加工
環境対応型として鉛を含まず切り屑処理性を向上させたアルミ快削合金
用途自動車部品、電機部品、機械部品等
材質アルミ
長さ(mm)20~1200(1mm単位にて)
形状丸棒
径(Φmm)6~40にて選択
JIS規格なし A2011相当品
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
サービス分類オーダー・加工
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。
印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
用途店装備品、看板、ディスプレイなど
色透明
種類押出板 標準グレード
長さL(mm)100~1200
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80
比重1.19
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
端面加工無し、角丸め、斜めカット
カットサイズ(mm)3、5、8、10、20
サービス分類オーダー・加工
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)
外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)
厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スーパーシャインは、長年愛されたスーパーソーラーの技術的DNAを引継いだ長期展張塗布型農業用 POフィルムです。
厳選されたフィルム素材をもとに最新設備で加工しています。
日本の農業の未来が明るく輝くように期待と希望を込めた、高品質な次世代POフィルムです。
用途農業用ハウスの被覆資材です。
厚さ(mm)0.15
色透明
原材料ポリオレフィン系樹脂
サービス分類オーダー・加工
「穴加工付き」プレート。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性に優れる
火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない
-40℃から+125℃まで使用温度が広い
DW-9054認定品
食品衛生法適合品種もあり
切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
色透明
材質ポリカーボネイト
比重1.2
表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)
収縮率(%)(加熱)1.8~2.2
熱伝導率(W/mk)0.235
荷重たわみ温度(℃)134
屈折率1.59
全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)
曲げ弾性率(MPa)2470
引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)
ロックウェル硬度Rスケール:124
吸水率(%)0.17
絶縁破壊電圧(kV/mm)55
誘電率2.96Ω・cm
線膨張係数(×10-6/℃)72
RoHS指令(10物質対応)対応
比熱(J/g)1.17(20℃)
引張弾性率(MPa)2340
体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)
曲げ応力値(MPa)106
ガラス転移点(℃)143~149
サービス分類オーダー・加工
「3つ穴加工付き」プレート。
用途各種機械・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「穴加工付き」プレート。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「1つ穴加工付き」フリープレート。
用途各種機械・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性に優れる
火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない
-40℃から+125℃まで使用温度が広い
DW-9054認定品
食品衛生法適合品種もあり
切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。
ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
厚さ(mm)3、5、8
縦(mm)20~300
横(mm)20~300
連続使用温度(℃)80
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
「4つ穴加工付き」プレート。
用途FA・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「穴加工付き」プレート。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
用途吸音材、緩衝材など
形状円形
色黒
材種ウレタンゴム
サービス分類オーダー・加工
耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、電気絶縁性、耐燃性に加えて安定した機械的強度を有しています。
機械加工性、熱加工性の良さなど汎用樹脂として広い用途分野で対応出来ます。
比重1.40
引張強度(MPa)66
曲げ強さ(MPa)85
荷重たわみ温度(℃)71
吸水率(%)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「4つ穴加工付き」プレート。
用途FA・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「4つ穴加工付き」プレート。
用途FA・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「3つ穴加工付き」プレート。
用途各種機械・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「1つ穴加工付き」フリープレート。
用途各種機械・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。
材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)
形状円形
硬度タイプC 20度
材種エチレンプロピレン スポンジ
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ