カテゴリ

  • 塗料(5)
絞り込み
ブランド
  • ロックペイント(3)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「合成樹脂塗料 水性」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】調色 水性ケンエースグロス ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 水性ケンエースグロスニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
7,690税込8,459
1缶
4日以内出荷
反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。 低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。
特性耐水、耐久規格JIS K5660 つや有合成樹脂エマルションペイント(つや有り)、JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(5分つや有り、3分つや有り)、防火材料認定番号 NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃)関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15適合下塗り水性カチオンシーラー(透明・ホワイト)、水性シミ止めシーラーⅡ など各種下塗り塗料サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ビニロック55 ロックペイント【オーダー】調色 ビニロック55ロックペイント
5,498税込6,048
1缶
翌々日出荷
合成樹脂エマルション塗料(内部)
用途住宅の内壁 *ビニールクロス不可主な用途内壁使用場所屋内主成分合成樹脂エマルション指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤標準塗布量0.11~0.13塗布方法ローラー、ハケ、エアレス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ビニロック100 ロックペイント【オーダー】調色 ビニロック100ロックペイント
5,998税込6,598
1缶
翌々日出荷
合成樹脂エマルション塗料(内部・外部)
用途住宅の外壁・内壁 *ビニールクロス不可主な用途内外壁使用場所屋内外主成分合成樹脂エマルション指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤標準塗布量0.11~0.13塗布方法ローラー、ハケ、エアレス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ユニロックハイグロス ロックペイント【オーダー】調色 ユニロックハイグロスロックペイント
6,490税込7,139
1缶
翌々日出荷
つや有合成樹脂エマルション塗料
用途住宅の外壁等特性つや有主成分つや有合成樹脂エマルション主な用途外壁希釈剤標準塗布量0.11~0.13塗布方法ローラー、ハケ、エアレス乾燥時間(時間)4(5℃)、2(標準状態)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗りロックSBフィラー、水性サビカット、ロックカチオンシーラーマルチⅢサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ビューウレタン DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 ビューウレタンDNT(大日本塗料)
9,990税込10,989
1缶
翌々日出荷
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。 3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。 3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。 塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります) かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。 水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。 水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装。 コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面。 壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です。 その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ種別水性建物・構造物用塗料タイプ一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料容量(kg)4 or 16主な用途屋内木部、鉄部、コンクリート、外カベ、室内カベ、プラスチック指触乾燥時間(分)15(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)25(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)関連資料色見本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら