用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類ケーシング枠
関連資料(0.73MB)
取手T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外幅(mm)735
枠外高さ(mm)2350
枠下:4方枠(吊り扉設置)
サービス分類オーダー・加工
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(0.73MB)
取手T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:4方枠(吊り扉設置)
サービス分類オーダー・加工
SDホースの耐圧タイプです。補強コード入りで許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。(Φ250、Φ300は0.25MPa{2.5kgf/cm2}です。)
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(温水)
呼び径(Φmm)25、38、50、75、100、125.、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/透明性
サービス分類オーダー・加工
ご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応のホワイトボード(スタンダードタイプ)です。
安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠。
ホワイトボード板面はデュアルコートホーロー(JFEホーロー)で表面のホーロー層が2層構造を形成しているためサビに強く耐久性に優れています。それぞれ800℃前後の高温で焼成しています。表面硬度が高く、繰り返し書き消しが可能。
スライド型吊金具タイプ:2枚1組の吊り金具はガタ付きが無く工具なしで簡単にセットできます。
粉受けは付属しておりますが取付しない仕様でもご使用いただけます。
用途壁掛けホワイトボードとして
仕様マグネット対応
付属品W910×H910以下:粉受け、イレイザー(小)1個、ボードマーカー(黒)1本、取付け吊り金具/W1210×H910以上:粉受け、イレイザー(大)1個、ボードマーカー(赤、黒)1本、取付け吊り金具
色アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
種類壁掛け・無地
取付方式吊り金具
表示内容無地
芯材MDF/合板
材質(表面)枠:アルミ/表面:ホーローホワイト
サービス分類オーダー・加工
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!
凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。
施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。
BEAUTIFUL AND RELIABLE!
物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。
4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。
吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ
付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本
取付可能対象下地:木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上
質量(kg)15(目安)
色BK(ブラック:黒)/W(ホワイト:白)
高さ(mm)200~600
タイプ水平天井専用
取付寸法(mm)450~1820
材質(表面)ベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
取付穴寸法(mm)69×87.6
サービス分類オーダー・加工
ご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応のピン・マグネットのいずれも使用できるのツーウェイ掲示板です。
安全を考慮したプラスチックコーナーパーツのシンプルなアルミ枠。
掲示板面は浅いエンボス柄のすっきりしたデザインのマグネットが使えるビニールレザータイプです。
スライド型吊金具タイプ:2枚1組の吊り金具はガタ付きが無く工具なしで簡単にセットできます。
910×1210以上のサイズには掲示板の反りを防止するための下部固定金具が付属しておりますので板面の下部に必ず取付けてご使用ください。
用途屋内用の掲示板
仕様ピンとマグネット兼用(ツーウェイ)
付属品ピン12個、マグネット4個、取付け吊り金具
種類壁掛け・無地
取付方式吊り金具
枠の色アルマイトシルバー
芯材インシュレーションボード
材質(表面)枠:アルミ/表面:ビニールレザー貼り
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
ご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応のピン専用のワンウェイ掲示板です。
安全を考慮したプラスチックコーナーパーツのシンプルなアルミ枠。
掲示板面は弾力性に富み、ピンホールの復元力が強いビニールレザータイプで長期に使用に耐えることができます。
スライド型吊金具タイプ:2枚1組の吊り金具はガタ付きが無く工具なしで簡単にセットできます。
910×1210以上のサイズには掲示板の反りを防止するための下部固定金具が付属しておりますので板面の下部に必ず取付けてご使用ください。
用途屋内用の掲示板
仕様ピン専用(ワンウェイ)
付属品ピン6個、取付け吊り金具
種類壁掛け・無地
取付方式吊り金具
枠の色アルマイトシルバー
芯材インシュレーションボード
材質(表面)枠:アルミ/表面:ビニールレザー貼り
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
リーチ長さを指定サイズにあらかじめ調整したオーダーメイド型のセット商品です。
タイプクウォードスリング
リーチ寸法(L)(mm)400~50000
チェーン線径(Φmm)6~20
サービス分類オーダー・加工
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。3尺・4尺タイプの扉には、出荷時に上下どちらでも取っ手を取り付けできるように、下穴を2ヶ所加工しています。
型式XKRE2
高さ(mm)UH2035(7),UH1800(6),UH1200(4),UH800(3)
勝手勝手なし(N)
柄ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY)
枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW825(A)
関連資料(0.73MB)
取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装)
デザインPA
枠固定枠3方枠(K2),固定枠4方枠[下枠床埋め設置](K1),固定枠4方枠[吊り扉設置](KT)ケーシング枠3方枠(C2),ケーシング枠4方枠[下枠床埋め設置](C1),ケーシング枠4方枠[吊り扉設置](CT),
納まり開き扉納まり(HN)
サービス分類オーダー・加工
雨風に強いナイロンターポリン製、屋外使用可
用途工事現場等での啓発に
仕様ロープ縫製、ハトメ加工
材質ターポリンⅡ類
取付け方法垂れ幕
サービス分類オーダー・加工
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。
型式XKRE2
高さ(mm)UH2035(7),UH1800(6),UH1200(4),UH800(3)
勝手勝手なし(N)
柄ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY)
枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW825(A)
関連資料(0.73MB)
デザインPH
枠固定枠3方枠(K2),固定枠4方枠[下枠床埋め設置](K1),固定枠4方枠[吊り扉設置](KT)ケーシング枠3方枠(C2),ケーシング枠4方枠[下枠床埋め設置](C1),ケーシング枠4方枠[吊り扉設置](CT),
納まり開き扉納まり(HN)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード