6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT-0190FX 【オーダー】 位置調整機能付き両面接着テープ PT-0190FX 日東電工 カスタマイズ可
粘着剤表面に特殊樹脂によるストライプ状の凸部を設け、貼り合わせ時に位置調整ができ、その後の圧着でしっかり固定できる両面テープです。
用途粘着面の凸部により、被着体にテープを貼る時に位置調整や貼り直しができます。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。 和紙基材を使用することによりテープ強度が高く、はがすときにちぎれにくいです。RoHS 指令6物質を使用しておりません。 幅(mm)10~1000 長さ(m)10 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,200 税込1,320
3日以内出荷

AHV101 【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV101 先端流し アームレスタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
AHV101 (アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。 フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
用途窓・テラス・玄関・戸口 厚さ(mm)10 全長(mm)900~3000 シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック 出幅(mm)200~600 サービス分類オーダー・加工
1セット
39,900 税込43,890
11日以内出荷

AHV102 【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV102 先端流し アームタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
AHV102(アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。 フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
用途窓・テラス・玄関・戸口 厚さ(mm)10 全長(mm)900~3000 シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック 出幅(mm)700~1000 サービス分類オーダー・加工
1セット
119,000 税込130,900
11日以内出荷

【オーダー】ベトナム ユーカリ合板 9ミリ ノーブランド カスタマイズ可
ユーカリどを原材料とした合板。
用途製造工程で単板を熱圧着をしており、生木と異なり虫害のリスクが少ないため、海外に輸出する際の梱包材に使用されます。 材質ユーカリ合板 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)9 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
139 税込153
5日以内出荷

【オーダー】ベトナム 合板 9ミリ ノーブランド カスタマイズ可
スタイラックス、アカシア、ビンタンゴールなどを原材料とした合板。
用途製造工程で単板を熱圧着をしており、生木と異なり虫害のリスクが少ないため、海外に輸出する際の梱包材に使用されます。 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)9 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
139 税込153
5日以内出荷

Y-4914 【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。 幅(mm)5~150 長さ(m)3m or 10m 絶縁抵抗(MΩ)1.3×108 体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012 粘着力(N/10mm)27 密度(g/cm3)0.9 熱伝導率(W/mk)0.09 接着力(N/cm)27 剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm 絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,906 税込2,097
3日以内出荷