363件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 特注サイズオーダー GIKEN(川口技研) カスタマイズ可
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干! 凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。 施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。 BEAUTIFUL AND RELIABLE! 物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。 4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。 吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ 付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本 取付可能対象下地:木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上 質量(kg)15(目安) BK(ブラック:黒)/W(ホワイト:白) 高さ(mm)200~600 タイプ水平天井専用 取付寸法(mm)450~1820 材質(表面)ベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄 取付穴寸法(mm)69×87.6 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,900 税込25,190
15日以内出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)5 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)3 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。貼り付けタイプのシンプルな室名表示用プレートです。
用途室名の表示に 表示内容白無地タイプ 取付け方法貼付タイプ(裏テープ付き) 材質本体:アクリル、粘着剤:アクリル材 縦(mm)80 横(mm)240 厚さ(mm)3 加工カッティング文字 書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック 文字色 仕様貼り付けタイプ サービス分類オーダー・加工
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ステッカーに会社名や個人名を記載できます。縦×横(50×150mm)の中で好きなサイズで製作できます。感謝を込めて贈る、様々な商品に貼付け可能です。
質量(g)90 縦(mm)最大50 横(mm)最大150 取付け方法粘着シール
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】 屋内用ロンステップマットタフ300 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択できます。 除塵性に優れたループパイルタイプ。 ループ状のナイロンパイルが土砂をしっかりキャッチ。 歩き心地の良いクッション性。
用途学校やスーパーなど人通りの多い施設に 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)4.3 パイル長(mm)ロー:4、ハイ:6 防炎性能試験番号E0.960281 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,498 税込9,348
21日以内出荷

ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。貼り付けタイプのシンプルな室名表示用プレートです。
用途室名の表示に 表示内容無地タイプ(アルミ地) 取付け方法貼付タイプ(裏テープ付き) 材質本体:アルミ・アクリル、粘着剤:アクリル材 縦(mm)80 横(mm)240 厚さ(mm)3.5 加工カッティング文字 書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック 文字色 仕様貼り付けタイプ サービス分類オーダー・加工
1枚
4,398 税込4,838
5日以内出荷

ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。プレートのみの変更が可能な差し込みタイプ(アルミケース付)の室名表示用プレートです。
用途室名の表示に 表示内容白無地タイプ 取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス付属、裏テープ付き) 材質本体:アクリル 縦(mm)80 横(mm)245 厚さ(mm)7.4 プレート寸法(mm)80×240×3 セット内容取付用ビス4個 加工カッティング文字 書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック 文字色 仕様差し込みタイプ サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ご希望の文字をカッティング文字(切文字・両面同内容)にて記入いたします。視認性に優れた突き出しタイプの室名表示用プレートです。
用途室名の表示に 表示内容白無地タイプ 取付け方法ビス止め(ビス付属) 材質本体:アクリル 縦(mm)80 横(mm)260 厚さ(mm)14 プレート寸法(mm)80×250×3 セット内容取付用ビス2個 加工カッティング文字 書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック 文字色 仕様突き出しタイプ サービス分類オーダー・加工
1枚
5,698 税込6,268
5日以内出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)2 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラック、赤黒の7色から選択できます。 あらゆる建物の出入り口におすすめの屋内用マット。 パイルにはナイロンを使用しているので、汚れや水に強く、耐久性も抜群。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。 水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。 幅広い用途に対応します。
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場) 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラウン、赤黒の7色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)3.9 パイル長(mm)7 防炎性能試験番号EO.790117 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,998 税込5,498
21日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。 色は、グリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択できます。 インテリア性が重視される華やかな場所に最適。 豪華な段通で、高いクッション性のあるマットです。 水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。 豪華さを保つ、優れた押圧・復元力。 クッション性に優れており、歩き心地もソフト。 極厚バッキングでソフトな歩行感を実現。 防炎性能登録番号EO.860187
用途商業施設・公共施設・学校などの玄関に 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グレー、グリーン、ブラウン、レッドの4色から選択 ベース厚さ(mm)3 質量(kg/m2)5.8 パイル長(mm)8 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,998 税込8,798
21日以内出荷

VP-250A 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.25mm厚 防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 軽量な薄手0.25mm厚の糸入り透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。 主に屋内用の防炎間仕切りシートとして、ビニールカーテンや工場内など屋内の間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.25 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)369 設置場所屋内推奨 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,323 税込3,655
8日以内出荷

手すり用点字標示板は視覚障害者から最も要望の多い点字サインです。裏面にシルク印刷なので耐久性に優れています。点字は手触りが良く欠落することのないサンプレス式点字加工です。両面テープで貼るだけの簡単施工です。手指の保護・剥がれ防止用の保護シール、施工要領書同封。シール本体はグリーン、文字はホワイトです。
仕様点字:サンプレス式点字加工 付属品両面テープ付き 材質ポリカーボネート 下地:グリーン、文字:ホワイト 取付方式両面テープ 印刷シルク印刷(裏面) 関連資料(0.71MB) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×150×0.2 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,898 税込3,188
8日以内出荷

ご希望の文字をカッティング文字(切文字・両面同内容)にて記入いたします。視認性に優れた突き出しタイプの室名表示用プレートです。
用途室名の表示に 表示内容無地タイプ(アルミ地) 取付け方法ビス止め(ビス付属) 材質本体:アルミ・アクリル 縦(mm)80 横(mm)260 厚さ(mm)14 プレート寸法(mm)80×250×4 セット内容取付用ビス2個 加工カッティング文字 書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック 文字色 仕様突き出しタイプ サービス分類オーダー・加工
1枚
8,898 税込9,788
5日以内出荷

手すり用点字標示板は視覚障害者から最も要望の多い点字サインです。裏面にシルク印刷なので耐久性に優れています。点字は手触りが良く欠落することのないサンプレス式点字加工です。両面テープで貼るだけの簡単施工です。手指の保護・剥がれ防止用の保護シール、施工要領書同封。シール本体はブルー、文字はホワイトです。
仕様点字:サンプレス式点字加工 付属品両面テープ付き 材質ポリカーボネート 下地:ブルー、文字:ホワイト 取付方式両面テープ 印刷シルク印刷(裏面) 関連資料(0.71MB) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×150×0.2 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷

F-205-OR 【オーダー】サイズオーダー 吸水マット ダブルウェーブ 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できる別注フリーサイズマット。 色:グレーのみ 吸水性・除塵性に優れ、なめらかなループタクトで高級感を演出。 表情豊かに高級感を演出。 高い吸水性と速乾性、耐久性を実現。 防炎性能登録番号EO.070076
用途ホテル・オフィス・商業施設などの出入り口に 材質パイル:ポリプロピレン+ナイロン(モノフィラメント糸)、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グレー ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)4 パイル長(mm)2~7 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,980 税込16,478
21日以内出荷

【オーダー】 屋内用ニュー吸水マット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。 極細繊維による高い吸水性。 極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現。 パイルにはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。 乾きもスピーディー。
用途使用頻度の高い出入り口に 材質パイル:ポリエステル(再生PET80%)、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グリーン、グレー、レッドの3色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)3.9 パイル長(mm)6.5 防炎性能試験番号E.2200307 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,798 税込9,678
21日以内出荷

手すり用点字標示板は視覚障害者から最も要望の多い点字サインです。裏面にシルク印刷なので耐久性に優れています。点字は手触りが良く欠落することのないサンプレス式点字加工です。両面テープで貼るだけの簡単施工です。手指の保護・剥がれ防止用の保護シール、施工要領書同封。
仕様点字:サンプレス式点字加工 付属品両面テープ付き 材質ポリカーボネート 取付方式両面テープ 印刷シルク印刷(裏面) 関連資料(0.71MB) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×150×0.2 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。プレートのみの変更が可能な差し込みタイプ(アルミケース付)の室名表示用プレートです。
用途室名の表示に 表示内容無地タイプ(アルミ地) 取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス付属、裏テープ付き) 材質本体:アルミ・アクリル 縦(mm)80 横(mm)245 厚さ(mm)7.4 プレート寸法(mm)80×240×3.5 セット内容取付用ビス4個 加工カッティング文字 書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック 文字色 仕様差し込みタイプ サービス分類オーダー・加工
1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷

F-108-OR 【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマットハイデラックス 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できる別注フリーサイズマット。 色はグリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択できます。 インテリア性が重視される華やかな場所に最適。 豪華な段通で、高いクッション性のあるマット。 豪華さを保つ、優れた復元力。 クッション制に優れており、歩き心地もソフト。 極厚バッキングでソフトな歩行感を実現。 防炎性能登録番号EO.860187
用途公共施設・商業施設・学校の出入り口用に 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択 ベース厚さ(mm)3 質量(kg/m2)5.8 パイル長(mm)8 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,698 税込9,568
21日以内出荷

F-228-OR 【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマットタフ5500 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できる別注フリーサイズマット。 色はグレー、ブラウンの2色から選択できます。 最高クラスの耐久性とソフトな踏み心地。 風合いが長時間持続します 細かい泥落とし用に 防炎性能登録番号EO.790227
用途商業施設・公共施設・学校などの玄関に 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦5000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グレー、ブラウンの2色から洗濯 ベース厚さ(mm)3 質量(kg/m2)5.9 パイル長(mm)8 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,980 税込14,278
26日以内出荷

健常者にもわかりやすいサインです。部屋用点字標示板により自分の行きたい部屋の確認ができ安心して行動ができます。
仕様点字:一体プレス式 付属品スポンジ両面テープ付き 材質基板:塩ビ板(チャコールグレイ)/画面:アルミ(白色) 基板:チャコールグレイ、ピクト背景:ホワイト 取付方式両面テープ 仕上樹脂クリヤーコーティング 印刷SRダイレクト印刷 関連資料(0.71MB) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)基板:135×145×2、画面:130×140×0.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,198 税込6,818
6日以内出荷

F-238-1-OR 【オーダー】サイズオーダー アドマットXP2-A CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
色のバリエーションが豊富な玄関マット。 店舗や施設に合ったカラーマットを提供します。
用途店舗や施設の出入口に 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 厚さ(mm)パイル6、ベース2 16色展開 奥行(mm)600≦奥行(D)≦2400 質量(kg/m2)3.6 縁の幅(mm)10 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,980 税込12,078
31日以内出荷

画面部分を基板に落とし込むことで、手を傷付けたり剥がれを防止します。健常者にもわかりやすいサインです。部屋用点字標示板により自分の行きたい部屋の確認ができ安心して行動ができます。
仕様点字:一体プレス式 付属品スポンジ両面テープ付き 材質基板:Eペレット(アイボリー)/画面:アルミ(白色) 基板:アイボリー、ピクト背景:ホワイト 取付方式両面テープ 仕上樹脂クリヤーコーティング 印刷SRダイレクト印刷 関連資料(0.71MB) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)基板:200×200×6、画面:190×190×0.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷

A1175 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ A1175 ケージーパルテック カスタマイズ可
屋内改修用ノンスリップ
用途改修用の75mm巾ノンスリップ 材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)5.8バカ穴 仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P08ベージュ;P10ブラウン;P14レッド 穴ピッチ(mm)300前後 サービス分類オーダー・加工
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

KG5175-25 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ KG5175-25 ケージーパルテック カスタマイズ可
屋内改修用ノンスリップ
用途改修用75mm巾ノンスリップ 材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)5.8バカ穴 仕上金代:HL、タイヤ:P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P08ベージュ・P10ブラウン・P14レッド 穴ピッチ(mm)300前後 サービス分類オーダー・加工
1本
2,990 税込3,289
3日以内出荷

R0751700 【オーダー】調色 ユニロックVOⅡ ロックペイント カスタマイズ可
屋内環境対応型つや有りエマルションペイント
用途住宅の屋内 *ビニールクロス可(艶有りは不可) 特性つや有、艶有 主成分エマルションペイント 主な用途屋内 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地屋内コンクリート、モルタル、けい酸カルシウム板、せっこうボード 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1缶
6,998 税込7,698
翌々日出荷

S2562UH 【オーダー】WINCOS ブルーフィルム(日射調整) S2562UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブルー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)64 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.89 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.78 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

【オーダー】NSリアルデザイン NW 東リ カスタマイズ可
屋外、屋内双方の空間で使用できる高いデザイン性。高意匠な防滑性ビニル床シート。
用途屋内外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS4201,NS4211,NS4212,NS4213,NS4214,NS4221,NS4222,NS4223,NS4231,NS4301,NS4302,NS4303 タイプ防滑性シート 長さ(m)最大20 全厚(mm)2.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,400 税込7,040
翌々日出荷

VP-350A 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 軽量な薄手0.35mm厚の糸入り透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。 主にビニールカーテンや工場内など屋内の間仕切り、防寒用途、棚などの防塵カバーにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)450 設置場所屋内推奨 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,431 税込4,874
8日以内出荷

S2594UH 【オーダー】WINCOS グレーフィルム(日射調整) S2594UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)42 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.81 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.71 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

S2595UH 【オーダー】WINCOS グレーフィルム(日射調整) S2595UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)19 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.73 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.64 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

S2543UH 【オーダー】WINCOS ブロンズフィルム(日射調整) S2543UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)51 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.84 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.74 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

S2545UH 【オーダー】WINCOS ブロンズフィルム(日射調整) S2545UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)24 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.74 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.65 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

KG500 【オーダー】(長さ指定可能) パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ50幅 薄口タイプ KG500 ケージーパルテック カスタマイズ可
ステンレス製薄口ノンスリップ
用途屋内・屋外用ノンスリップです 材質金代:SUS304 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)皿7 下穴径(Φmm)5 仕上金代:HL 穴ピッチ(mm)300程度 サービス分類オーダー・加工
1本
959 税込1,055
3日以内出荷

3026734 【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 15kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。 住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。 PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。 従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。 「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性! 「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。 「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。 「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。 「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。 「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。 「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。 【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ! 住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設 適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード 日塗工 塗料用標準色 淡彩色 使用場所屋内 つやつや消し 荷姿15kg石油缶 機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ 塗回数2 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗布面積(m2/缶)107~125(15kg缶)/回 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 希釈剤水道水 希釈率(%)2~5 指触乾燥時間(分)10(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料VK-500用色見本(0.5MB) サービス分類オーダー・加工
1缶(15kg)
29,900 税込32,890
4日以内出荷

KG508 【オーダー】(長さ指定可能) パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ38巾 薄口タイプ KG508 ケージーパルテック カスタマイズ可
ステンレス製薄口ノンスリップ
用途屋内・屋外用ノンスリップです 材質金代:SUS304 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)下穴5、皿7 仕上金代:HL 穴ピッチ(mm)300程度 サービス分類オーダー・加工
1本
639 税込703
3日以内出荷

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。 アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820 印刷片面 インクUV紫外線硬化 耐候性1~2年 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
12日以内出荷

3026736 【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 3kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。 住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。 PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。 従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。 「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性! 「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。 「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。 「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。 「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。 「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。 「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。 【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ! 住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設 適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード 日塗工 塗料用標準色 淡彩色 使用場所屋内 つやつや消し 荷姿3kg丸缶 機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ 塗回数2 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗布面積(m2/缶)21~25(3kg缶)/回 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 希釈剤水道水 希釈率(%)2~5 指触乾燥時間(分)10(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料VK-500用色見本(0.5MB) サービス分類オーダー・加工
1缶(3kg)
12,900 税込14,190
4日以内出荷