20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NO.890カラー 【オーダー】 布粘着テープ(890カラー) 古藤工業(Monf) カスタマイズ可
カラフルな6色で、手軽に色分け梱包が実現します。 カラー布テープのスタンダードタイプ 識別、梱包、ライン用として適してます。
用途各種イベント、学校行事・学校備品、一般梱包等 幅(mm)50、オーダーカット:5~1400(1mm単位) 厚さ(mm)0.22 長さ(m)25 主な用途梱包 ボールタック32< 粘着力(N/10mm)3.6 引張強度(N/10mm)70.9 保持力(mm/15分)0.2 サービス分類オーダー・加工
1巻(25m)
80 税込88
3日以内出荷

NO.7570 【オーダー】不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所 カスタマイズ可
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定/OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定 厚さ(mm)0.12 半透明 長さ(m)50 基材不織布 粘着剤第一粘着面:エマルション系、第二粘着面:エマルション系 粘着力(N/25mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
300 税込330
10日以内出荷

NO.7565 【オーダー】不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所 カスタマイズ可
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用/紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定/造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作/印刷原紙や段ボールのスプライシング 厚さ(mm)0.125 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)31.87 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
220 税込242
10日以内出荷

NO.785W 【オーダー】不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所 カスタマイズ可
ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。
用途家電部品固定用/ざらざらした面用/各種貼り合わせ 厚さ(mm)0.3 半透明 長さ(m)30 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)19.61 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
580 税込638
10日以内出荷

NO.778N 【オーダー】不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所 カスタマイズ可
金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)/家電部品固定用/自動車部材固定 厚さ(mm)0.12 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)18.38 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
200 税込220
10日以内出荷

815GT 【オーダー】 不織布基材両面テープ【815GT DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 不織布基材両面テープ【815GT
RoHS
一般両面テープ。初期接着性・低温下での接着性に優れます。
用途各種発泡体の固定。各種銘板の固定。一般文具、事務用 幅(mm)5~1060 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 基材不織布 粘着剤アクリル系 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
280 税込308
3日以内出荷

7020 【オーダー】 耐熱性不織布基材両面テープ【7020 恵比寿化成 カスタマイズ可
120℃耐熱を有する両面テープです。
用途車載機器の部品固定。継続的に熱のかかる部位での使用 幅(mm)5~1050 厚さ(mm)0.1 長さ(m)50 基材不織布 粘着剤アクリル系 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.61MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
360 税込396
3日以内出荷

7000FR 【オーダー】 難燃性不織布基材両面テープ【7000FR 恵比寿化成 カスタマイズ可
UL94規格(VTMー0)相当の性能を有した強粘着両面テープです。
用途リチウムイオンバッテリー部材の固定。その他難燃性が必要な部材の固定 幅(mm)5~1050 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 基材不織布 粘着剤特殊難燃性粘着剤 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.51MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
507 税込558
3日以内出荷

8520FDW-50 【オーダー】 導電性不織布基材両面テープ【8520FDW-50 DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
導電性不織布基材の為、柔軟性に優れます。厚み方向の導電性に優れます・
用途電子機器の接地。電子機器のEMI対策 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 基材導電性不織布 粘着剤アクリル系 主な用途電気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.53MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
5,133 税込5,646
3日以内出荷

810HD 【オーダー】 不織布基材両面接着テープ【810HD DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 不織布基材両面接着テープ【810HD
RoHS
金属・プラスチック・発泡体などへの接着性に優れます。 曲面接着部での耐反発性に優れます。 低温から高温まで安定した接着性が得られます。 縦横の強度差が少ない強靭な不織布基材を使用しているため、カス切れしにくいなど加工性に優れます。
用途OA機器・家電・携帯電子機器等の部品固定。各種発泡体・フェルト等の接着固定。自動車用内装部品、インパネ周り・緩衝材等の接着固定。 幅(mm)10~1060 厚さ(mm)0.145 長さ(m)50 基材不織布 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
373 税込410
3日以内出荷

NO.5000NS 【オーダー】不織布基材両面接着テープ 日東電工 カスタマイズ可
テープ強度が強靱なため、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。 のり残りがしにくい粘着剤を採用しています。 ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材に対しても、すぐれた接着性をもっています。
用途基材に柔軟かつ強靭な不織布を使用しているため、部分解体時にちぎれずにはがすことができ、部品のリサイクル促進に貢献できます。 厚さ(mm)0.16 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
120 税込132
4日以内出荷

7000BM 【オーダー】 不織布基材バイオマス両面テープ【7000BM 恵比寿化成 カスタマイズ可
バイオマスマーク認定両面テープ。バイオマス度30%です。
用途CO2排出量削減に関わる取り組みの一環として。他バイオマス製品との組み合わせ。 幅(mm)5~1050 厚さ(mm)0.11 長さ(m)50 基材不織布 粘着剤バイオマス粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.6MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
393 税込432
3日以内出荷

NO.8180 【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
150℃耐熱性を有する両面テープです。 高温箇所での耐熱接着性・耐クリープ性に優れ、基材に耐熱不織布を使用することで、耐黄変性、耐久性にも優れています。 熱源周辺部の高温箇所での部材接着に適しています。
用途高温下で連続使用される素材の接着固定 家電、OA機器、自動車の高温箇所で使用される部材の接着固定 ボールタックNo.3 粘着力(N/20mm)(SUS)13.2、(PC・ABS・アクリル)12.7 保持力20日>(150℃・0.5kg) 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
493 税込542
3日以内出荷

#79 【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385) 粘着力(N/cm)3.3 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)2.7×102 連続使用温度(℃)150以下 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/10mm)262 サービス分類オーダー・加工
1巻
935 税込1,029
3日以内出荷

#69 【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C 粘着力(N/cm)4.4 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)4.8×104 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 電食係数0.9 引張強度(N/10mm)314 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,091 税込1,200
3日以内出荷

NC2232 【オーダー】ワンタッチベルト NC2232 3M(スリーエム) カスタマイズ可
巻きつけるだけでしっかり固定でき、着脱もワンタッチで簡単です。 布のように薄く、ソフトでしなやかなので、巻いている物を傷つけません。 ロールタイプだから巻き付ける物に合わせて、好きな長さにカットできます。 粘着テープではありませんので、はがした後ののり残りはありません。
材質ポリプロピレン/ポリエステル 幅(mm)5~150 ブラック 長さ(m)3m or 10m サービス分類オーダー・加工
1巻
880 税込968
3日以内出荷

4425‐05 【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05 3M(スリーエム) カスタマイズ可
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等 幅(mm)5~140 長さ(m)15 or 30 密度(g/cm3)0.9 剥離紙あり、0.14mm サービス分類オーダー・加工
1巻
4,257 税込4,683
3日以内出荷

4425‐10 【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐10 3M(スリーエム) カスタマイズ可
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等 幅(mm)5~140 長さ(m)15 or 30 密度(g/cm3)0.9 剥離紙あり、0.14mm サービス分類オーダー・加工
1巻
4,929 税込5,422
3日以内出荷

1533L 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1533L 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1533L 長さ50m
3M皮膚貼付用粘着テープ#1533は通気性を有するレーヨン不織布に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 基材に通気性のあるレーヨン不織布を使用していますので、蒸れにくくさまざまな用途にご使用いただけます。 手で簡単に切ることができます。 薄茶色タイプ(#1533)は皮膚に貼っても目立ちません。 天然ゴムは使用しておりません。
用途生体電極の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/各種医療機器の皮膚への固定 薄茶 1巻長さ(m)410 テープ厚さ(mm)0.14 最大幅(mm)1220 接着力(N/cm)1.6 剥離紙厚さ(mm)0.12 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,290 税込2,519
5日以内出荷

1776 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1776 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1776 長さ50m
3M皮膚貼付用粘着テープ#1776は伸縮性に富んだポリエステル不織布(スパンレース)の基材に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。 通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。 天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極の皮膚への固定/各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材 基材ポリエステル不織布(スパンレース) テープ厚さ(mm)0.29 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)2.8 剥離紙厚さ(mm)0.15 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,360 税込3,696
5日以内出荷