13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XKRE2PA 【オーダー】ベリティス収納建具 折れ戸 PA型(フラットタイプ) Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
型式XKRE2 高さ(mm)枠外2035(7尺) 勝手勝手なし(N) ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY) 枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW1645(3),UW1708(4),UW2541(5),UW3380(6),UW825(A),UW1320(B),UW1820(C) 関連資料(1.82MB) 取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装) デザインPA 4方枠(K1),直付下レール3方枠(K2),ノン下レール3方枠(K3),ケーシング4方枠(C1) 納まり折れ戸枠納まり(RN) サービス分類オーダー・加工
1セット
27,900 税込30,690
5日以内出荷

XKRE2PS 【オーダー】ベリティス収納建具 折れ戸 PS型(ハサマナイズ扉) Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。※小さなお子様の指はさみ事故から守る、指はさみ防止機構付きの扉です。
型式XKRE2 高さ(mm)枠外2035(7尺) 勝手勝手なし(N) ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY) 枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW1645(3),UW1708(4),UW2541(5),UW3380(6),UW825(A),UW1320(B),UW1820(C) 関連資料(1.82MB) 取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装) デザインPS 4方枠(K1),直付下レール3方枠(K2),ノン下レール3方枠(K3),ケーシング4方枠(C1) 納まり折れ戸枠納まり(RN) サービス分類オーダー・加工
1セット
35,900 税込39,490
5日以内出荷

XKRE1PA 【オーダー】ベリティス収納建具 3枚連動引戸 PA型 Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
引戸なので、扉の開閉時も手前にスペースを取らず、広い間口を確保できます。荷物を前に置いたまま開閉可能。
型式XKRE1 高さ(mm)枠外2035(7尺) 勝手勝手なし(N) ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY) 枠幅(mm)UW1645(3),UW1708(4),UW2541(5) 関連資料(0.67MB) デザインPA 4方枠(K1),直付下レール3方枠(K2) 納まり3枚連動引戸納まり 引手C1型ST(サテンシルバー色塗装),C1型BK(オフブラック色塗装) サービス分類オーダー・加工
1セット
74,900 税込82,390
5日以内出荷

XKRE2PH 【オーダー】ベリティス収納建具 折れ戸 PH型(取っ手レスタイプ) Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
型式XKRE2 高さ(mm)枠外2035(7尺) 勝手勝手なし(N) ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY) 枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW1645(3),UW1708(4),UW2541(5),UW3380(6),UW825(A),UW1320(B),UW1820(C) 関連資料(1.82MB) デザインPH 4方枠(K1),直付下レール3方枠(K2),ノン下レール3方枠(K3),ケーシング4方枠(C1) 納まり折れ戸枠納まり(RN) サービス分類オーダー・加工
1セット
29,900 税込32,890
5日以内出荷

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(1.82MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:ノン下レール3方枠 サービス分類オーダー・加工
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(1.82MB) 取手T5型サテンシルバー色(塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:ノン下レール3方枠 サービス分類オーダー・加工
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(0.67MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:直付下レール3方枠 引手C1型サテンシルバ―色(塗装) サービス分類オーダー・加工
1セット
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(1.82MB) 取手T5型サテンシルバー色(塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:直付下レール3方枠 サービス分類オーダー・加工
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(1.82MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:直付下レール3方枠 サービス分類オーダー・加工
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(1.82MB) 取手T5型サテンシルバー色(塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:ノン下レール3方枠 サービス分類オーダー・加工
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(1.82MB) 取手T5型サテンシルバー色(塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:直付下レール3方枠 サービス分類オーダー・加工
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3026736 【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 3kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。 住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。 PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。 従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。 「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性! 「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。 「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。 「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。 「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。 「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。 「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。 【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ! 住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設 適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード 日塗工 塗料用標準色 淡彩色 使用場所屋内 つやつや消し 荷姿3kg丸缶 機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ 塗回数2 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗布面積(m2/缶)21~25(3kg缶)/回 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 希釈剤水道水 希釈率(%)2~5 指触乾燥時間(分)10(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料VK-500用色見本(0.5MB) サービス分類オーダー・加工
1缶(3kg)
12,900 税込14,190
4日以内出荷

3026734 【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 15kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。 住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。 PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。 従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。 「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性! 「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。 「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。 「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。 「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。 「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。 「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。 【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ! 住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設 適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード 日塗工 塗料用標準色 淡彩色 使用場所屋内 つやつや消し 荷姿15kg石油缶 機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ 塗回数2 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗布面積(m2/缶)107~125(15kg缶)/回 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 希釈剤水道水 希釈率(%)2~5 指触乾燥時間(分)10(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料VK-500用色見本(0.5MB) サービス分類オーダー・加工
1缶(15kg)
29,900 税込32,890
4日以内出荷