商品豆知識
仕様内外1組
機能換気スリット
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
機能換気スリット
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
長さ(m)1~50
幅(cm)92
防火性能(最高性能)準不燃
サービス分類オーダー・加工
軽量で持ち運びが簡単です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に適しています。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。
長さ(m)1~20
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
軽量で曲げやすく、取扱いが容易。切断が簡単な為、長さの調節が自由で配管工事が容易。内部(通気)抵抗が少ないので効率がよい。
用途粉体、気体、粒体物の輸送用、空調設備のダクト用、トンネル内の送排気用。木工機械、その他一般集塵、送排気用
材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
サイズ25,32,38,50,65,75,90,100,125,150,200,250,300
長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります)
使用温度範囲(℃)-10~50
サービス分類オーダー・加工
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上
タイプパンチングメタル
調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)35.4
参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類オーダー・加工
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊材料(ホース軟質部)を使用しています。
軽量で、屈曲性に富んでいます。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。
油が飛び散る場所での吸排気用。
長さ(m)1~30
特性耐油
流体空気(圧縮空気を除く)
商品タイプカスタマイズ品
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)038,050,065,075,090,100,125,150,200
機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐油
サービス分類オーダー・加工
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。
通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。
透明ですから輸送物の確認が可能です。
ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
長さ(m)1~20
特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150
サービス分類オーダー・加工
タイダクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
長さ(m)1~20
特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上
タイプパンチングメタル
調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)40.3
参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類オーダー・加工
基礎巾木部は、雨や湿気の影響を著しく受ける部位です。
そのため塗膜は他の部位と比較して劣化が進行しやすく、ひび割れや塗膜の膨れなどの欠陥を生じる危険性が高くなっています。
ベースプロテクトは、塗膜に通気性を持たせることにより、水分の影響を受け難い塗膜構造を実現しました。
さらに土台を支えるコンクリート基礎部に必要とされる中性化防止機能を兼ね備え、建物の保護に大きな役割を果たします。
用途住宅の基礎巾木(コンクリート、セメントモルタル)
容量(kg)20
危険物の類別非危険物
つや艶消
サービス分類オーダー・加工
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上
タイプパンチングメタル
調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)32.6
参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類オーダー・加工
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)35.4
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用粘着テープ#1533は通気性を有するレーヨン不織布に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
基材に通気性のあるレーヨン不織布を使用していますので、蒸れにくくさまざまな用途にご使用いただけます。
手で簡単に切ることができます。
薄茶色タイプ(#1533)は皮膚に貼っても目立ちません。
天然ゴムは使用しておりません。
用途生体電極の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/各種医療機器の皮膚への固定
色薄茶
1巻長さ(m)410
テープ厚さ(mm)0.14
最大幅(mm)1220
接着力(N/cm)1.6
剥離紙厚さ(mm)0.12
サービス分類オーダー・加工
縦横両方向に伸縮性のあるポリウレタン不織布基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。
天然ゴムは使用しておりません
用途磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/電極、オストミー等、各種医療機器の皮膚への固定
色薄茶
テープ厚さ(mm)0.25
接着力(N/cm)3.9
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。
メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。
錆に強い溶融亜鉛メッキ。
集積状況が一目で分かります。
扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。
町内会や自治会でのごみ集積所に。
マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。
オプションで鍵付き加工を選択すれば防犯にも最適です。
オプションでゴミステーションに屋根を取付することが出来ます。
業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
質量(kg)【ST400】41、【ST600】54、【ST760】65、【ST1100】85、【ST1500】-、【ST2450】140、【ST3000】155
容量(L)【ST400】約400、【ST600】約600、【ST760】約800、【ST1100】約1200、【ST1500】約1600、【ST2450】約2900、【ST3000】約3400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ST400】600×700×1200、【ST600】900×700×1200、【ST760】1200×700×1200、【ST1100】1800×700×1200、【ST1500】2100×700×1200、【ST2450】1800×900×1800、【ST3000】2250×900×1800
関連資料(0.4MB)
サービス分類オーダー・加工
(N-2900)細糸の使用により網目を細かくしながらも通気性をアップさせております。
0.75mm目で害虫から作物を守りましょう。
小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。
(N-3330)細糸の使用により網目を細かくしながらも通気性をアップさせております。
0.6mm目で害虫から作物を守りましょう。
小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。
用途(N-2900)アブラムシ・キスジノハムシ類の防除に!、(N-3330)ハモグリバエ、アザミウマ類の防除に
織り方平織
RoHS指令(10物質対応)対応
開口率(%)(N-2900)70、(N-3330)66
防除対象(N-2900)コナガ、アブラムシ類(N-3330)アブラムシ類、ハモグリバエ類、アザミウマ類
サービス分類オーダー・加工
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)32.6
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)40.3
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
従来の農ビの欠点であるベタつきを抑えた農ビフィルムです。換気作業をラクにしました。
農ビに求められる諸性能をバランス良く備え、作物・地域など、さまざまな用途にお応えいたします。
朝夕や降雨時におけるモヤ・キリの発生を抑え太陽光をハウス内に十分に取り入れます。
用途農業用ビニール。ビニールハウス・雨よけハウスなど
色透明
タイプ外張り用
サービス分類オーダー・加工
汚れがつきにくく、展張後の明るさが持続します。
軽くてベタつきが少なく、展張作業や換気作業がラクになり省力化につながります。
特殊多層構造により強度アップ。風や寒さに強く、破れにくいフィルムです。
保温性・無水滴性・防塵性等、求められる性能をバランス良く備えています。
用途農業用POフィルム。ビニールハウス・雨よけハウスなど
タイプ汎用
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用粘着テープ#1776は伸縮性に富んだポリエステル不織布(スパンレース)の基材に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。
天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極の皮膚への固定/各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材
基材ポリエステル不織布(スパンレース)
テープ厚さ(mm)0.29
粘着剤アクリル系
接着力(N/cm)2.8
剥離紙厚さ(mm)0.15
サービス分類オーダー・加工
シボ加工および防塵処理剤をコーティングした農業用ビニルフィルムです。
フィルム表面の特殊なシボ加工とベタツキを抑えた配合で、巻き上げ時の作業性が非常に優れています。
防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。
防霧性・防滴性・対候性などの諸性能は、スカイ8配合であるため、一般農ビと同等です。
用途換気専用 サイド用
性能防塵
厚さ(mm)0.2
主な用途換気専用・サイド用
サービス分類オーダー・加工
シェード用の内張カーテンです。
遮熱性・遮光性・柔軟性を備えています。
花卉栽培において、開花調整を目的とした日長調整をしたい方におすすめです。
高反射率の特殊白糸を使用しているため遮熱効果が高いです。
軽く柔らかい素材を使用しているため収束性に優れています。
織物のため通気性がよく、水が溜まりにくい構造です。
用途日長調整
材質PE
遮光率(%)約99.99
関連資料(0.5MB)
サービス分類オーダー・加工
害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。
用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。
仕様結節:無結、単糸の撚り本数:36
材質ポリエチレン
線径(Φmm)2.1
糸の太さ440デシテックス
目合い(mm)25
サービス分類オーダー・加工
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。
防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
形状折りたたみタイプ
色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦16×横25
質量(g/m2)113
引裂強度(N)縦250×横250
シート厚さ(mm)0.52
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
引張強度(N/3cm)縦630×横560
特性防炎、通気性
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候年数(年)約0.5(目安)
ハトメ#28
サービス分類オーダー・加工
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。
紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。
開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。
伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
サービス分類オーダー・加工
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。
紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。
開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。
伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
サービス分類オーダー・加工
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。
紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。
開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。
伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
サービス分類オーダー・加工
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。
紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。
開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。
伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
サービス分類オーダー・加工
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。
オプション選択が豊富
鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。
高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン
関連資料(0.13MB)
サービス分類オーダー・加工
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。
オプション選択が豊富
鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。
高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン
関連資料(0.17MB)
サービス分類オーダー・加工
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。
オプション選択が豊富
鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。
高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン
関連資料(0.17MB)
サービス分類オーダー・加工
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。
オプション選択が豊富
鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。
高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン
関連資料(0.17MB)
サービス分類オーダー・加工
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。
オプション選択が豊富
鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。
高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン
関連資料(0.13MB)
サービス分類オーダー・加工
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。
オプション選択が豊富
鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。
高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン
関連資料(0.12MB)
サービス分類オーダー・加工
従来のシンプルな文字だけの製品と違い、イメージシートはご希望のデザイン・写真・文字入れが可能で何色使用してもお値段変わらず色鮮やかな製品です。
商業施設や店舗のセール告知やお知らせとして。役所や学校の設立記念やイベントの告知、選挙のお知らせなどに。建築現場の企業PRや自社住宅の広告として、様々な用途で懸垂幕・横断幕・現場シートとして活用されています。
製品はポリエステル生地のため通気性が良く強風時のバタつきも問題ございません。またターポリン生地と比べて重さは約4分の1と軽く運搬・設置・保管も簡単になります。
周囲ロープ縫込み補強。450mmピッチでレザーのハトメ加工が施されている為強度があります。
ハトメと外せば可燃ごみとして廃棄が可能。汚れたら洗濯もできます。
ご注文後メーカーからデザイン確認依頼がございますので、そちらへご返信ください。イメージレイアウトをご確認いただいた後製作にとりかかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ポリエチレン製細糸を採用し、優れた通気性を実現しました。あらゆる害虫対策にお応えできるよう、豊富な目合を取り揃えております。また、格子ラインやセンターラインも入っているため、施工の際に目安としてお使いいただけます。
用途軽くて通気性・耐久性に優れた農業用防虫ネットです。
材質ポリエチレン
色白
長さ(m)50
遮光率(%)約92
幅(m)20
関連資料(2.01MB) (1.29MB) (1.83MB) (0.51MB) (2.2MB) (1.28MB)
目合い1mm
面積(m2)1000
サービス分類オーダー・加工
通気性・透光率がよく、ハウス内でのマルハナバチ栽培時、ハチの飛び逃げを防止します。その他にも、防虫(ヤガ・カメムシ・オオタバコガ・シンクイムシなど)・防蛾・防鳥等、農作物の安全対策にも多目的に使用が可能です。
用途マルハナバチ栽培に最適な農業用防虫ネットです。
材質ポリエチレン
色白
長さ(m)50
幅(m)20
関連資料(3.23MB)
目合い3.6mm
透光率(%)約95
面積(m2)1000
サービス分類オーダー・加工
プレミアムワイドスクリーンはポリエチレン繊維を使用した織物に熱を加え、糸同士を融着させた遮光資材です。
施設園芸のハウス内張・外張は勿論、巻上遮光としてもお使いいただけます。
糸同士を熱融着している為、ハサミ等でカットしても糸がほつれず、現場で大きさを調節頂けます。
また、目ずれも軽減されるため、部材への引っ掛かりも少ないです。
たて糸のピッチを細かくして通気性をアップさせると同時に、巾方向の引張強度も大幅に向上させ、耐久性をアップさせています。
用途遮光資材
種別からみ織融着
材質ポリエチレン
関連資料(2.37MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ