22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPV-202R 【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工 カスタマイズ可
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。 種別表面保護用粘着フィルム 質量(kg)0.44 伸度(%)220 耐候性(S-W-M(h))25 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.5 粘着力(N/20mm)3.0 粘着力(N/25mm)3.75 粘着力(N/10mm:参考値)1.5 引張強度(N/20mm)70 粘着タイプ強粘着 サービス分類オーダー・加工
1巻
625 税込688
3日以内出荷

SPV-224R 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R 日東電工 カスタマイズ可
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。 特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用 伸び(%)200 主な用途表面保護用 背面剤シリコーン系背面処理剤 粘着力(N/20mm)1 引張強度(N/20mm)50 特性屋外使用可 巻戻し力(N/20mm)0.2 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,000 税込1,100
3日以内出荷

NO.31C#25 【オーダー】 ポリエステル粘着テープ NO.31C#25 日東電工 カスタマイズ可
電気絶縁性に優れています。 寸法安定性に優れています。 耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用 引張強度89N/19mm 伸び(%)118 主な用途電気絶縁用 電食係数1 巻芯径(Φmm)75 引きはがし粘着力(N/19mm)5.2 破壊電圧(kV)8 サービス分類オーダー・加工
1巻
350 税込385
3日以内出荷

PT-0190FX 【オーダー】 位置調整機能付き両面接着テープ PT-0190FX 日東電工 カスタマイズ可
粘着剤表面に特殊樹脂によるストライプ状の凸部を設け、貼り合わせ時に位置調整ができ、その後の圧着でしっかり固定できる両面テープです。
用途粘着面の凸部により、被着体にテープを貼る時に位置調整や貼り直しができます。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。 和紙基材を使用することによりテープ強度が高く、はがすときにちぎれにくいです。RoHS 指令6物質を使用しておりません。 幅(mm)10~1000 長さ(m)10 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,200 税込1,320
3日以内出荷

SPV-3648FK2 【オーダー】 表面保護フィルム【SPV-3648FK2 日東電工 カスタマイズ可
SPV-3648Fの後継品番となります。
用途耐候性に優れています。粘着力の経時安定性に優れています。塗膜に対して色むらや艶むらを起こしにくいです。 厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,625 税込1,788
3日以内出荷

SPV-202R 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-202R 黒 日東電工 カスタマイズ可
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニルフィルムを支持体としてRoHS2規制に適合した金属板用の表面保護材です。
用途強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも適しています。 耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。 幅(mm)20~1000 長さ(m)50 主な用途表面保護用 サービス分類オーダー・加工
1巻
667 税込734
3日以内出荷

NO.525 【オーダー】 両面ブチルゴム系粘着テープ【NO.525 日東電工 カスタマイズ可
特殊粘着剤を厚く塗布しているため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。耐候性にすぐれ、防水性が持続します。気候変化にも特性が影響されません。
用途金属屋根・ハゼ部(立ハゼ葺)シーリング材。 幅(mm)5~500(1mm単位) 厚さ(mm)1 長さ(m)15 伸び(%)8 粘着力(N/25mm)(0℃)38、(23℃)53、(40℃)18 保持力(分)(0℃)300以上、(23℃)140、(40℃)18 引張強度(N/cm)59 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])(23℃)46 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
375 税込413
3日以内出荷

SPV-A-6050 【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 半透明(青) 日東電工 カスタマイズ可
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100 伸び(%)250 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.75 引張強度(N/20mm)30 特性耐候性 サービス分類オーダー・加工
1巻
863 税込949
3日以内出荷

NO.5000NS 【オーダー】不織布基材両面接着テープ 日東電工 カスタマイズ可
テープ強度が強靱なため、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。 のり残りがしにくい粘着剤を採用しています。 ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材に対しても、すぐれた接着性をもっています。
用途基材に柔軟かつ強靭な不織布を使用しているため、部分解体時にちぎれずにはがすことができ、部品のリサイクル促進に貢献できます。 厚さ(mm)0.16 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
120 税込132
4日以内出荷

SPV-M-6030 【オーダー】 SPVテープM-6030 透明 日東電工 カスタマイズ可
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護 伸び(%)300 耐候性(S-W-M(h))150 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時) 粘着力(N/25mm)3.1 引張強度(N/20mm)30 材質(中芯) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷

SPV-363 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-363 日東電工 カスタマイズ可
SPV-363は、ポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材です。加工性にすぐれた金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に適します。
用途巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業が容易です。 絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用できます。 幅(mm)20~1000 長さ(m)100 主な用途表面保護用 サービス分類オーダー・加工
1巻
667 税込734
3日以内出荷

SPV-M-6030 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-M-6030 長さ20M 日東電工 カスタマイズ可
周辺環境を重視し製造段階から有機溶剤を使用していません。 はく離作業が容易です。 低温接着性にすぐれています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。 幅(mm)50~1000(1mm単位) 厚さ(mm)0.06 長さ(m)20 伸び(%)300 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/20mm)30 特性低温接着性 巻戻し力(N/20mm)0.7 サービス分類オーダー・加工
1巻
281 税込309
3日以内出荷

SPV-201SR 【オーダー】PVC基材表面保護フィルム 日東電工 カスタマイズ可
貼り合わせ作業が容易です。
用途ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとしたスタンダードタイプの金属板用表面保護材。 SPV-201SRは、ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材で、ステンレス板やアルミ板などの運搬時や軽加工時の表面保護に適しています。 厚さ(mm)0.12 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.36MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,093 税込1,202
4日以内出荷

SPV-M-6030 【オーダー】 SPVテープM-6030 半透明(青) 日東電工 カスタマイズ可
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護 伸び(%)300 耐候性(S-W-M(h))150 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時) 粘着力(N/25mm)3.1 引張強度(N/20mm)30 材質(中芯) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷

SPV-A-6050 【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 透明 日東電工 カスタマイズ可
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100 伸び(%)250 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.75 引張強度(N/20mm)30 特性耐候性 サービス分類オーダー・加工
1巻
863 税込949
3日以内出荷

NO.31B#25 【オーダー】電気絶縁用ポリエステル粘着テープ 日東電工 カスタマイズ可
電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。
用途トランス・コイルの層間・外装絶縁体用途に活躍。 ポリエステル粘着テープNo.31シリーズは、トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。さまざまな電気絶縁用途に用いられています。 厚さ(mm)0.051 透明 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
320 税込352
4日以内出荷

従来のシンプルな文字だけの製品と違い、イメージシートはご希望のデザイン・写真・文字入れが可能で何色使用してもお値段変わらず色鮮やかな製品です。 商業施設や店舗のセール告知やお知らせとして。役所や学校の設立記念やイベントの告知、選挙のお知らせなどに。建築現場の企業PRや自社住宅の広告として、様々な用途で懸垂幕・横断幕・現場シートとして活用されています。 製品はポリエステル生地のため通気性が良く強風時のバタつきも問題ございません。またターポリン生地と比べて重さは約4分の1と軽く運搬・設置・保管も簡単になります。 周囲ロープ縫込み補強。450mmピッチでレザーのハトメ加工が施されている為強度があります。 ハトメと外せば可燃ごみとして廃棄が可能。汚れたら洗濯もできます。 ご注文後メーカーからデザイン確認依頼がございますので、そちらへご返信ください。イメージレイアウトをご確認いただいた後製作にとりかかります。
RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 材質蓋・本体:SUS304 材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
16,900 税込18,590
22日以内出荷

【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
MONOVATE(日東金属工業)【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式)
エコ商品
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。 粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 移動には専用の運搬用台車があります。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 材質蓋・本体:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
6,290 税込6,919
22日以内出荷

【オーダー】ステンレス密閉容器(レバーバンド式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。 レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。 ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 CTL-24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねができます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 材質蓋・本体:SUS304 材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
23,900 税込26,290
22日以内出荷

【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
MONOVATE(日東金属工業)【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式)
エコ商品
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。 粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 移動には専用の運搬用台車があります。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 材質蓋・本体:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
6,990 税込7,689
22日以内出荷

【オーダー】ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 材質蓋・本体:SUS304 材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
11,900 税込13,090
22日以内出荷