59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向 サービス分類オーダー・加工
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。 精度±3%
1セットほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。 本体:黒 寸法L1(mm)24 精度(%)±3 寸法D4(mm)11 サービス分類オーダー・加工
1セットほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%
1セットほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。 本体:緑 精度±3% サービス分類オーダー・加工
1セットほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
用途電気自動車、バッテリ、混触防止 サービス分類オーダー・加工
1セットほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
1セットほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

全長(mm)970 質量(kg)3.1 本体寸法(mm)(m)38.6(n)16.1(d)30(D)40 有効長(mm)900 材質(グリップ)メタル 頭部寸法(mm)(r)25.5(h)46.5 適合ねじ【普通鋼】 (M22)M24/【ハイテン】M18 角ドライブ(mm)(a)19.05(b)20.5 トルク調整範囲(N・m)60~420 最大トルク時の手力(N)467 校正証明書一般校正 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)0.5~3 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)約152 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.1 寸法A(mm)19.5 寸法S(mm)24 寸法B(mm)7.5 寸法T(mm)5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)15 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

左右ねじ締付け用。 単能形。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
用途組み立て、量産用。 精度±3% サービス分類オーダー・加工
1セットほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止 角ドライブa(mm)6.35 全長L(mm)197 質量(kg)0.33 全高(mm)37 寸法D(Φmm)29 寸法e(mm)34 頭部寸法(mm)14 寸法W(mm)42 寸法d(Φmm)15 最小単位0.01 サービス分類オーダー・加工
1セットほか
62,980 税込69,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
用途組み立て・量産用 サービス分類オーダー・加工
1セットほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

単能形。 リングスパナ付単能形。 リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 また狭い場所での作業に最適。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。
用途組み立て、量産用。 精度±3% サービス分類オーダー・加工
1セットほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 サービス分類オーダー・加工
1セット
24,980 税込27,478
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)約175 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.11 寸法A(mm)19.5 寸法S(mm)175 寸法B(mm)7.5 寸法T(mm)5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)15 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3% 材質(グリップ)メタル 最小単位0.1 サービス分類オーダー・加工
1セットほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)約175 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.11 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)19.5 寸法S(mm)175 寸法B(mm)7.5 寸法T(mm)5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)26.5 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)8~38 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.29 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 最小単位0.1 寸法C(Φmm)20 サービス分類オーダー・加工
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも性格な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。
最小単位1 サービス分類オーダー・加工
1セット
23,980 税込26,378
7日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

左右ねじ締付け用、単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 精度±3% サービス分類オーダー・加工
1セットほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止 角ドライブa(mm)9.53 精度±4% 最小単位0.1 サービス分類オーダー・加工
1台ほか
79,980 税込87,978
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
用途油圧マニホールド等 精度±3% 最小単位0.1
1セットほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。 寸法d(mm)34 精度±3% 寸法D(mm)45 最小単位1 サービス分類オーダー・加工
1セットほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)3.5~19 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.15 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法T(mm)7 最小単位0.1 寸法C(Φmm)15 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)2~9 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)約197 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.13 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)15 サービス分類オーダー・加工
1セット
29,980 税込32,978
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)2~9 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)約197 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.13 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)26.5 サービス分類オーダー・加工
1セット
33,980 税込37,378
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも性格な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。
質量(g)約790 寸法L1(mm)126 最小単位0.1 寸法G(mm)11 握り径(Φmm)45 サービス分類オーダー・加工
1セット
35,980 税込39,578
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式 精度(%)±3 負荷方向 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)0.5~3.5 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)約175 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.12 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)15 サービス分類オーダー・加工
1セット
29,980 税込32,978
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)14~73 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)25.8 寸法B(mm)9.7 寸法T(mm)12 最小単位0.1 寸法G(mm)27 寸法C(Φmm)20 サービス分類オーダー・加工
1セット
27,980 税込30,778
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)13~67 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)25.8 寸法B(mm)9.7 最小単位0.1 寸法C(Φmm)20 サービス分類オーダー・加工
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)24~120 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)32.8 寸法B(mm)11.3 最小単位0.1 寸法C(Φmm)25 サービス分類オーダー・加工
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)8~38 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.29 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 最小単位0.1 寸法C(Φmm)32.7 サービス分類オーダー・加工
1セット
23,980 税込26,378
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式 精度(%)±3 負荷方向 サービス分類オーダー・加工
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)9~42 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 寸法T(mm)10 最小単位0.1 寸法G(mm)25 寸法C(Φmm)32.7 サービス分類オーダー・加工
1セット
27,980 税込30,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)3.5~19 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.15 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法T(mm)7 最小単位0.1 寸法C(Φmm)26.5 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 サービス分類オーダー・加工
1セット
27,980 税込30,778
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)30~160 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)32.8 寸法B(mm)11.3 最小単位0.1 寸法C(Φmm)25
1セット
32,980 税込36,278
7日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)14~73 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)25.8 寸法B(mm)9.7 寸法T(mm)12 最小単位0.1 寸法G(mm)27 寸法C(Φmm)32.7 サービス分類オーダー・加工
1セット
29,980 税込32,978
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 材質(グリップ)メタル 最小単位0.1 サービス分類オーダー・加工
1セットほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)