接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600
粘着力(N/10mm)40
密度(g/cm3)0.75
引張強度(N/cm2)120
熱伝導率(W/mk)0.16
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07
粘着力(N/10mm)40
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合
幅(mm)5~150
長さ(m)1.5or10or33
90度方向剥離力(N/cm)44
引張接着力(N/cm2)47
剪断接着力(N/cm2)58
サービス分類オーダー・加工
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。
強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。
広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。
屋外でも長時間にわたって使用できます。
水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け
幅(mm)5~150
色灰色不透明
長さ(m)1.5or10or33
テープ厚さ(mm)1.1
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着・耐熱性
90度方向剥離力(N/cm)37
引張接着力(N/cm2)66
剪断接着力(N/cm2)72
剥離紙厚さ(mm)0.13
サービス分類オーダー・加工
幅10mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズの業務用バスマット。
高い吸水性・抗菌性・防炎性を持つ業務用仕様のバスマット。
すべりにくいノンスリップ加工。
ループパイルを採用。ループパイルとは毛先が円状になったもの。カットパイルに比べてすり切れにくく、支える力が大きいため、耐久性に優れています。
防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.090292
用途宿泊施設やゴルフ場の浴室・脱衣所に
材質パイル:アクリル50%・モダクリル50%、バッキング:EVA
長さ(mm)600≦長さ(L)≦2400
幅(mm)450≦幅(W)≦700
厚さ(mm)ベース部:10、縁部:15
色ベージュ・ブルー・ピンク・ホワイトから選択ください
防炎性能試験番号EO.090292
サービス分類オーダー・加工
幅10mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズの業務用バスマット。
高い吸水性・抗菌性・防炎性を持つ業務用仕様のバスマット。
すべりにくいノンスリップ加工。
カットパイルを採用。カットパイルとはパイル糸を基布に打ち込むとき、ループパイルの山部分をカットしたもの。毛先が線状になったもので、肌触りがしなやかです。
防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.10007
用途宿泊施設やゴルフ場の浴室・脱衣所に
材質パイル:アクリル50%・モダクリル50%、バッキング:EVA
長さ(mm)600≦長さ(L)≦2400
幅(mm)450≦幅(W)≦700
厚さ(mm)ベース部:10、縁部:15
色ベージュ・ブルー・ピンク・ホワイトから選択ください
防炎性能試験番号EO.10007
サービス分類オーダー・加工
メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。
メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。
錆に強い溶融亜鉛メッキ。
集積状況が一目で分かります。
扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。
町内会や自治会でのごみ集積所に。
マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。
オプションで鍵付き加工を選択すれば防犯にも最適です。
オプションでゴミステーションに屋根を取付することが出来ます。
業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
質量(kg)【ST400】41、【ST600】54、【ST760】65、【ST1100】85、【ST1500】-、【ST2450】140、【ST3000】155
容量(L)【ST400】約400、【ST600】約600、【ST760】約800、【ST1100】約1200、【ST1500】約1600、【ST2450】約2900、【ST3000】約3400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ST400】600×700×1200、【ST600】900×700×1200、【ST760】1200×700×1200、【ST1100】1800×700×1200、【ST1500】2100×700×1200、【ST2450】1800×900×1800、【ST3000】2250×900×1800
関連資料(0.4MB)
サービス分類オーダー・加工
街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。
衝撃に強いポリエチレン製。
排水口付きで衛生
転倒防止用のボルトが付いております。
町内会、自治会などのゴミ集積所
マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。
屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 公共施設 自治体 ポリエチレン製 業務用
用途ゴミの収集までの保管、ゴミの分別、臭いの軽減、見た目の改善
ゴミの集積保管
材質ポリエチレン
質量(kg)【PN500】27、【PN800】36、【PN1000】40
容量(L)【PN500】520、【PN800】815、【PN1000】1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【PN500】1050×645×1125、【PN800】1370×745×1165、【PN1000】1370×745×1342
キャスター径(Φmm)75(自在キャスター×2、ストッパー付き自在キャスター×2)
標準色ライトグレー
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。
薄手の0.3mm厚で軽量、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。
主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)400
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。
厚手の0.5mm厚で、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・強度の高い間仕切りです。
主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~6690
質量(g/m2)660
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。
軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。
内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。
工場や施設等のゴミの回収に使われております。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 集合住宅 老人ホーム
用途工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。
病院でのゴミの回収などにも使用されております。
質量(kg)(蓋のみ)【CP450】4.2、【CP620】4.6、【CP800】5.2、【CP620D】5.0、【CP800D】5.5
容量(L)【CP450】450、【CP620】620、【CP800】700、【CP1000】1000、【CP620D】620、【CP800D】700
本体質量(kg)【CP450】33、【CP620】45、【CP800】47、【CP1000】56、【CP620D】47、【CP800D】48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体フタセット)【CP450】1047×766×930、【CP620】1253×736×1045、【CP800】1278×795×1045、【CP620D】1300×750×1110、【CP800D】1300×820×1110
キャスター径(Φmm)直径:150(持手側:ストッパー付固定キャスター、前輪側:自在キャスター)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【CP450】1024×715×865、【CP620】1233×690×980、【CP800】1258×750×980、【CP1000】1500×900×1025、【CP620D】1280×706×996、【CP800D】1280×776×996
サービス分類オーダー・加工
ポリエチレンを採用したスマートで移動がスムーズな搬送カート。
狭い場所でのスムーズな移動を考慮した奥行700mmタイプ。
新幹線でのゴミ回収などにも幅広く使用されています。
柔軟なポリエチレンを採用することで衝撃にも強く、傷が付きにくいのが特長です。
汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。
様々なフタの仕様で目的によって効率的かつスムーズにゴミを回収し運べます。
内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口があります。
ゴミの投入がしやすい様に投入口の高さも考慮されています。
フタがあることで臭気の漏れやゴミの散乱も防げます。
ゴミ収集 ゴミ回収 搬送 カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 ビルメン 一般廃棄物 事業系一般廃棄 清掃業 ビルメンテナンス 設計 管理会社 ビルクリーニング
用途オフィスビル・駅・空港・病院など、いろんな場所で使える回収・搬送カート
マンションなどの集合住宅でのゴミの集積、搬送。
材質ポリエチレン
容量(L)700
本体寸法(mm)【CPE700】幅1260×奥行739×高さ1105 【CPE700D】幅1260×奥行700×高さ1160 【CPE700DH】幅1371×奥行700×高さ1175
本体質量(kg)【CPE700 CPE700D】40 【CPE700DH】45
キャスター径(Φmm)【CPE700 CPE700D】150(持手側:ストッパー付き固定キャスター/前輪側:自在キャスター)、【CPE700DH】150(持手側:ドラムブレーキシステム付固定キャスター/前輪側:自在キャスター)
電池単三アルカリ電池3本
標準色(本体):ライトグレー、(蓋):ブルー
音圧レベル(dB)最大85(at 1m)
表示灯回転か点滅を選択できます。
音声内容メロディ:It's a small world(小さな世界) 【音声1:[ピンポン]バックします。ご注意ください。 音声2:[警報音] 自動搬送車が走行中です。ご注意ください。 音声3:[警報音] 台車が通ります。ご注意ください。】
サービス分類オーダー・加工
従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。
1.高い耐候性とシール性。
2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。
3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
用途補強板の接合、シール用途等
幅(mm)10~150
長さ(m)32.9
密度(g/cm3)0.59
T型剥離強度(N/mm)2.6
剥離紙あり、0.12mm
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])90
90度方向剥離力(N/cm)46
引張接着力(N/cm2)62
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード