22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】透明ガラス板厚3-8mm 日本板硝子 カスタマイズ可
(青板)住宅用の窓ガラスや食器棚、テーブルトップに一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 材質ソーダ石灰ガラス 厚さ(mm)3、4、5、6、8 比重2.5 誤差厚さによる(下表参照) 端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
1,111 税込1,222
欠品中

POM-C 【オーダー】ジュラコン(R)(POM) 白 ノーブランド カスタマイズ可
機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。 諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。 長さL(mm)100~600 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50 比重1.41 連続使用温度(℃)9.5 長さ公差(mm)±2mm~±3mm 厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)100~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7 体積固有抵抗(Ωcm)>1014 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,144 税込6,758
7日以内出荷

UHMW-PE 【オーダー】超高分子量ポリエチレン ノーブランド カスタマイズ可
耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50 比重0.93 表面抵抗率(Ω)>1014 耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○ 厚さ公差(mm)-0~+0.6 線膨張係数2×10-4cm/cm/℃ 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)<0.01 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,121 税込7,833
7日以内出荷

EX001 【オーダー】アクリル 透明 ノーブランド カスタマイズ可
従来からの押し出し板と比較して加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。連続製板によるメーカー独自の商品です。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)2、3、5、10 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)0.3 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,527 税込6,080
7日以内出荷

【オーダー】高透過硝子(オプティホワイト) 日本板硝子 カスタマイズ可
(白板)住宅用の窓ガラスや食器棚、テーブルトップに一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています 材質ソーダ石灰ガラス 長さ(mm)30~2200 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)3,5,6,8,10 比重2.5 誤差厚さによる(下表参照) 端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
1,217 税込1,339
3日以内出荷

【オーダー】マジックミラー NSGインテリア カスタマイズ可
ハーフミラーとも呼び、普通のミラーよりも銀の蒸着を薄くすることで光を透過(8%)します。 コンビニのスタッフルームや警察の取調室など防犯にも使われています。 また、光学研究機関、美術作品への使用など、あらゆる用途で使われます。 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます。
用途窓、扉、実験機器、防犯、手品 材質ソーダ石灰ガラス 厚さ(mm)3、5 最大幅(mm)(3mm厚)900、(5mm厚)1200 比重2.5 可視光線透過率(%)8 最大長(mm)1800 誤差±1 カットサイズ(mm)最小:30 可視光線反射率(%)52(膜面)/48(非膜面) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,672 税込5,139
3日以内出荷

【オーダー】フロストガラス3-12mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
ガラスの片面をサンドブラスト加工し、さらに化学処理によってなめらかな肌合いに仕上げたガラスです。 光をソフトに拡散し、視界もほどよくさえぎります。タペストリーガラスとも言います。 切り口の仕上げが3種類から選べます。 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
用途パーテーション・建具・窓・テーブルトップ・家具 材質ソーダ石灰ガラス 長さ(mm)30~2200 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)3、4、5、6、8、10、12 比重2.5 誤差厚さによる(下表参照) 端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
2,552 税込2,807
7日以内出荷

【オーダー】テンパックスフロート SCHOTT(ショット) カスタマイズ可
一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性を発揮致します。またその両面は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過率と光学的歪の少ない非常に優れた光学品質を持った「低膨張ホウケイ酸塩ガラス」です。 幅広い汎用性を備え ており、 ラボ、劇場の照明、産業用検査パネル 、家電製品に加えて、フォトニクス、分析機器、宇宙望遠鏡などの高度な技術を含む、幅広い分野で大きな役割を果たし ています。 サイズとエッジ仕上げを自由に選べます 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
用途キッチンコンロ廻り、サウナ室、調理器具、照明器具 材質ホウケイ酸ガラス 厚さ(mm)3.3、5 最大幅(mm)1000 比重2.5 最高使用温度(℃)短期:500、長期:450 軟化点(℃)820(107.6 dPas) 熱伝導率(W/mk)1.2(90℃) 最大長(mm)2200 誤差±1 カットサイズ(mm)最小30 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,463 税込6,009
3日以内出荷

【オーダー】アルトドイッチェクリア サンゴバン カスタマイズ可
泡入りガラス。アルトクリアとも呼ばれる型板硝子です たて方向に不規則な流れのようなテクスチャーがあります。 3種の切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 横流れに使用したい場合は縦と横を入れ替えて入力してください。
用途窓、扉、テーブルトップ、家具 長さ(mm)150~1800 幅(mm)150~1000 厚さ(mm)4 加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き 比重2.5 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,285 税込2,514
3日以内出荷

PET-6010 【オーダー】ペット(PET) 透明 ノーブランド カスタマイズ可
透明 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)2、3、5、10 比重1.27 線膨張係数7.5×10-5/K 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)0.1 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,513 税込6,064
7日以内出荷

PP 【オーダー】ポリプロピレン(PP) 乳白色 ノーブランド カスタマイズ可
PPはPEより硬度がありまた、耐熱性についても優れた結晶性樹脂である。また、耐蝕性、耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗・摩擦性にも優れている。
乳白色 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)10、15、20、25、30、40、50、60、80、100 比重0.91 線膨張係数6.0~8.5×10-5cm/cm/℃ 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)<0.01 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,453 税込7,098
7日以内出荷

【オーダー】透明ガラス12mm厚 日本板硝子 カスタマイズ可
(青板)間仕切り、テーブルトップや棚板に一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 材質ソーダ石灰ガラス 長さ(mm)150~1500(別表の規制あり) 幅(mm)150~900(別表の規制あり) 厚さ(mm)12 比重2.5 誤差±2 端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
3,031 税込3,334
6日以内出荷

【オーダー】フローラガラス ノーブランド カスタマイズ可
レトロ調の型板ガラス。約30~35mmの少し縦長の花柄のデザインがあります 光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。 3種の切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 横流れに使用したい場合は縦と横を入れ替えて入力してください。
用途窓、扉、テーブルトップ、家具、間仕切り 長さ(mm)150~1800 幅(mm)150~1000 厚さ(mm)4 加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き 比重2.5 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,574 税込1,731
3日以内出荷

【オーダー】透明ガラス板厚10mm AGC カスタマイズ可
(青板)間仕切り、テーブルトップや棚板に一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 材質ソーダ石灰ガラス 長さ(mm)150~1800(別表の規制あり) 幅(mm)150~1000(別表の規制あり) 厚さ(mm)10 比重2.5 誤差±2 端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
2,332 税込2,565
3日以内出荷

【オーダー】熱線吸収ガラス3色 ノーブランド カスタマイズ可
熱線吸収ガラス(スモークガラス)はガラス原料に金属を加えることで着色し、熱線吸収効果を高めています。日射を30%~40%程度吸収し冷房負荷を低減します。また、3色の彩りを意匠として、さまざまな用途に活用できます。 3種の色味と切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます 「グレー」「ブロンズ」「グリーン」 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています 透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます
用途窓、扉、テーブルトップ、棚板、家具 材質ソーダ石灰ガラス 厚さ(mm)5、6、8 グレー、ブロンズ、グリーン サイズ最小カット:50(5t、6t)、150(8t) 最大幅(mm)1000 比重2.5 最大長(mm)2200(5t、6t)、1800(8t) 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,783 税込1,961
3日以内出荷

【オーダー】ヒシワイヤーかすみ ノーブランド カスタマイズ可
住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。 ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 斜めの格子模様で、1マスの大きさは約20mm角です。 片側にツブツブの模様があり、視線をさえぎります。 ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。 建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)6.8 比重2.5 誤差±1 端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
1,422 税込1,564
3日以内出荷

【オーダー】型板硝子カスミ模様 ノーブランド カスタマイズ可
もっとも一般的に使われている型板硝子です。ガラスの表面(片面)に小さなつぶつぶ模様があり 柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。 予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます 「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
用途「割っただけ」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「4方糸面磨き」(角磨き仕上げとも言います) 棚板やテーブルトップ、表札などエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)4、6 加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き 比重2.5 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,023 税込1,125
3日以内出荷

【オーダー】 クロスワイヤーかすみ ノーブランド カスタマイズ可
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。 ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 縦横の格子模様で、1マスの大きさは約13mm角です。 ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。 建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)6.8 比重2.5 誤差±1 端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
1,422 税込1,564
6日以内出荷

【オーダー】ひしワイヤーみがき ノーブランド カスタマイズ可
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの透明硝子です。 ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 斜めの格子模様で、1マスの大きさは約20mm角です。 ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。 建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)6.8 比重2.5 誤差±1 端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
2,417 税込2,659
3日以内出荷

【オーダー】たてワイヤーかすみ ノーブランド カスタマイズ可
住宅用サッシなどによく使われる線入りの型板硝子です。 「プロテックス」とも言います ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 50mmピッチで縦にラインが入ります 片側にツブツブの模様があり、視線をさえぎります。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)6.8 比重2.5 誤差±1 端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
1,422 税込1,564
6日以内出荷

【オーダー】クロスワイヤーみがき ノーブランド カスタマイズ可
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの透明硝子です。 ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 縦横の格子模様で、1マスの大きさは約13mm角です。 ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。 建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)6.8 比重2.5 誤差±1 端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
2,417 税込2,659
6日以内出荷

【オーダー】たてワイヤーみがき ノーブランド カスタマイズ可
住宅用サッシなどによく使われる線入りの透明硝子です。 「プロテックス」とも言います ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 50mmピッチで縦にラインが入ります
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)6.8 比重2.5 誤差±1 端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
2,417 税込2,659
3日以内出荷