48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。 6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
80 税込88
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。 6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数1 サービス分類オーダー・加工
1個
270 税込297
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

SI50-ring 【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工 十川ゴム カスタマイズ可
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可) 外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可) 厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
479 税込527
4日以内出荷

【オーダー】耐熱ホース 横浜ゴム カスタマイズ可
横浜ゴム【オーダー】耐熱ホース
エコ商品
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途射出成型機などの金型温調用の耐熱ホースです。 サイズ9、12、19 使用温度範囲(℃)サイズ9=-30~120 、 サイズ12・19=-30~100 内径×外径(Φmm)9.7×18.0、12.7×21.0、19.0×29.0 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、エチレングリコール 外面黒色スムース RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
890 税込979
翌日出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。 6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数2 サービス分類オーダー・加工
1個
377 税込415
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

SI50-maru 【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) 円盤加工 十川ゴム カスタマイズ可
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
279 税込307
翌々日出荷

SI50 【オーダー】シリコンゴム(硬度50°)寸法カット対応品 十川ゴム カスタマイズ可
シリコンゴムシートを寸法指定でカット対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
279 税込307
翌々日出荷

4734 【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 4734 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐熱性の良好なゴム系粘着剤を、異なった特性の基材に均一に塗布した車両塗装用見切りテープです。 各々の特性を活かし、目的・部位・用途に適したテープをお使いいただくことができます。
テープ厚さ(mm)0.05 粘着力(N/cm)2.74 特性耐熱 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,389 税込1,528
3日以内出荷

TFB8010 【オーダー】フッ素ゴム80°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性に優れています。 耐候性・耐オゾン性に優れています。 耐熱老化性は、シリコーンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。 材質フッ素ゴム 仕様低歪タイプ 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)230 耐熱温度(℃)約250 最高耐熱温度(℃)約300 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)81 圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,114 税込2,325
3日以内出荷

25105 【オーダー】TAC ヘラン新耐熱 東拓工業 カスタマイズ可
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。 導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。 TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。 耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 長さ(m)1~50 特性耐熱、耐候 流体水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有) 使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風) 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,267 税込4,694
翌々日出荷

21108 【オーダー】TAC ヘランダクト 東拓工業 カスタマイズ可
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。 (使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。 (材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 長さ(m)1~30 特性耐寒、耐熱、静電気防止 流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる 使用温度範囲(℃)-30~80 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,443 税込2,687
翌々日出荷

TR200-90 【オーダー】ウレタン90° タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】ウレタン90°
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 硬さタイプA・91 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])35.1[358] 切断時伸(%)430 圧縮永久ひずみ(%)30(70℃×24h) 反撥弾性(%)37 引裂き強度(kN/m)86.8 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,120 税込1,232
3日以内出荷

PMX-561 【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PMX-561 菱電化成 カスタマイズ可
ミオレックスPMX-561は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重2.0~2.2 耐熱温度(℃)500 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)4.0~6.0 衝撃値(J/cm2)1.1(シャルピー) 圧縮強度(MPa)120~150 曲げ強度(MPa)45~55 サービス分類オーダー・加工
1個
908 税込999
5日以内出荷

TSIS 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~150℃。【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316 乳白/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-30~150 内径(Φmm)19~50 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、食品対応 関連資料(0.49MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.18MB) サービス分類オーダー・加工
1本
29,017 税込31,919
3日以内出荷

HTSI 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~130℃。【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂 乳白/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-30~130 内径(Φmm)12~38 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、食品対応 関連資料(1.16MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.18MB) サービス分類オーダー・加工
1本
22,099 税込24,309
3日以内出荷

4390 【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
優れた耐熱性 幅広い温度範囲での安定した接着特性 シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力 優れた耐候性、優れた耐薬品性
用途ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定 接着力(N/cm)4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム) 剥離紙片面特殊処理フィルム 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
6,689 税込7,358
5日以内出荷

TSIS2 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~150℃。【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316 乳白/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-30~150 内径(Φmm)19~50 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、食品対応 関連資料(0.49MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.18MB) サービス分類オーダー・加工
1本
13,898 税込15,288
3日以内出荷

TSIP 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~100℃。【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】特殊PET樹脂 乳白/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-30~100 内径(Φmm)12~25 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、食品対応 関連資料(0.65MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1本
59,368 税込65,305
3日以内出荷

TSI-9 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-9]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等 内径×外径(Φmm)9.5×16 内径(Φmm)9.5 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 外径(Φmm)16 乳白グリ-ンライン入り 定尺(m)20 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-30~150 最小曲げ半径(mm)100 機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性 法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、食品対応 サービス分類オーダー・加工
1本
39,201 税込43,121
3日以内出荷

HI-MID-OIL 【オーダー】HI-MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) カスタマイズ可
YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】HI-MIDオイルホース
エコ商品
耐熱性、耐寒性に優れ、使用温度範囲が-40℃~100℃に拡大されています。 内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性、耐摩耗性に優れています。 耐衝撃耐力性に優れています。 MIDオイルホースに比べ軽量で柔軟性に富んでいるため、持ち運び、取り扱い、配管施工が容易です。
用途温水での使用は出来ません。 ※流体が凍結した状態では使用不可 ※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。 サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50 内径×外径(Φmm)6.3×13.8/7.9×15.2/9.5×17.0/12.7×20.5/15.9×25.0/19.0×27.5/25.4×34.0/31.8×44.0/38.1×51.5/50.8×65.0 最高使用圧力(MPa)サイズ6~12=1.5 / サイズ15~50=1.0 使用流体一般作動油/潤滑油 外面黒色スムース RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) サービス分類オーダー・加工
1本
514 税込565
翌日出荷

NO.647-0.1-緑 【オーダー】サーキットテープ 緑 NO.647-0.1-緑 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.1 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,870 税込2,057
10日以内出荷

NO.647-0.08 【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.08 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.08 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,750 税込1,925
10日以内出荷

TR100-50 【オーダー】ウレタン50° タイガースポリマー カスタマイズ可
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 硬さタイプA・50 比重1.24 引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271] 切断時伸(%)610 圧縮永久ひずみ(%)3(70℃×24h) 反撥弾性(%)31 引裂き強度(kN/m)28.6 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,531 税込1,684
3日以内出荷

NO.647-0.05 【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.05 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.05 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,610 税込1,771
10日以内出荷

NO.647-0.12 【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.12 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.12 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,090 税込2,299
10日以内出荷

TR100-70 【オーダー】ウレタン70° タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】ウレタン70°
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 硬さタイプA・70 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283] 切断時伸(%)630 圧縮永久ひずみ(%)28(70℃×24h) 反撥弾性(%)50 引裂き強度(kN/m)36.4 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,234 税込1,357
3日以内出荷

NO.765H#50 【オーダー】フィルム両面テープ NO.765H#50 寺岡製作所 カスタマイズ可
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ/熱のかかる部分の絶縁や固定/部品の耐熱工程搬送 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)30 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)17.16 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,310 税込1,441
10日以内出荷

NO.767-#50 【オーダー】フィルム両面テープ NO.767-#50 寺岡製作所 カスタマイズ可
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ/熱のかかる部分の絶縁や固定/部品の耐熱工程搬送 厚さ(mm)0.11 透明 長さ(m)30 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)17.16 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,610 税込1,771
10日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。ミオレックスPMX-561は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPMX-561 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数0 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

PGX-595 【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PGX-595 菱電化成 カスタマイズ可
ミオレックスPGX-595は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重2.0~2.1 耐熱温度(℃)400 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.1 衝撃値(J/cm2)2.5(シャルピー) 圧縮強度(MPa)420~480 曲げ強度(MPa)120~130 サービス分類オーダー・加工
1個
1,185 税込1,304
5日以内出荷

PMX-573 【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PMX-573 菱電化成 カスタマイズ可
断熱材・耐熱材 ミオレックスPMX-573は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重2.0~2.2 耐熱温度(℃)250 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)2.0~5.0 衝撃値(J/cm2)1.5(シャルピー) 圧縮強度(MPa)150~200 曲げ強度(MPa)100~150 サービス分類オーダー・加工
1個
1,015 税込1,117
5日以内出荷

PGE-6771 【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板 菱電化成 カスタマイズ可
PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重1.8~1.9 耐熱温度(℃)200 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.05 衝撃値(J/cm2)>4.5(シャルピー) 圧縮強度(MPa)500~600 曲げ強度(MPa)450~540 サービス分類オーダー・加工
1個
938 税込1,032
5日以内出荷

TSISTM 【オーダー】耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。【柔軟性】しなやかで柔らかく取り回しがしやすい。【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) 材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸 グレー/グリーンライン入り 使用温度範囲(℃)-30~140 内径(Φmm)9~25 使用流体水(工業用水)、スチーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい 関連資料(0.32MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.54MB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,171 税込1,288
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数6 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
857 税込943
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。ミオレックスPGX-595は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPGX-595 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数6 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,057 税込1,163
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。ミオレックスPGX-595は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPGX-595 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数4 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,057 税込1,163
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数2 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
857 税込943
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。ミオレックスPGX-595は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPGX-595 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数0 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
1,057 税込1,163
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。ミオレックスPMX-561は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPMX-561 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数6 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数4 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
857 税込943
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)