14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AL-150 【オーダー】安全弁 AL-150 ヨシタケ カスタマイズ可
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7 形式揚程式 呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76 弁仕様密閉型 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150) サービス分類オーダー・加工
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

【オーダー】indus KST (ダクトホース インダス KST) カクイチ カスタマイズ可
軽量で曲げやすく、取扱いが容易。切断が簡単な為、長さの調節が自由で配管工事が容易。内部(通気)抵抗が少ないので効率がよい。
用途粉体、気体、粒体物の輸送用、空調設備のダクト用、トンネル内の送排気用。木工機械、その他一般集塵、送排気用 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 サイズ25,32,38,50,65,75,90,100,125,150,200,250,300 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります) 使用温度範囲(℃)-10~50 サービス分類オーダー・加工
1本
2,708 税込2,979
3日以内出荷

老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。 可動部が0~90度まで調節可能なので、雨戸を閉めたまま視線を遮りながら、風と光が取り込める雨戸パネルです。
幅(mm)550~990 関連資料現調マニュアル(1.3MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
49,980 税込54,978
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

AL-150T 【オーダー】安全弁 AL-150T ヨシタケ カスタマイズ可
・圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 ・調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 ・要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています ・要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています ・密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体空気、冷温水、油、その他非危険流体 質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7 形式揚方式 呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76 弁仕様密閉型、ソフトシート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 最高温度(℃)120 サービス分類オーダー・加工
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

トルクレンチが作動すると、ボルトの頭部に印を付けます。 鮮明なマークによリ締め忘れが目で確認できます。 設定トルクに達しない限りマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 ソケットをエクステンションバーで延長することにより、深い位置への締付け・マーキングもできます。 マーカー部はインクの補充が簡単なカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。 1回のインク補充で約6,000回のマーキングが可能。 マーカの上下調節が可能です(±5mm)。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。 精度±3% 寸法B(mm)4 最小単位0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AS25N 【オーダー】窓用ブラインド ユニーク25(AS25) 標準タイプ ニチベイ カスタマイズ可
お求めやすいユニークは一般家庭を始め、さまざまな窓でお使いいただけます。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択 幅(mm)270~3000(5mm単位にて) 高さ(mm)100~4000(10mm単位にて) タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB) スラット幅(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1台
13,690 税込15,059
4日以内出荷

AS15N 【オーダー】窓用ブラインド ユニーク15(AS15) 標準タイプ ニチベイ カスタマイズ可
お求めやすいユニークは一般家庭を始め、さまざまな窓でお使いいただけます。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1095、遮熱スラット:V12〇〇より選択 幅(mm)270~2500(5mm単位にて) 高さ(mm)100~2500(10mm単位にて) タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB) スラット幅(mm)15 サービス分類オーダー・加工
1台
12,280 税込13,508
4日以内出荷

AZO25 【オーダー】窓用ブラインド セレーノオアシス25(AZO25) 標準タイプ ニチベイ カスタマイズ可
耐水性の高い部品で安心。 水に強いブラインドだから取り付ける場所を選びません。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択 幅(mm)270~3000(5mm単位にて) 高さ(mm)100~4000(10mm単位にて) タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB) スラット幅(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1台
15,110 税込16,621
4日以内出荷

AZO15 【オーダー】窓用ブラインド セレーノオアシス15(AZO15) 標準タイプ ニチベイ カスタマイズ可
耐水性の高い部品で安心。 水に強いブラインドだから取り付ける場所を選びません。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1095、遮熱スラット:V12〇〇より選択 幅(mm)270~2500(5mm単位にて) 高さ(mm)100~2500(10mm単位にて) タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB) スラット幅(mm)15 サービス分類オーダー・加工
1台
13,050 税込14,355
4日以内出荷

AZG25 【オーダー】窓用ブラインド セレーノグランツ25(AZG25) 標準タイプ ニチベイ カスタマイズ可
スラットから昇降コード穴をなくし、光漏れを抑えます。高い遮蔽性と優れた省エネ性能を発揮。
仕様スラット幅:25mm 幅(mm)450~3000mm。5mm単位にて。 (スラットカラー) ベーシックスラット:V1001~V1104。遮熱スラット:V12〇〇より選択。 高さ(mm)100~4000mm。10mm単位にて。 タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) 採寸・操作方法・取付方法(0.6MB) サービス分類オーダー・加工
1台
16,460 税込18,106
4日以内出荷

AZO25 【オーダー】窓用ブラインド セレーノオアシス25(AZO25) テンションタイプ ニチベイ カスタマイズ可
耐水性の高い部品で安心。 水に強いブラインドだから取り付ける場所を選びません。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択 幅(mm)400~1800(5mm単位にて) 高さ(mm)100~1800(10mm単位にて) タイプテンションタイプ:側面付けブラケットで、ビス無しで取付可能 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB) スラット幅(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1台
15,110 税込16,621
4日以内出荷

AZO15 【オーダー】窓用ブラインド セレーノオアシス15(AZO15) テンションタイプ ニチベイ カスタマイズ可
耐水性の高い部品で安心。 水に強いブラインドだから取り付ける場所を選びません。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1095、遮熱スラット:V12〇〇より選択 幅(mm)400~1800(5mm単位にて) 高さ(mm)100~1800(10mm単位にて) タイプテンションタイプ:側面付けブラケットで、ビス無しで取付可能 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB) スラット幅(mm)15 サービス分類オーダー・加工
1台
14,080 税込15,488
4日以内出荷

AZG35 【オーダー】窓用ブラインド セレーノグランツ35(AZG35) 標準タイプ ニチベイ カスタマイズ可
スラットから昇降コード穴をなくし、光漏れを抑えます。高い遮蔽性と優れた省エネ性能を発揮。
仕様スラット幅:35mm 幅(mm)450~3000mm。5mm単位にて。 (スラットカラー) ベーシックスラット:V1001~V1104。遮熱スラット:V12〇〇より選択。 高さ(mm)100~4000mm。10mm単位にて。 タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) 採寸・操作方法・取付方法(0.6MB) サービス分類オーダー・加工
1台
15,810 税込17,391
4日以内出荷

AZG25 【オーダー】窓用ブラインド セレーノグランツ25(AZG25) テンションタイプ ニチベイ カスタマイズ可
スラットから昇降コード穴をなくし、光漏れを抑えます。高い遮蔽性と優れた省エネ性能を発揮。
仕様スラット幅:25mm 幅(mm)450~1800mm。5mm単位にて。 (スラットカラー) ベーシックスラット:V1001~V1104。遮熱スラット:V12〇〇より選択。 高さ(mm)100~1800mm。10mm単位にて。 タイプテンションタイプ:側面付けブラケットで、ビス無しで取付可能。 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) 採寸・操作方法・取付方法(0.6MB) サービス分類オーダー・加工
1台
16,460 税込18,106
4日以内出荷

関連キーワード