トルクドライバの特長 P.157
耐電圧AC1000V
感電事故から作業者を守ります。
空転式。
設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。
設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。
本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
用途電気自動車、バッテリ、混触防止
サービス分類オーダー・加工
簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ
単能形
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
用途組み立て・量産用
サービス分類オーダー・加工
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。
絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。
耐電圧はAC1000V以内。
電気自動車の整備、保守点検に最適です。
右締め専用です。
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。賢く選んで、省エネや節電、電気代の節約に。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。耐水タイプなので結露の多い窓や水回りにお勧めです。
材質羽根:アルミニウム合金
幅(mm)280~3000
高さ(mm)製品:110~3000、ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000
羽根幅(mm)25
色番【遮熱カラー全45色】RCB-1071;RCB-1072;RCB-1851;RCB-1067;RCB-1070;RCB-1068;RCB-1069;RCB-1852;RCB-1073;RCB-1853;RCB-1075;RCB-1216;RCB-1074;RCB-1248;RCB-1119;RCB-1076;RCB-1150;RCB-1077;RCB-1255;RCB-1854;RCB-1079;RCB-1855;RCB-1831;RCB-1843;RCB-1090;RCB-1835;RCB-1844;RCB-1806;RCB-1845;RCB-1093;RCB-1838;RCB-1094;RCB-1840;RCB-1847;RCB-1842;RCB-1095;RCB-1088;RCB-1644;RCB-1850;RCB-1084;RCB-1856;RCB-1849;RCB-1082;RCB-1438;RCB-1708
関連資料遮熱性能について(1.77MB) 構造図について(0.82MB) 遮熱カラー品番(18.65MB)
操作位置右、左
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.23MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。賢く選んで、省エネや節電、電気代の節約に。光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。耐水タイプなので結露の多い窓や水回りにお勧めです。
材質羽根:アルミニウム合金
幅(mm)280~3000
高さ(mm)製品:110~3000、ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000
羽根幅(mm)25
色番【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H;RCB-067H;RCB-852H;RCB-119H;RCB-072H;RCB-068H;RCB-075H;RCB-077H;RCB-854H;RCB-073H;RCB-074H;RCB-076H;RCB-079H;RCB-843H;RCB-844H;RCB-093H;RCB-845H;RCB-088H;RCB-084H;RCB-082H
関連資料遮熱性能について(1.77MB) 構造図について(0.82MB) 光触媒について(0.7MB) 光触媒遮熱カラー(5.47MB)
操作位置右、左
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.23MB)
サービス分類オーダー・加工
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。
QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。
QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。
QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。
QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止
角ドライブa(mm)9.53
精度±4%
最小単位0.1
サービス分類オーダー・加工
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。
QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。
QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。
QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。
QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止
角ドライブa(mm)6.35
全長L(mm)197
質量(kg)0.33
全高(mm)37
寸法D(Φmm)29
寸法e(mm)34
頭部寸法(mm)14
寸法W(mm)42
寸法d(Φmm)15
最小単位0.01
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード