鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
伸び(%)300
耐候性(S-W-M(h))150
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時)
粘着力(N/25mm)3.1
引張強度(N/20mm)30
材質(中芯)紙
サービス分類オーダー・加工
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。
はく離作業が容易です。
被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。
耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。
幅(mm)30~1000
厚さ(mm)0.065
長さ(m)100
伸び(%)250
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.75
引張強度(N/20mm)30
特性耐候性
サービス分類オーダー・加工
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。
プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.07
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)2.89
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.92
RoHS指令(10物質対応)対応
特性中粘着
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性に優れています。
耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
引張強度89N/19mm
伸び(%)118
主な用途電気絶縁用
電食係数1
巻芯径(Φmm)75
引きはがし粘着力(N/19mm)5.2
破壊電圧(kV)8
サービス分類オーダー・加工
耐熱性の良好なゴム系粘着剤を、異なった特性の基材に均一に塗布した車両塗装用見切りテープです。
各々の特性を活かし、目的・部位・用途に適したテープをお使いいただくことができます。
テープ厚さ(mm)0.05
粘着力(N/cm)2.74
特性耐熱
サービス分類オーダー・加工
柔軟性のある特殊オレフィン基材に、耐熱性の良好なアクリル系粘着剤を
均一に塗布したTPO(Thermo Plastic Poly-Olefine)に適した塗装用見切りテープです。
テープ厚さ(mm)0.105
粘着力(N/cm)2.5
サービス分類オーダー・加工
(青板)住宅用の窓ガラスや食器棚、テーブルトップに一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)3、4、5、6、8
比重2.5
誤差厚さによる(下表参照)
端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。
視認性の良い青色です。
用途セパレータ・フィルム等のつなぎ
厚さ(mm)0.055
色青
長さ(m)50
基材ポリエステルフィルム
粘着剤シリコン系
粘着力(N/25mm)6.86
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
(青板)間仕切り、テーブルトップや棚板に一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
材質ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)150~1500(別表の規制あり)
幅(mm)150~900(別表の規制あり)
厚さ(mm)12
比重2.5
誤差±2
端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
(青板)間仕切り、テーブルトップや棚板に一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
材質ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)150~1800(別表の規制あり)
幅(mm)150~1000(別表の規制あり)
厚さ(mm)10
比重2.5
誤差±2
端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード