3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GF1838 【オーダー】CLEAS 和風柄フィルム 麻の葉黒切子 サンゲツ カスタマイズ可
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)25 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.57 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

GF1818 【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム サーキュラーブラック サンゲツ カスタマイズ可
黒ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)108 可視光線透過率(%)31 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.6 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.53 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,290 税込4,719
翌々日出荷

空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。 本体:黒 寸法L1(mm)24 精度(%)±3 寸法D4(mm)11 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)