504件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
203 【オーダー】 ゴルフネット 目合23mm 糸径1.8mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエステル グリーン タイプゴルフネット 規格1100T/13本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目ラッセル 糸径(Φmm)1.8 目合い23mm サービス分類オーダー・加工
1枚
2,550 税込2,805
8日以内出荷

生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。 ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。 文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。 屋外で長く使用するのに適しています! ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。 印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。 サイズ100mm刻みで設定可能です。 材質防炎メッシュターポリン ハトメピッチ(mm)約300 付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット サービス分類オーダー・加工
1枚
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。 ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。 文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。 屋外で長く使用するのに適しています! ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。 印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。 サイズ100mm刻みで設定可能です。 材質防炎ターポリン2類 ハトメピッチ(mm)約300 付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット サービス分類オーダー・加工
1枚
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。 ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。 文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。 屋外で長く使用するのに適しています! ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。 印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。 サイズ100mm刻みで設定可能です。 材質防炎ターポリン2類 ハトメピッチ(mm)約300 付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット サービス分類オーダー・加工
1枚
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。 ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。 文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。 屋外で長く使用するのに適しています! ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。 印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。 サイズ100mm刻みで設定可能です。 材質防炎メッシュターポリン ハトメピッチ(mm)約300 付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット サービス分類オーダー・加工
1枚
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

GF1818 【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム サーキュラーブラック サンゲツ カスタマイズ可
黒ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)108 可視光線透過率(%)31 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.6 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.53 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,290 税込4,719
翌々日出荷

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板)SUS430 No.4仕上 高さ(mm)185~850 タイプ三方枠 天板耐荷重(kg)150 棚板なし 材質(支柱)SUS430 材質(枠)SUS430 No.4仕上 アジャスト+30mm、SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 サービス分類オーダー・加工
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NO.8180 【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
150℃耐熱性を有する両面テープです。 高温箇所での耐熱接着性・耐クリープ性に優れ、基材に耐熱不織布を使用することで、耐黄変性、耐久性にも優れています。 熱源周辺部の高温箇所での部材接着に適しています。
用途高温下で連続使用される素材の接着固定 家電、OA機器、自動車の高温箇所で使用される部材の接着固定 ボールタックNo.3 粘着力(N/20mm)(SUS)13.2、(PC・ABS・アクリル)12.7 保持力20日>(150℃・0.5kg) 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
493 税込542
3日以内出荷

Y-4180-04 【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 3M(スリーエム) カスタマイズ可
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、 従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。 素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
幅(mm)5~150 粘着力(N/10mm)20 密度(g/cm3)0.65 剥離紙0.05mm 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,774 税込1,951
3日以内出荷

MR01818 【オーダー】オーダーサイズマット ループランナーN テラモト カスタマイズ可
弾性回復力に優れたループ構造でヘタリに強く、屋外での長期使用にも安心の耐久性と耐候性があります。
用途プールサイド、温浴施設、学校、幼稚園、保育園、通路、ベランダ、屋上、店舗等に 材質表面:ポリプロピレン、裏面:P.V.C.フォーム、基材:ポリプロピレン 厚さ(mm)7.0(パイル5.0・ベース2.0) 質量(kg/m2)約1.6 サービス分類オーダー・加工
1枚
17,980 税込19,778
11日以内出荷

1181 【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)2.9 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.003 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
3日以内出荷

18.0 T2G2 【オーダー】普通合板 18mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)18 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
189 税込208
翌々日出荷

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板)SUS430 No.4仕上 高さ(mm)185~850 タイプベタ棚 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 アジャスト+30mm、SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

18.0 T2G1 【オーダー】普通合板 18mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)18 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G1 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
191 税込210
翌々日出荷

1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドUVシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のUVシートが必要な時に。 厚さ#4000 シルバー 特性耐UV 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 材質(ハトメ)アルミ サービス分類オーダー・加工
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

F-218-1 【オーダー】 業務用バスマットループパイル 別注サイズ(ノンスリップ加工) CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
幅10mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズの業務用バスマット。 高い吸水性・抗菌性・防炎性を持つ業務用仕様のバスマット。 すべりにくいノンスリップ加工。 ループパイルを採用。ループパイルとは毛先が円状になったもの。カットパイルに比べてすり切れにくく、支える力が大きいため、耐久性に優れています。 防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.090292
用途宿泊施設やゴルフ場の浴室・脱衣所に 材質パイル:アクリル50%・モダクリル50%、バッキング:EVA 長さ(mm)600≦長さ(L)≦2400 幅(mm)450≦幅(W)≦700 厚さ(mm)ベース部:10、縁部:15 ベージュ・ブルー・ピンク・ホワイトから選択ください 防炎性能試験番号EO.090292 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,798 税込7,478
21日以内出荷

22183 【オーダー】TAC エコSD-AS 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
東拓工業【オーダー】TAC エコSD-AS
エコ商品
食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています) 内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。 高い静電気防止効果を実現軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。 半透明で輸送物の確認ができます。
用途プラスチックペレット(食品包装、玩具等 用)粒体・粉体食品の輸送医薬品の輸送その他、食品以外の粒体・粉体の輸送 長さ(m)1~50 流体水・温水、粉体・粒体、食品、薬品(純水含む) 材質脱塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様静電気防止(アース無)、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、耐摩耗性有り、食品衛生法適合 使用温度範囲(℃)0~50 呼び径(mm)038、050、065、075、100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,222 税込4,644
欠品中

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板)SUS430 No.4仕上 高さ(mm)260~850 タイプベタ棚 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き 天板耐荷重(kg)150 キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)100 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)1.0 サービス分類オーダー・加工
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

21184 【オーダー】TAC 硬質ダクトPP 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。 自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。 口元をひねることで、口径が変化します。 ナイフなどで切断できます。 接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。 ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 長さ(m)1~10 材質ポリプロピレン 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 呼び径(Φmm)55/65/75/90/100/125/150/175/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能 サービス分類オーダー・加工
1本
2,382 税込2,620
欠品中

F-181-OR 【オーダー】サイズオーダー 消臭抗菌マット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの消臭・抗菌マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグリーン、グレーの2色から選択できます。 優れた消臭性と高い抗菌性を発揮します。化学中和反応による優れた消臭機能と高い抗菌性を発揮して広い空間でも快適に保ちます。 糸に消臭剤を練りこんでいます。糸(白色)に消臭剤を練りこんでおり、洗濯を繰り返しても効果は発揮します。 防炎性能登録番号EO.040101
用途病院・介護施設などに 材質再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グリーン、グレーの2色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)3.9 パイル長(mm)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,198 税込9,018
21日以内出荷

004187 【オーダー】ファサラ ジオメトリック SH2CSPS プリズム シルバー 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)78 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

004186 【オーダー】ファサラ ジオメトリック SH2CSAS アストラル シルバー 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)82 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

004184 【オーダー】ファサラ ドット SH2PCL6 ルナ シックス 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)76 サービス分類オーダー・加工
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷

004183 【オーダー】ファサラ ドット SH2FGVI ビスタ 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)81 サービス分類オーダー・加工
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷

GF1836 【オーダー】CLEAS 和紙調フィルム 白絹 サンゲツ カスタマイズ可
和紙調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)71 可視光線透過率(%)52 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.74 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.65 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

GF1837 【オーダー】CLEAS 和風柄フィルム 麻の葉切子 サンゲツ カスタマイズ可
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)57 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.77 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.68 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

GF1804 【オーダー】CLEAS 装飾フィルム リーナ サンゲツ カスタマイズ可
ファブリック調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)71 可視光線透過率(%)67 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.8 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,690 税込5,159
翌々日出荷

004182 【オーダー】ファサラ ドット SH2PCL9 ルナ ナイン 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)83 サービス分類オーダー・加工
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷

GF1838 【オーダー】CLEAS 和風柄フィルム 麻の葉黒切子 サンゲツ カスタマイズ可
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)25 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.57 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

GF1803 【オーダー】CLEAS 装飾フィルム クリアウッド サンゲツ カスタマイズ可
ストーン/ウッド調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)71 可視光線透過率(%)73 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.88 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.77 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,690 税込5,159
翌々日出荷

GF1802 【オーダー】CLEAS 装飾フィルム マーブル サンゲツ カスタマイズ可
ストーン/ウッド調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)71 可視光線透過率(%)33 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.6 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.53 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,690 税込5,159
翌々日出荷

004180 【オーダー】ファサラ ドット SH2FGSK 雫(シズク) 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)81 サービス分類オーダー・加工
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷

取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 棚の目隠しにしても中が少しわかるような透け感のあるシースルー生地を使用しています。
高さ(mm)1500迄 シリーズソレイユ タイプ無地(シースルー) 生地ポリエステル100% 仕様防炎加工品 サービス分類オーダー・加工
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドブルーシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のブルーシートが必要な時に。 厚さ#3000 ブルー 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 材質(ハトメ)アルミ サービス分類オーダー・加工
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 遮光タイプの透けにくい生地を使用しています。 落ち着いたシックなカラーを取り揃えています。
高さ(mm)1500迄 シリーズヴェール タイプ無地(遮光タイプ) 生地ポリエステル100% 仕様防炎加工品 サービス分類オーダー・加工
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

004189 【オーダー】ファサラ ボーダー SH2FGLS ライゼ 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
線の太さや濃さのバリエーションが豊富にあり、目隠し度合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)81 サービス分類オーダー・加工
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷

004188 【オーダー】ファサラ ジオメトリック SH2CSPN プリズム ノワール 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)78 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

004185 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2FGCE シエロ 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)81 サービス分類オーダー・加工
1巻
12,900 税込14,190
3日以内出荷

関連キーワード