「260mm ケース」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。 合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。 設定したトルク以外ではマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。 マーカー部はカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止) 適合マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤 セット内容構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書 寸法A(mm)40.6 精度±3% 寸法D(mm)34 寸法C(mm)27 最小単位0.1 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
89,980 税込98,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)