9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-1400R 【オーダー】サンペルカ L-1400赤 三和化工 カスタマイズ可
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
838 税込922
13日以内出荷

【オーダー】あかね毛氈 混紡 3mm厚 赤 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
関西フエルトファブリック【オーダー】あかね毛氈 混紡 3mm厚 赤
ウール80%、レーヨン20%のお求めやすい安価タイプです。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,300 税込11,330
4日以内出荷

【オーダー】あかねフエルト ラバー付 3mm厚 赤 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
すべり止めを加工した毛氈風フェルトです。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 幅(cm)95 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,200 税込11,220
4日以内出荷

【オーダー】あかねフエルト 3mm厚 赤 ウォッシャブル 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。 ポリエステル製なので縮みが少なく、ほつれにくいのが特徴です。 従来の毛氈と違い、水洗いができるため手入れも簡単になりました。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 幅(cm)190 サービス分類オーダー・加工
1枚
11,150 税込12,265
3日以内出荷

【オーダー】あかね毛氈 松風 3mm厚 赤 ウール100% 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
日本の伝統的な高級敷物です。 高品質の羊毛が使われており、上質な肌触りと見た目が特徴です。 伝統的な色合いと高級感のある質感は、より美しい和の空間を演出します。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,500 税込13,750
4日以内出荷

4390 【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
優れた耐熱性 幅広い温度範囲での安定した接着特性 シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力 優れた耐候性、優れた耐薬品性
用途ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定 接着力(N/cm)4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム) 剥離紙片面特殊処理フィルム 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
6,689 税込7,358
5日以内出荷

RE80CLIS 【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム ピュアリフレ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透明度が高く、遮熱性能のあるフィルム。ガラスに近い自然な外観で、近赤外線を84%カットでき日差しの暑さに効果があります。また、防虫効果も併せ持ちます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。 フィルム厚さ(μm)76 可視光線透過率(%)83 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.8 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.7 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,990 税込7,689
翌々日出荷

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.) ・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。 ・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。 ・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。 ・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。 ・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。) ・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売) ・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。 ・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
用途・ねじのトルク管理 ・締め忘れ防止(ポカヨケ) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)