材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)
厚さ(mm)1.3
適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:無効
静電気帯電防止性能あり
表面平滑(搬送側)
色調ホワイト(搬送側)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
色透明
規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品
比重1.27
表面抵抗率(Ω)1015以上
熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)
荷重たわみ温度(℃)69
線膨張係数7.5×10-5/K
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114
吸水率(%)0.1
酸素指数24
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
比熱(J/g・k)1.35
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
曲げ応力値(MPa)71
サービス分類オーダー・加工
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品
材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)
精度並級
ベアリング取付穴種類タップ穴
サービス分類オーダー・加工
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品
材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)
精度並級
ベアリング取付穴種類タップ穴
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード