101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。
粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。
燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。
環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。
表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。
用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。
材質ポリオレフィン
幅(mm)920
厚さ(mm)0.15
サービス分類オーダー・加工
101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。
粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。
燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。
環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。
表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。
用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。
材質ポリオレフィン
幅(mm)920
厚さ(mm)0.15
サービス分類オーダー・加工
101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。
粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。
燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。
環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。
表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。
用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。
材質ポリオレフィン
幅(mm)920
厚さ(mm)0.15
サービス分類オーダー・加工
101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。
粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。
燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。
環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。
表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。
用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。
材質ポリオレフィン
幅(mm)920
厚さ(mm)0.15
サービス分類オーダー・加工
101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。
粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。
燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。
環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。
表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。
用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。
材質ポリオレフィン
幅(mm)920
厚さ(mm)0.15
サービス分類オーダー・加工
101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。
粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。
燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。
環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。
表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。
用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。
材質ポリオレフィン
幅(mm)920
厚さ(mm)0.15
サービス分類オーダー・加工
101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。
粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。
燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。
環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。
表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。
用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。
材質ポリオレフィン
幅(mm)920
厚さ(mm)0.15
サービス分類オーダー・加工
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
長さ(mm)200~100000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm)、04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、10(15.9)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8)
最高使用圧力(MPa)、PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
流体温度(℃)油:-40~+100、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60※流体が凍結した状態では使用不可
材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.32MB) 金具、アダプタ ネジ規格一覧(0.56MB) 口金具一覧(0.51MB)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70、 水-グリコール:-40~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用
材質外被ゴム:合成ゴム、内管:合成ゴム
色黒
サイズ6×1B/8×1B/9×1B/12×1B/15×1B/19×1B/25×2B/32×2B/38×2B/50×3B
内径×外径(Φmm)6.6×12.7/8.1×14.3/9.7×15.9/13.0×19.8/16.2×23.5/19.3×27.7/25.7×36.5/31.8×45.5/38.1×52.8/50.8×69.0
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油/潤滑油/A重油/一般送水用
外被構造平滑
補強層合成繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.01MB)
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
輸送物温度範囲(℃)油:-40~100/水:0~60
サービス分類オーダー・加工
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
色黒
サイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B
内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0
最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0
外被構造筋入
適合流体圧搾エアー/一般送水
補強層合成繊維
材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
輸送物温度範囲(℃)0~+60
サービス分類オーダー・加工
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
長さ(mm)200~100000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、10(15.9)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8)
最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
流体温度(℃)油:-40~+100、水:0~+60、水-グリコール:-40~+60(流体が凍結した状態では使用不可)
材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03、耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体鉱物性作動油:PA01~35、水:PA01・PA0304~0316、水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料メーカーホースカタログ(2.44MB) 金具、アダプター ネジ規格一覧表(0.41MB) 継手一覧表(0.43MB)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70、水:0~+70、水-グリコール:-40~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用
色黒
サイズ9×1BH、12×1BH
内径×外径(Φmm)9.3×15.9、12.7×21.0
最高使用圧力(MPa)1
外被構造平滑
適合流体水/エチレングリコール
補強層合成繊維
材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨雰囲気温度(℃)-30~+60
輸送物温度範囲(℃)-30~+120
サービス分類オーダー・加工
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
長さ(mm)200~100000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8)
最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
流体温度(℃)油:-40~+100、水:0~+60、水-グリコール:-40~+60(流体が凍結した状態では使用不可)
材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03、耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体鉱物性作動油:PA01~35、水:PA01・PA0304~0316、水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料メーカーホースカタログ(2.44MB) 金具、アダプター ネジ規格一覧表(0.41MB) 継手一覧表(0.43MB)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70、水:0~+70、水-グリコール:-40~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
長さ(mm)500~5000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8)
最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可)
外装全面鉄スプリングカバー
材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
長さ(mm)500~3000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)
最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
材質(カバー)硬質PVC螺旋芯+軟質PVC層
流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可)
外装サクションホースカバー
材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
カバー寸法(mm)[ホース呼びサイズ=カバーサイズ(内径)] 04=19 、 06=25 、 08=25 、 12=38 、 16=50.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
長さ(mm)200~100000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、10(15.9)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8)
最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
流体温度(℃)油:-40~+100、水:0~+60、水-グリコール:-40~+60(流体が凍結した状態では使用不可)
材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03、耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体鉱物性作動油:PA01~35、水:PA01・PA0304~0316、水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料メーカーホースカタログ(2.44MB) 金具、アダプタ ネジ規格一覧(0.56MB) 口金具一覧(0.31MB)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70、水:0~+70、水-グリコール:-40~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
大胆な抑揚感ちぎらつきのある細やかな粒感をデザインした石目柄
用途ノーワックスビニル床シート・エコマーク認定商品
幅(mm)1820
品番FS4240,FS4241,FS4242,FS4243,FS4244,FS4245,FS4246,FS4247,FS4248,FS4249,FS4250,FS4251,FS4252,FS4253,FS4254,FS4255,FS4256,FS4257,FS4258,FS4259,FS4260,FS4261,FS4262,FS4263,FS4264,FS4265,FS4266,FS4267,FS4268,FS4269,FS4270,FS4271,FS4272,FS4273
入数(枚)1
エコマーク認定認定
関連資料(3.44MB)
グリーン購入法適合
全厚(mm)2
エコマーク認定番号22 123 003
サービス分類オーダー・加工
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
長さ(mm)500~3000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)
最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可)
外装透明ホースカバー
材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
カバー寸法(mm)[ホース呼びサイズ=カバーサイズ(内径)] 04=18×21 、 06=22×26 、 08=25×29 、 12=38×43 、 16=45×52
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
長さ(mm)200~20000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8)
最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可)
外装全面鉄ワイヤーブレードカバー
材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
長さ(mm)300~3000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)
最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
材質(カバー)ナイロン
流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可)
外装耐摩耗防止カバー
材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)0~100(連続使用)
アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)
圧力温度基準(バタ1)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
呼び径(A)40/50/65/80/100/150
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)
口径(A)40/50/65/80/100/150
クラス5K10K共用
関連資料カタログ資料(4.36MB)
バルブ種類バタフライバルブ
サービス分類オーダー・加工
雨天時の足元を転倒事故から守る吸水マットです。軽量素材で雨が降ったときにだけ、使用し雨水の持ち込みをシャットアウトします。
用途屋内マット、吸水マット、雨天時、通路などに
材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:EVAラテックス
厚さ(mm)約8(パイル7、ベース1)
質量(kg/m2)約1.5
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード