115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MID-OIL 【オーダー】MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) カスタマイズ可
YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】MIDオイルホース
エコ商品
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。柔軟性に富んでおり、配管が容易です。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送 サイズ5/6/8/9/12/15/19/25/32/38/50 使用温度範囲(℃)-30~80 内径×外径(Φmm)4.8×12.0/6.3×15.5/7.9×16.5/9.5×18.0/12.7×22.0/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×39.5/31.8×46.0/38.1×54.0/50.8×70.5 最高使用圧力(MPa)サイズ5~12=1.5 / サイズ15~50=1.0 使用流体一般作動油/潤滑油 外面黒色スムース RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) サービス分類オーダー・加工
1本
514 税込565
翌日出荷

SECC (SEHC) 【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKO カスタマイズ可
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,560 税込2,816
5日以内出荷

SPCC-SD 【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ TETSUKO カスタマイズ可
SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯 SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。 仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。 加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。 SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。 一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。 ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部 質量(kg)0.1~45.22 板厚(mm)0.3~6.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,025 税込2,228
5日以内出荷

HI-MID-OIL 【オーダー】HI-MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) カスタマイズ可
YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】HI-MIDオイルホース
エコ商品
耐熱性、耐寒性に優れ、使用温度範囲が-40℃~100℃に拡大されています。 内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性、耐摩耗性に優れています。 耐衝撃耐力性に優れています。 MIDオイルホースに比べ軽量で柔軟性に富んでいるため、持ち運び、取り扱い、配管施工が容易です。
用途温水での使用は出来ません。 ※流体が凍結した状態では使用不可 ※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。 サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50 内径×外径(Φmm)6.3×13.8/7.9×15.2/9.5×17.0/12.7×20.5/15.9×25.0/19.0×27.5/25.4×34.0/31.8×44.0/38.1×51.5/50.8×65.0 最高使用圧力(MPa)サイズ6~12=1.5 / サイズ15~50=1.0 使用流体一般作動油/潤滑油 外面黒色スムース RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) サービス分類オーダー・加工
1本
514 税込565
翌日出荷

SGCC-Z(SGHC-Z) 【オーダー】SGCC-Z(SGHC-Z)溶融亜鉛メッキ鋼板(非合金化) TETSUKO カスタマイズ可
SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化) SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。 非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。 非合金化処理(ゼロスパングル) "これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々 の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途, 例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野 に使用されている。" "塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"
用途空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。 質量(kg)0.1~45.22 板厚(mm)0.3~6.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,440 税込2,684
5日以内出荷

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプショート 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
4307G,802G,1827G,10123G,10183G,1788TN,4308N,4309N,1828G,887TN,10180G,10181G,805TN,800TN,934G,10238N,10239TN,10236TN,10237TN,1837M,1801KM,1780M,1809M,928M,927M,931M,1604M,1661M,6200R,601LK 材質メラミン化粧板 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本表(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SPHC 【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板 TETSUKO カスタマイズ可
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。 強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。 スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。 冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。 塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。 加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。 最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど 質量(kg)0.5~423.9 板厚(mm)1.6~12.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,425 税込2,668
5日以内出荷

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式ブロック形下方向取付け 精度並級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプショート 形式ブロック形下方向取付け 精度並級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式フランジ形上方向取付け 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式コンパクトブロック形下方向取付け 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQ 材質メラミン化粧板 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本表(0.9MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N 材質メラミン化粧板 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本表(0.7MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

060777 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2BKOP オペークブラック 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)79 サービス分類オーダー・加工
1巻
10,900 税込11,990
3日以内出荷

SPHC-P 【オーダー】SPHC‐P 熱間圧延鋼板 酸洗 TETSUKO カスタマイズ可
JIS G3193 熱間圧延鋼板および鋼帯 SPHC‐Pは、熱間圧延鋼板の表面を酸洗いをし、酸化皮膜を除去した板なので、「サンセン」と呼ばれます。 表面は、酸化皮膜(ミルスケール)除去後、多少の油膜が施してありますが、SPHC(黒皮)よりも錆びやすいので、加工後はメッキや塗装が必要な板となります。 SPHC-PはSPHCと同じく4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 自動車用熱間圧延鋼板と違い、機械的強度についての細かい規定はなく、引張強度は一律270MPa以上となっていますが、440MPaを上限値とすることもできます。 サンセンと呼ばれる鋼板で熱延鋼板の表面スケールを酸で洗い流し除去した鋼板です。加工性が良く、メッキもし易いのが特徴です。 表面にオイルが施され錆び難くしておりますが、加工後塗装やメッキ無しで使用する事は出来ません。 以下の表の通り炭素量が少ないのも特徴となります。
質量(kg)0.1~45.22 板厚(mm)1.6~3.2 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,150 税込3,465
5日以内出荷

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式幅広形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式コンパクトブロック形下方向取付け 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式フランジ形下方向取付け 精度並級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式フランジ形上方向取付け 精度並級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
8,998 税込9,898
20日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式幅広形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式フランジ形上方向取付け 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式フランジ形上方向取付け 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式ブロック形下方向取付け 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式フランジ形上方向取付け 精度並級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式フランジ形上方向取付け 精度並級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 材質炭素鋼 タイプショート 形式フランジ形上方向取付け 精度並級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式幅広形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
9,798 税込10,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式フランジ形下方向取付け 精度並級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式フランジ形下方向取付け 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式コンパクトブロック形下方向取付け 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式ブロック形下方向取付け 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式フランジ形上方向取付け 精度並級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式ブロック形下方向取付け 精度並級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式フランジ形下方向取付け 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)