1,830件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL-M4300 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/緑、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
4,837 税込5,321
6日以内出荷

EF6060M-6 【オーダー】ユニフレーム EF6060M-6 東野精機 カスタマイズ可
表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装 サービス分類オーダー・加工
1本
268 税込295
4日以内出荷

EF5050M-6 【オーダー】ユニフレーム EF5050M-6 東野精機 カスタマイズ可
長さ(mm)30~4000 表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装 サービス分類オーダー・加工
1本
249 税込274
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.541+30 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SPV-M-6030 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-M-6030 長さ20M 日東電工 カスタマイズ可
周辺環境を重視し製造段階から有機溶剤を使用していません。 はく離作業が容易です。 低温接着性にすぐれています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。 幅(mm)50~1000(1mm単位) 厚さ(mm)0.06 長さ(m)20 伸び(%)300 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/20mm)30 特性低温接着性 巻戻し力(N/20mm)0.7 サービス分類オーダー・加工
1巻
281 税込309
3日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.463+30 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)
エコ商品
M6規格-M8規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.914+48 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)
エコ商品
M4規格-M6規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.463+30 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SPV-M-6030 【オーダー】 SPVテープM-6030 透明 日東電工 カスタマイズ可
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護 伸び(%)300 耐候性(S-W-M(h))150 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時) 粘着力(N/25mm)3.1 引張強度(N/20mm)30 材質(中芯) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷

SL-M2400 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2400 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/緑、裏面/白 タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可) プライ数2 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,486 税込6,035
6日以内出荷

【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ9.5ミリ 伊藤忠建材 カスタマイズ可
植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。 室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。 ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。 ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。 台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。 耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。 省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。 厚さ(mm)9.5 材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板ライナー紙(再生パルプ) 幅(mm)1~2200 長さ(mm)1~900 各種認証(社)日本建材・住宅設備産業協会化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)日本プリント・カラー合板工業組合合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10115002 サービス分類オーダー・加工
1枚
119 税込131
5日以内出荷

【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ12.5ミリ 伊藤忠建材 カスタマイズ可
植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。 室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。 ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。 ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。 台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。 耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。 省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。 厚さ(mm)12.5 材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板ライナー紙(再生パルプ) 幅(mm)1~2200 長さ(mm)1~900 各種認証(社)日本建材・住宅設備産業協会化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)日本プリント・カラー合板工業組合合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10115002 サービス分類オーダー・加工
1枚
139 税込153
5日以内出荷

M-1 【オーダー】標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~21 溝の形M 溝数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
2,340 税込2,574
3日以内出荷

SL-M4100 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4100 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/白、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
4,837 税込5,321
6日以内出荷

SL-M2309 【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-M2309 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルト表面の突起や、表面摩擦抵抗の大きさで傾斜搬送を行います。
形状縦溝(R1)/含浸 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:× プライ数1 使用可能温度範囲-10~80 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1.6 最小プーリ径(mm)フィンガー:30、ラップ:30、常温ラップ:35 摩擦係数表面/1.7、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.5 サービス分類オーダー・加工
1本
6,048 税込6,653
6日以内出荷

SL-M5302 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5302 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35 摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.5 サービス分類オーダー・加工
1本
4,392 税込4,831
6日以内出荷

SL-M2300 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2300 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:× 使用時最大幅(cm)1200 プライ数1 使用可能温度範囲-10~80 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1 最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5(ナイフエッジ)、ラップ:25/R8(ナイフエッジ)、常温ラップ:30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.9 サービス分類オーダー・加工
1本
5,495 税込6,045
6日以内出荷

SL-M2401N 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2401N バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△ 使用時最大幅(cm)1800 プライ数2 使用可能温度範囲-10~80 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,384 税込5,922
6日以内出荷

SPV-M-6030 【オーダー】 SPVテープM-6030 半透明(青) 日東電工 カスタマイズ可
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護 伸び(%)300 耐候性(S-W-M(h))150 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時) 粘着力(N/25mm)3.1 引張強度(N/20mm)30 材質(中芯) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷

SL-M2200 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2200 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/白、裏面/白 タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可) プライ数2 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,486 税込6,035
6日以内出荷

社名を入力することができます。何メートル先かをご指示ください。
用途工事用立看板として。 サービス分類オーダー・加工
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SL-M5201N 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201N バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:1800(最大) プライ数2 質量(kg/m2)1.2 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R10 摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.2 サービス分類オーダー・加工
1本
5,384 税込5,922
6日以内出荷

SL-M2100 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2100 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸 白/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:× 使用時最大幅(cm)1200 プライ数1 使用可能温度範囲-10~80 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1 最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5(ナイフエッジ)、ラップ:25/R85(ナイフエッジ)、常温ラップ:30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.9 サービス分類オーダー・加工
1本
5,495 税込6,045
6日以内出荷

SL-M5100 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5100 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35 摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.5 サービス分類オーダー・加工
1本
4,392 税込4,831
6日以内出荷

SRS-M形、SRS-N形 【オーダー】LMガイド SRS-M形、SRS-N形 THK カスタマイズ可
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-M】SRS形の標準タイプです。 【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSRS-M,SRS-N サービス分類オーダー・加工
1セット
1,513 税込1,664
22日以内出荷

SL-M9400R 【オーダー】傾斜搬送用ベルトSL-M9400R バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)5~60 使用範囲(mm)幅:2900(最大) プライ数2 質量(kg/m2)5.1 最小プーリ径(mm)加熱ラップ:50、常温ラップ:50 摩擦係数表面:0.7、裏面:0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)5.1 サービス分類オーダー・加工
1本
6,048 税込6,653
6日以内出荷

SL-M1400R 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M1400N バンドー化学 カスタマイズ可
一般物流向けのベルトです。広幅対応も可能です。
形状平滑艶なし/帆布面 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△ 使用時最大幅(cm)3000 プライ数2 使用可能温度範囲5~60 材質(表面/裏面)PVC/PET 質量(kg/m2)2.2 最小プーリ径(mm)フィンガー:50、ラップ:50、常温ラップ:50 摩擦係数表面/0.4、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1本
5,495 税込6,045
6日以内出荷

MR151180 【オーダー】エスゴムマット 5mm厚 1m巾 テラモト カスタマイズ可
すべての方向に滑りにくいリブ模様で、防滑性に優れています。
用途すべり防止、通路などに 材質合成ゴム 厚さ(mm)約5 質量(kg/m)約7 サービス分類オーダー・加工
1枚
29,980 税込32,978
11日以内出荷

CGDFA2M 【オーダー】アクリルプレートホワイト両面マット CGDFA2M クラレ カスタマイズ可
変色や劣化が少ないため長期間の屋外使用に耐えることが可能です
材質アクリル 長さ(mm)100~1800(1mm単位) 幅(mm)100~900(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 ホワイト両面マット 関連資料アクリルプレート説明(0.36MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,324 税込1,456
6日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8)
エコ商品
M8規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.914+48 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NO.8180 【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
150℃耐熱性を有する両面テープです。 高温箇所での耐熱接着性・耐クリープ性に優れ、基材に耐熱不織布を使用することで、耐黄変性、耐久性にも優れています。 熱源周辺部の高温箇所での部材接着に適しています。
用途高温下で連続使用される素材の接着固定 家電、OA機器、自動車の高温箇所で使用される部材の接着固定 ボールタックNo.3 粘着力(N/20mm)(SUS)13.2、(PC・ABS・アクリル)12.7 保持力20日>(150℃・0.5kg) 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
493 税込542
3日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.779+48 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Sタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.311+5 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NO.8840ER 【オーダー】 超強接着両面接着テープ(NO.8840ER) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
各種金属・プラスチックに強力に接着します。 難接着材であるゴム類、PE・PP部材の接着固定に特に適します。
用途クッション・グリップなど電子機器の各種ゴム部材固定 粘着力(N/20mm)(SUS)29.4、(Aluminum)30.0、(ABS)27.0、(PMMA)25.0、(PC)27.0、(PS)28.0、(PP)27.0、(CR Rubber)8.0、(EPDM Rubber)10.0 保持力24h<(40℃・500g/4cm2) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
400 税込440
3日以内出荷

NO.52050LA 【オーダー】 アルミ箔テープ(NO.52050LA) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
軟質アルミ箔基材の粘着テープです。 電磁波シールド、放熱シート用にご使用ください。UL510FR認定
用途電子機器のEMI対策 熱伝導材用途 粘着力(N/25mm)(SUS)17.6、(Al)16.0、(ABS)16.1、(PS)16.2、(PC)17.4、(PP)15.4 保持力(mm/h)24<(70℃・0.5kg) サービス分類オーダー・加工
1巻
733 税込806
3日以内出荷

9830 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 9830 長さ50m 3M(スリーエム) カスタマイズ可
3M皮膚貼付用粘着テープ#9830はポリエチレンフィルム基材の片面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけ ます。 追従性に優れた薄手のポリエチレンフィルム(45μm)を基材として使用していますので インサイズドレープとしてご使用いただけます。 テープは無色透明ですので、テープを貼った皮膚の部分の観察が可能です。 天然ゴムは使用しておりません。
用途インサイズドレープ テープ厚さ(mm)0.07 接着力(N/cm)2.9 剥離紙厚さ(mm)0.12 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,290 税込2,519
5日以内出荷

1776 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1776 長さ50m 3M(スリーエム) カスタマイズ可
3M皮膚貼付用粘着テープ#1776は伸縮性に富んだポリエステル不織布(スパンレース)の基材に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。 通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。 天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極の皮膚への固定/各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材 基材ポリエステル不織布(スパンレース) テープ厚さ(mm)0.29 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)2.8 剥離紙厚さ(mm)0.15 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,360 税込3,696
5日以内出荷

1509 【オーダー】3M 皮膚貼付用 両面粘着テープ 1509 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 皮膚貼付用 両面粘着テープ 1509 長さ50m
3M皮膚貼付用両面粘着テープ#1509はポリエチレンフィルム基材の両面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定/サージカルドレープの固定(素材と皮膚,素材同士) テープ厚さ(mm)0.12 接着力(N/cm)4.4 剥離紙厚さ(mm)0.11 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,198 税込3,518
5日以内出荷

NO.831S 【オーダー】 銅箔粘着テープ(NO.831S) 長さ20m 寺岡製作所 カスタマイズ可
電解銅箔を使用しており加工性・シールド性に優れています。機械的強度に優れています。
用途電磁波のシールド スイッチングトランスのショートリング 引張強度(N/25mm)245.2 粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000] 取得規格UL510 Flame retardant サービス分類オーダー・加工
1巻
1,947 税込2,142
3日以内出荷

【オーダー】口金具UNF・Mネジタイプ(鉄) パスカラートシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) カスタマイズ可
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 長さ(mm)200~100000(ただし、呼び径により異なります) 内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、10(15.9)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8) 最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0) 流体温度(℃)油:-40~+100、水:0~+60、水-グリコール:-40~+60(流体が凍結した状態では使用不可) 材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03、耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35 適合流体鉱物性作動油:PA01~35、水:PA01・PA0304~0316、水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーホースカタログ(2.44MB) 金具、アダプター ネジ規格一覧表(0.41MB) 継手一覧表(0.43MB) 推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70、水:0~+70、水-グリコール:-40~+70 材質(内管)耐油性合成ゴム サービス分類オーダー・加工
1本
3,769 税込4,146
3日以内出荷