2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。 トルク調整範囲(N・m)10~45 最小単位0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1セットほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付。
用途フレアナット用。 トルク調整範囲(N・m)10~45 寸法d(mm)20 精度±3% 寸法D(mm)35 適合ねじ配管用 最小単位0.1 寸法m(mm)27.3 寸法n(mm)8.2 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)