鳥の侵入を物理的にシャットアウト。
鳥の侵入を物理的に防止します。
頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。
隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。
耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。
極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。
また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。
鳥にも人にも優しいネットです。
鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。
また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。
難燃タイプの防鳥ネットです。
火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。
難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・中型鳥類用
長さ(m)3~100
幅(m)3~12
関連資料施工要領書(1.91MB)
サービス分類オーダー・加工
単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。
従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。
単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。
MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。
MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。
MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。
インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。
・締め忘れ防止(ポカヨケ)。
・油圧/空圧機器の配管の締付け。
・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。
寸法A(mm)40.6
精度±3%
寸法B(mm)4
寸法D2(Φmm)34
最小単位0.1
寸法H2(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合交換ヘッドMSH15D
サービス分類オーダー・加工
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。
鳥の侵入を物理的に防止します。
頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。
隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。
耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。
極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。
また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。
鳥にも人にも優しいネットです。
鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。
また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。
難燃タイプの防鳥ネットです。
火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。
難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・カラス用
長さ(m)3~100
幅(m)3~12
関連資料施工要領書(1.91MB)
サービス分類オーダー・加工
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。
鳥の侵入を物理的に防止します。
頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。
隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。
耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。
極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。
また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。
鳥にも人にも優しいネットです。
鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。
また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。
難燃タイプの防鳥ネットです。
火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。
難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途小野鳥用
長さ(m)3~100
幅(m)3~12
関連資料施工要領書(1.91MB)
サービス分類オーダー・加工
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。
鳥の侵入を物理的に防止します。
頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。
隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。
耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。
極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。
また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。
鳥にも人にも優しいネットです。
鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。
また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。
難燃タイプの防鳥ネットです。
火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。
難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・カラス用
長さ(m)3~100
幅(m)3~12
関連資料施工要領書(1.91MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード