10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右ねじ締付け用、単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 精度±3% サービス分類オーダー・加工
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途SMAコネクタの締付用 全長(mm)128 質量(kg)0.33 精度±5% 有効長(mm)1.2 寸法D(mm)12 頭部寸法(mm)W:8、C:16、b:4 精度(%)±5 最小単位1 最大トルク時の手力(N)9.8 トルク調整範囲(cN・m)50~100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向 サービス分類オーダー・加工
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。 寸法d(mm)34 精度±3% 寸法D(mm)45 最小単位1 サービス分類オーダー・加工
1セットほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付。
用途フレアナット用。 トルク調整範囲(N・m)10~45 寸法d(mm)20 精度±3% 寸法D(mm)35 適合ねじ配管用 最小単位0.1 寸法m(mm)27.3 寸法n(mm)8.2 サービス分類オーダー・加工
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。 寸法A(mm)40.6 精度±3% 寸法B(mm)4 寸法D2(Φmm)34 最小単位0.1 寸法H2(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合交換ヘッドMSH15D サービス分類オーダー・加工
1セット
61,980 税込68,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。 トルク調整範囲(N・m)10~45 最小単位0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1セット
58,980 税込64,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【オーダー】A5052 4Fプレート Shinx カスタマイズ可
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている
タイププレート 種類Al-Mg系・非熱処理合金 長さ公差(mm)A:通常±0.05B:プラス公差0~+0.1C:マイナス公差-0.1~0 幅公差(mm)A:通常±0.05B:プラス公差0~+0.1C:マイナス公差-0.1~0 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質H112 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度0.02以下(直角保証100mmにつき) サービス分類オーダー・加工
1枚
834 税込917
4日以内出荷