単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途SMAコネクタの締付用
全長(mm)128
質量(kg)0.33
精度±5%
有効長(mm)1.2
寸法D(mm)12
頭部寸法(mm)W:8、C:16、b:4
精度(%)±5
最小単位1
最大トルク時の手力(N)9.8
トルク調整範囲(cN・m)50~100
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
左右ねじ締付け用、単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
精度±3%
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード