機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。
諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。
色白
長さL(mm)100~600
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50
比重1.41
連続使用温度(℃)9.5
長さ公差(mm)±2mm~±3mm
厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5
線膨張係数9.0×10-5/℃
幅W(mm)100~600
吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7
体積固有抵抗(Ωcm)>1014
サービス分類オーダー・加工
ポリアセタールは以下の特徴が御座います。
良好な切削加工性:切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。
優れた耐摩耗性:摩擦係数が小さく、自己潤滑性を有しています。
食品衛生法に適合しています。
用途一般機械部品、食品機械部品、摺動材など
材質ポリアセタール(POM)
色ホワイト(ナチュラル)
比重1.41
連続使用温度(℃)90
厚さ公差(mm)5~30(公差:0~+3.0)
切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
POMはバランスの取れた機械的性質を持つ結晶性樹脂で、特に耐疲労性に極めて優れ、耐クリープ性も良好なエンジニアリングプラスチックです。また、耐摩耗性、耐薬品性、耐クリープ性、寸法安定性にも優れています。
物性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。
耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
材質ポリアセタール(POM)
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
サービス分類オーダー・加工
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。
耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル色(白色)
比重1.41
長さ公差(mm)プラス1
幅公差(mm)プラス1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。
耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル色(白色)
比重1.41
長さ公差(mm)プラス1
幅公差(mm)プラス1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質ポリアセタール(POM)
色白
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~30
穴数0
寸法LA(mm)50~1000
厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)50~1000
材種ポリアセタール
切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)
色白
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~30
穴数6
寸法LA(mm)50~1000
厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)50~1000
材種ポリアセタール
切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)
色白
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~30
穴数2
寸法LA(mm)50~1000
厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)50~1000
材種ポリアセタール
切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)
色白
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~30
穴数1
寸法LA(mm)50~1000
厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)50~1000
材種ポリアセタール
切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)
色白
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~30
穴数5
寸法LA(mm)50~1000
厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)50~1000
材種ポリアセタール
切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)
色白
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~30
穴数4
寸法LA(mm)50~1000
厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)50~1000
材種ポリアセタール
切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
金属加工機械のクーラント液等の液体用ホースです。
材料はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れております。
金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。
クーラント液:0.2MPa(2kgf/cm2)
アジャスタブルクーラントノズルは、角度、長さ、口径など用途に合わせて、パーツを自由自在に組み合わせることが出来ます。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
金属加工機械のクーラント液等の液体用ホースです。
材料はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れております。
金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。
クーラント液:0.2MPa
アジャスタブルクーラントノズルは、角度、長さ、口径など用途に合わせて、パーツを自由自在に組み合わせることが出来ます。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
金属加工機械のクーラント液等の液体用ホースです。
材料はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れております。
金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。
クーラント液:0.2MPa
アジャスタブルクーラントノズルは、角度、長さ、口径など用途に合わせて、パーツを自由自在に組み合わせることが出来ます。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ
搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ
機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)
仕様推奨脚:DAL、DSC
寸法(mm)ボールピッチ(P):15
寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)
材質(ローラー部)POM
寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)50×150
ローラ径(Φmm)Φ12.5(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼称幅(製作可能範囲)50~500mm
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)11or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)52
T型方向剥離力(N/cm)33
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)11or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)38
T型方向剥離力(N/cm)27
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)10or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)30
T型方向剥離力(N/cm)23
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)10or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)24
T型方向剥離力(N/cm)20
サービス分類オーダー・加工
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類オーダー・加工
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類オーダー・加工
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ
千鳥配列が可能なホイールタイプ
搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ
機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)
仕様推奨脚:DAL、DSC
寸法(mm)ボールピッチ(P):15千鳥配列
寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)
材質(ローラー部)POM
寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)15×150
ホイール直径(Φmm)Φ12.5(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼称幅(製作可能範囲)50~500mm
サービス分類オーダー・加工
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。単列のホイールレールタイプ。搬送長さ300-2100まで300mm単位、幅は単列のみ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
仕様推奨脚:BSH,DSC-BM
寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150
機長L(mm)150~2400(150mm単位で指定可)
ピッチP(mm)(ホイール)15
フレーム(mm)19W×31H(アルミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール寸法(mm)Φ12.5(POM)
呼称幅15mm
サービス分類オーダー・加工
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
内径(Φmm)25~50
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食品対応
関連資料(0.45MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類オーダー・加工
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ
搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅100~500mmまで、100mm単位で指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ
機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)
仕様推奨脚:DAL、DSC
寸法(mm)ボールピッチ(P):16.5
寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)
材質(ローラー部)POM
寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)100×100
ボール(mm)Φ9.5(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼称幅(製作可能範囲)100~500mm
サービス分類オーダー・加工
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類オーダー・加工
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃
【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
内径(Φmm)25~50
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食品対応
関連資料(0.44MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類オーダー・加工
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
内径(Φmm)25
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食品対応
関連資料(0.45MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類オーダー・加工
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。
※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
内径(Φmm)25~50
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食品対応
関連資料(0.44MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類オーダー・加工
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。
1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。
2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。
3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。
4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。
5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等
幅(mm)5~140
長さ(m)15 or 30
密度(g/cm3)0.9
剥離紙あり、0.14mm
サービス分類オーダー・加工
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。
1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。
2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。
3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。
4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。
5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等
幅(mm)5~140
長さ(m)15 or 30
密度(g/cm3)0.9
剥離紙あり、0.14mm
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード