気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。
反発力があり、シール性・断熱性に優れています。
合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。
建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)
色黒
硬度(Cタイプ)25
引張強度(MPa)0.75
熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)
見掛密度(kg/m3)180
サービス分類オーダー・加工
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。
反発力があり、シール性・断熱性に優れています。
合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。
建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20
色黒
硬度(Cタイプ)25
伸び(%)170
引張強度(MPa)0.75
熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)
25%圧縮荷重(kPa)65
見掛密度(kg/m3)180
サービス分類オーダー・加工
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。
耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。
耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。
耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。
耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。
耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。
耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。
耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
硬さタイプA・91
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])35.1[358]
切断時伸(%)430
圧縮永久ひずみ(%)30(70℃×24h)
反撥弾性(%)37
引裂き強度(kN/m)86.8
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
用途パッキン、目地材など
材質CRゴムスポンジ
形状円形(中抜き)
色黒
材種クロロプレンゴム
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.345
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)127.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.80・Iy 0.58
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状R形状
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.481
適合キャップブラック:ECPR-2020-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)178.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.53・Iy 0.53
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
用途パッキン、目地材など
材質CRゴムスポンジ
形状円形
色黒
材種クロロプレンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
材質シリコンスポンジ
形状平板・平プレート
穴数0
材種シリコンゴム
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.706
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)261.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.32・Iy 1.14
サービス分類オーダー・加工
「もなみ」は空間の装いの変化に応え、純和風からモダンテイストまで、新たな魅力と多彩なラインナップがございます。
幅(mm)310~3000
色【部品】ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック
高さ(mm)300~3000
取付高(mm)300~4500
セット数1台
生地色柄見本確認。
関連資料【色柄、部品、透過度】プレト(0.74MB) 【構造図、ご注意点】チェーン式(0.62MB) 【操作方法、採寸方法、取付方法、取付高さについて】チェーン式(0.36MB) (0.18MB) (0.08MB)
操作位置右/左
サービス分類オーダー・加工
「もなみ」は空間の装いの変化に応え、純和風からモダンテイストまで、新たな魅力と多彩なラインナップがございます。
幅(mm)310~3000
色【部品】ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック
高さ(mm)300~3000
取付高(mm)300~4500
セット数1台
生地色柄見本確認。
関連資料【色柄、部品、透過度】えにし(0.87MB) 【構造図、ご注意点】チェーン式(0.62MB) 【操作方法、採寸方法、取付方法、取付高さについて】チェーン式(0.36MB) (0.31MB) (0.08MB)
操作位置右/左
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ
材質シリコンスポンジ
形状平板・平プレート
穴数2
材種シリコンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ
材質シリコンスポンジ
形状平板・平プレート
穴数3
材種シリコンゴム
サービス分類オーダー・加工
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「もなみ」は空間の装いの変化に応え、純和風からモダンテイストまで、新たな魅力と多彩なラインナップがございます。
幅(mm)310~3000
色【部品】ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック
高さ(mm)300~3000
取付高(mm)300~4500
入数1台
生地色柄見本確認。
関連資料【色柄、部品、透過度】クルル(1.04MB) 【構造図、ご注意点】チェーン式(0.62MB) 【操作方法、採寸方法、取付方法、取付高さについて】チェーン式(0.36MB) (0.49MB) (0.08MB)
操作位置右/左
サービス分類オーダー・加工
「もなみ」は空間の装いの変化に応え、純和風からモダンテイストまで、新たな魅力と多彩なラインナップがございます。
幅(mm)310~3000
色【部品】ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック
高さ(mm)300~3000
取付高(mm)300~4500
入数1台
生地色柄見本確認。
関連資料【色柄、部品、透過度】ヒナタ(0.71MB) 【構造図、ご注意点】チェーン式(0.62MB) 【操作方法、採寸方法、取付方法、取付高さについて】チェーン式(0.36MB) (0.15MB) (0.08MB)
操作位置右/左
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ
材質シリコンスポンジ
形状平板・平プレート
穴数4
材種シリコンゴム
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
質量(kg/m)0.735
フレーム幅(mm)27.9
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)67.5×27.9
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)272.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 13.6・Iy 1.54
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ
材質CRゴムスポンジ
形状平板・平プレート
色黒
穴数3
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
材種クロロプレンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
用途パッキン、目地材など
材質CRゴムスポンジ
形状円形(中抜き)
色黒
材種クロロプレンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
用途パッキン、目地材など
材質CRゴムスポンジ
形状円形
色黒
材種クロロプレンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ
材質CRゴムスポンジ
形状平板・平プレート
色黒
穴数6
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
材種クロロプレンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ
材質CRゴムスポンジ
形状平板・平プレート
色黒
穴数4
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
材種クロロプレンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
材質シリコンスポンジ
形状円形(中抜き)
材種シリコンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ
材質CRゴムスポンジ
形状平板・平プレート
色黒
穴数1
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
材種クロロプレンゴム
サービス分類オーダー・加工
「もなみ」は空間の装いの変化に応え、純和風からモダンテイストまで、新たな魅力と多彩なラインナップがございます。
幅(mm)310~3000
色【部品】ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック
高さ(mm)300~3000
取付高(mm)300~4500
セット数1台
生地色柄見本確認。
関連資料【色柄、部品、透過度】なごみⅡ(0.66MB) 【構造図、ご注意点】チェーン式(0.62MB) 【操作方法、採寸方法、取付方法、取付高さについて】チェーン式(0.36MB) (0.1MB) (0.08MB)
操作位置右/左
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ
材質シリコンスポンジ
形状平板・平プレート
穴数6
材種シリコンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ
材質シリコンスポンジ
形状平板・平プレート
穴数1
材種シリコンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
材質シリコンスポンジ
形状円形(中抜き)
材種シリコンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
材質シリコンスポンジ
形状円形
材種シリコンゴム
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
溝数4列溝×0列溝
質量(kg/m)1.857
適合キャップブラック:ECPR-25165,ECPR-2587 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)25
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)140×25
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)687.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.02・Iy 157.2
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ
材質CRゴムスポンジ
形状平板・平プレート
色黒
穴数2
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ
材質CRゴムスポンジ
形状平板・平プレート
色黒
穴数6
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ
材質CRゴムスポンジ
形状平板・平プレート
色黒
穴数4
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ
材質CRゴムスポンジ
形状平板・平プレート
色黒
穴数2
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ
材質CRゴムスポンジ
形状平板・平プレート
色黒
穴数4
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
材質CRゴムスポンジ
形状平板・平プレート
色黒
穴数0
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
材種クロロプレンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
材質シリコンスポンジ
形状円形
材種シリコンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ
材質CRゴムスポンジ
形状平板・平プレート
色黒
穴数4
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ
材質CRゴムスポンジ
形状平板・平プレート
色黒
穴数2
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
材種クロロプレンゴム
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
次へ