121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】A6063S 4つ穴加工付きフラットバー ノーブランド カスタマイズ可
「4つ穴加工付き」プレート。
用途FA・治具等の加工部品 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,395 税込1,535
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。強度もありながら、一般的な断熱板に比べ熱伝導率が低く、 断熱効果に優れた断熱板です。
用途樹脂/ゴム金型用断熱板樹脂・ゴム成形機用断熱板 材質高断熱断熱板(S4000) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数4 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
986 税込1,085
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

S45C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%) 長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷

【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S) カクイチ カスタマイズ可
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り
用途農薬散布。害虫防除 材質内外管:軟質塩ビ樹脂 長さ(m)5~100(5M単位) 使用温度範囲(℃)-0~40 呼称(mm)13 サービス分類オーダー・加工
1本
2,043 税込2,247
3日以内出荷

SS400 【オーダー】一般構造用鋼板 SS400 ノーブランド カスタマイズ可
溶断品
材質SS400 切断公差±1.5mm 板厚公差JISG3193(表5)のとおり サービス分類オーダー・加工
1個
2,646 税込2,911
6日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数0 寸法WA(mm)20~500 サービス分類オーダー・加工
1個
880 税込968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)5~20 穴数4 寸法LA(mm)15~200 寸法WA(mm)25~500 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,280 税込1,408
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PSS4 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 差込みタイプ PSS4 ケージーパルテック カスタマイズ可
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ 材質金代:SUS304 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)皿7 下穴径(Φmm)5 仕上金代:HL 穴ピッチ(mm)300程度 サービス分類オーダー・加工
1本
1,390 税込1,529
3日以内出荷

AFS-4040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)2 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)740.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6 サービス分類オーダー・加工
1本
48 税込53
4日以内出荷

S4000 【オーダー】高断熱断熱板 ブランデンバーガー カスタマイズ可
ブランデンバーガー【オーダー】高断熱断熱板
強度もありながら、一般的な断熱板に比べ熱伝導率が低く、 断熱効果に優れた断熱板です。
用途樹脂/ゴム金型用断熱板樹脂・ゴム成形機用断熱板 比重1.35 耐熱温度(℃)210(長期)、250(短期) 熱伝導率(W/mk)0.12(室内)、0.16(200℃) 吸水率(%)0.1 圧縮強度(MPa)300(室内)、100(200℃) 曲げ強度(MPa)200(室内)、60(200℃) サービス分類オーダー・加工
1個
1,108 税込1,219
5日以内出荷

AFS-4040L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.652 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)611.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0 サービス分類オーダー・加工
1本
38 税込42
4日以内出荷

AFS-4080-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)3.596 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1331.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 23.2・Iy 82.3 サービス分類オーダー・加工
1本
85 税込94
4日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)5~20 穴数1 寸法LA(mm)15~200 寸法WA(mm)25~500 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
980 税込1,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)5~20 穴数2 寸法LA(mm)15~200 寸法WA(mm)25~500 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,080 税込1,188
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)5~20 穴数5 寸法LA(mm)20~200 寸法WA(mm)25~500 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,380 税込1,518
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)5~20 穴数6 寸法LA(mm)20~200 寸法WA(mm)25~500 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,480 税込1,628
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【オーダー】S45CD 4つ穴加工付きフラットバー ノーブランド カスタマイズ可
「4つ穴加工付き」プレート。
用途FA・治具等の加工部品 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,429 税込1,572
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)5~20 穴数3 寸法LA(mm)20~200 寸法WA(mm)25~500 材種鉄・鋼 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,181 税込1,299
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AFS-4040F-8 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.238 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)458.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。強度もありながら、一般的な断熱板に比べ熱伝導率が低く、 断熱効果に優れた断熱板です。
用途樹脂/ゴム金型用断熱板樹脂・ゴム成形機用断熱板 材質高断熱断熱板(S4000) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数2 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
986 税込1,085
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。強度もありながら、一般的な断熱板に比べ熱伝導率が低く、 断熱効果に優れた断熱板です。
用途樹脂/ゴム金型用断熱板樹脂・ゴム成形機用断熱板 材質高断熱断熱板(S4000) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数0 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
986 税込1,085
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。強度もありながら、一般的な断熱板に比べ熱伝導率が低く、 断熱効果に優れた断熱板です。
用途樹脂/ゴム金型用断熱板樹脂・ゴム成形機用断熱板 材質高断熱断熱板(S4000) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数6 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
986 税込1,085
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

仕様内外1組 タイプストライク(ULSP-DP)付 取手ハンドル ドア厚(mm)40~45(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFS-4040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)1.188 適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)439.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99 サービス分類オーダー・加工
1本
30 税込33
4日以内出荷

AFS-40120-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40120-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40120-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)3.493 適合キャップブラック:ECP-4040-8(3個使用) グレー:ECP-4040-8-GY(3個使用) フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×120 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1293.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 24.2・Iy 201.8 サービス分類オーダー・加工
1本
102 税込112
4日以内出荷

AFS-4040-5 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-4040-5 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-5
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 質量(kg/m)1.27 表面処理アルマイト処理 適合キャップECP-4040-4、ECP-4040-4-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装 断面積(mm2)470.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)lx 8.07・ly 8.07 サービス分類オーダー・加工
1本
35 税込39
6日以内出荷

AFS-4080F-8 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4080F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)740.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.7・Iy 50.5 サービス分類オーダー・加工
1本
48 税込53
4日以内出荷

AFS-4590L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590L-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)3.786 適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し) フレーム幅(mm)45 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)45×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1402.12 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.6・Iy 128.9 サービス分類オーダー・加工
1本
89 税込98
4日以内出荷

AFS-4080L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2.582 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)956.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2 サービス分類オーダー・加工
1本
60 税込66
4日以内出荷

AFS-4060-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4060-4
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×3列溝 質量(kg/m)1.805 適合キャップブラック:ECP-4060-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)668.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.0・Iy 23.8 サービス分類オーダー・加工
1本
46 税込51
4日以内出荷

AFS-4040L-8-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.652 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)611.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0 サービス分類オーダー・加工
1本
49 税込54
4日以内出荷

AFS-40160-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40160-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40160-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)4.876 適合キャップブラック:ECP-4080-8(2個使用) グレー:ECP-4080-8-GY(2個使用) フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×160 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1805.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.6・Iy 440.5 サービス分類オーダー・加工
1本
142 税込156
4日以内出荷

AFS-4590B-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590B-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)3.834 適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し) フレーム幅(mm)45 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)45×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1420 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.1・Iy 127.6 サービス分類オーダー・加工
1本
93 税込102
4日以内出荷

AFS-4545L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4545L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4545L-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.961 適合キャップブラック:ECP-4545-8 グレー:(無し) フレーム幅(mm)45 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)45×45 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)726.34 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 15.6・Iy 15.6 サービス分類オーダー・加工
1本
46 税込51
4日以内出荷

AFS-4040-4-BK 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4-BK
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)1.188 適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)439.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

AFS-45180L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-45180L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-45180L-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×4列溝 質量(kg/m)6.414 適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し) フレーム幅(mm)45 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)45×180 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2375.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.7・Iy 784.6 サービス分類オーダー・加工
1本
178 税込196
4日以内出荷

AFS-45180B-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-45180B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-45180B-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×4列溝 質量(kg/m)6.517 適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し) フレーム幅(mm)45 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)45×180 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2413.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 59.1・Iy 782.9 サービス分類オーダー・加工
1本
180 税込198
4日以内出荷

AFS-4080L-8-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2.582 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)956.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2 サービス分類オーダー・加工
1本
79 税込87
4日以内出荷